カテゴリ
- メカニカル部品(19)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「UCS08」の検索結果

角フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。形状角フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形
ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
角フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。形状角フランジ形ユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。形状印ろう付丸フランジ形ユニット
角フランジ形ユニット
旭精工(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。形状角フランジ形ユニットグリスニップル有り荷重種別有りカバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UCP形
FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット 給油タイプ
(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷もっとも代表的な軸受けユニットです。用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形販売区分業務用
見やすい色のクレーン操作補助ステッカー
TRUSCO¥519税込¥5711枚当日出荷視認性の高い見やすいカラーを使用しています。「入」「切」も入っており便利です。用途クレーン等のボタン用ステッカーとして。仕様ユニバーサルデザインカラートラスコ品番363-0909材質基材:ユポ(合成紙)、粘着剤:アクリル系サイズ20Φ枚数シート:1シートサイズ(mm)70×130縦(mm)70横(mm)130取付け方法粘着シール表示内容上・下・東・西・南・北・入・切
ピロー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ UCSシリーズ
ユーボン¥859税込¥9451袋(20個)3日以内出荷Φ2~Φ20mmまでの外形、M2~M20までのネジ径に対応できます。 光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。
リフターLA-8 車止め
サンポール¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。 使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H700ポール径(Φmm)76.3