カテゴリ
- 電気材料(24)
- 海外安全規格対応ケーブル(15)
- FA用ケーブル(4)
- 電気部品その他関連用品(3)
- 制御機器(198)
- パソコン/周辺機器(10)
- 建築金物(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
芯数(C)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 三沢電線(1)
- ミリオン(共和)(3)
- TRUSCO(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- 日本モレックス(molex)(188)
- 平河ヒューテック(1)
- NEC(10)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- RS PRO(4)
- UNION(ユニオン)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オーナンバ(2)
- 阪神電線(2)
- ALPHA(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- 鶴見製作所(1)
- ノーブランド(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・協和ハーモネット・三沢電線・ミリオン(共和)・TRUSCO・PROTERIAL(プロテリアル)・日本モレックス(molex)・平河ヒューテック・NEC・JST(日本圧着端子製造)・RS PRO・UNION(ユニオン)・IDEC(和泉電気)・オーナンバ・阪神電線・ALPHA・アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)・鶴見製作所・ノーブランド・HIROSE(ヒロセ電機)・ブランドをもっと見る
「UL1015」の検索結果

UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(2m)ほか当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
UL1015電線
ノーブランド¥309~税込¥340~1本(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷アメリカの規格UL1015の電線です。用途お車の配線に:耐熱電線となるので、エンジンルームなどにも(直接触れなければ)使用することが可能です 電源線に:600Vまでの高耐圧ですので、電源周りにも安心してご利用いただけますRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
三沢電線(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻(305m)ほか当日出荷から19日以内出荷UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015
ミリオン(共和)¥9,998~税込¥10,998~1巻(305m)当日出荷から44日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015単芯電線
TRUSCO¥3,898~税込¥4,288~1巻翌々日出荷から9日以内出荷電子・電気機器の内部配線用として利用します。用途UL規格の製品に。色ホワイト芯数1C全長(m)305定格600V絶縁体厚さ(mm)0.81
UL1015 AWG24
品川電線¥10,980~税込¥12,078~1本(305m)5日以内出荷から8日以内出荷UL規格電線用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド無定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル電線 ミニボビンシリーズ UL1015
ミリオン(共和)¥9,998~税込¥10,998~1箱(100m)ほか6日以内出荷から22日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利!そして絡まない!箱入りのため、保管しやすく整理整頓がしやすいです。箱から取り出してのボビンでの使用も可能です。長さ(m)100荷姿ボビン巻き+箱入りRoHS指令(10物質対応)対応仕様ULスタイルNo.1015
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥14,980~税込¥16,478~1巻(305m)ほか5日以内出荷?ULの難燃性VW-47及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
ミニボビンシリーズ・UL1015規格塩化ビニル絶縁電線
共和¥19,980税込¥21,9781箱3日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
ビニル絶縁電線 UL1007/UL1015
平河ヒューテック¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。用途各種電気・電子機器の内部配線色緑地に黄色のスパイラルライン入り長さ(m)304RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
阪神電線¥17,980~税込¥19,778~1本(305m)ほか6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
5556TL・5558TL用(UL1015)手動圧着工具
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781台当日出荷5556TL・5558TL専用(UL1007)の手動圧着工具です。ラチェット式です。適合電線範囲 AWG(#)#18~#24絶縁被覆むき長さ(mm)3.0~3.5全長(mm)230質量(g)400適合端子5556シリーズ、5558シリーズ
角型レバーハンドル UL1015
UNION(ユニオン)¥20,980税込¥23,0781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ135×50×68仕上アルミ ヘアラインステンカラー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
角型レバーハンドル UL1015
UNION(ユニオン)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ135×50×68仕上アルミ ブラストブラック適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
角型レバーハンドル UL1015
UNION(ユニオン)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ135×50×68仕上アルミ ブラストシルバー適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥22,980~税込¥25,278~1巻(610m)ほか当日出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V
PROTERIAL(プロテリアル)¥29,980税込¥32,9781巻(305m)5日以内出荷種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81概算質量(kg/km)20.7導体構成(本/mm)54/0.18導体外径(Φmm)1.53絶縁体外径(mm)3.15±0.12定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])16最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥16,980~税込¥18,678~1巻(305m)ほか5日以内出荷?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線
阪神電線¥59,980~税込¥65,978~1本(153m)ほか6日以内出荷機器内の主に可動部用途に使用されるUL CSA認定の耐熱ビニル絶縁電線です。用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱耐油性PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特殊軟銅より線
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3393
東京電線工業¥15,980税込¥17,5781本(305m)5日以内出荷ハロゲンフリーで環境に優しい。用途電機、電子機器の内部配線。UL1015をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。色赤サイズAWG24規格UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05定格電圧(V)300材質(絶縁体)ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物難燃性VW-1 FT-1仕上外径(mm)1.44導体構成(本/mm)11/0.16定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅撚線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)89.8
端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷Molex圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、緑色-黄色、長さ300mm、スズめっきかん合部最大定格電圧は600V、定格電流は20Aです。UL1015タイプケーブルです仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mmアズワン品番65-7416-90
基板対ケーブル
日本モレックス(molex)¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷Molex標準Mini-FitTPA2及び非TPAケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と9.0aの最大定格電流の4.20mmピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-FitTPA2及び非TPAコネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意していますシェルフから外しますレセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング1列及び2列構成のものを用意していますISO/TS16949認定施設で組み立てカスタムアセンブリと既製アセンブリの両方を用意していますUL1007及びUL1015ディスクリートワイヤ(2列タイプ)UL1061/UL1015ディスクリートワイヤ(1列タイプ)
基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥15,980~税込¥17,578~1袋(25個)7日以内出荷Molex標準Mini-FitTPA2及び非TPAケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長と9.0aの最大定格電流の4.20mmピッチコネクタを備えた既製のソリューションを提供しており、プロトタイピングと世界的な生産の両方に役立ちます。家庭、電気製品、ホームオフィスの車載機器(デバイス内)で使用されます。Mini-FitTPA2及び非TPAコネクタを使用したマルチカラーケーブル構成を用意していますシェルフから外しますレセプタクルからPCBヘッダに至るピン対ピンマッピング1列及び2列構成のものを用意していますISO/TS16949認定施設で組み立てカスタムアセンブリと既製アセンブリの両方を用意していますUL1007及びUL1015ディスクリートワイヤ(2列タイプ)UL1061/UL1015ディスクリートワイヤ(1列タイプ)
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
日本モレックス(molex)(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100個)当日出荷から11日以内出荷定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)
国際電業(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、緑色 - 黄色、長さ 6000 mm でスズめっき最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mmアズワン品番65-7416-18
端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、スズめっきかん合の長さ 300 mm の黒色ケーブルです。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm●コード番号:223-3237アズワン品番65-7416-19
端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥2,298税込¥2,5281袋(5個)欠品中Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、スズめっきかん合の長さ 600 mm の黒色ケーブルです。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mmアズワン品番65-7417-10
端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 600 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mm●コード番号:223-3248アズワン品番65-7389-05
端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥8,798税込¥9,6781袋(25個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、青色の長さ 300 mm のケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm●コード番号:223-3249アズワン品番65-7415-98
端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 600mm 1袋 20個入
日本モレックス(molex)¥7,798税込¥8,5781袋(20個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 300 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:600mmアズワン品番65-7389-61
端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 300mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥8,798税込¥9,6781袋(25個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 300 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:300mm●コード番号:223-3242アズワン品番65-7417-03
端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 150 mm の黒色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mm●コード番号:223-3235アズワン品番65-7416-92
端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 5個入
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、緑色 - 黄色で、長さ 150 mm でスズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mmアズワン品番65-7390-95
端子付きリード線 Perma-Sealシリーズ 150mm 1袋 50個入
日本モレックス(molex)¥16,980税込¥18,6781袋(50個)7日以内出荷Molex 圧着済みリードパーマシール対ピグテールケーブルは、長さ 150 mm の赤色ケーブルで、スズめっきかん合が施されています。最大定格電圧は 600 V、定格電流は 20 A です。UL 1015 タイプケーブルです仕様●シリーズ:Perma-Seal●ケーブル長:150mm●コード番号:223-3240アズワン品番65-7416-64
回転灯 白熱電球 小型
(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。色黄付属品予備電球1個質量(kg)0.4口金BA15S最大外形寸法(mm)114閃光数(min-1[回/分])130電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)引出し線長さ(mm)270引出し線線種18AWG UL1015公称断面積(mm2)0.85販売区分業務用
JST 圧着端子コンタクト メス VLシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥4,598税込¥5,0581枚(250個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = VLコネクタハウジングシリーズ = VL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最大接触抵抗 = 10 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃JST VLシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. VLシリーズワイヤ対ワイヤ圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。 この圧着ピンとレセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。20 ~ 14 AWGのワイヤサイズに対応します。 品番< 820-1119') 820-1119/、< 820-1113') 820-1113/、< 820-1122') 820-1122/、及び< 820-1125') 820-1125/は、一方に圧着レセプタクル又は圧着ピンコンタクトが付いているVLシリーズ圧着ケーブルアセンブリです。 < 820-1119') 820-1119/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1113') 820-1113/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、メスコンタクト付き、長さ300 mm < 820-1122') 820-1122/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ150 mm < 820-1125') 820-1125/ VLダブルエンドケーブルアセンブリ、ワイヤスタイルUL1015、オスコンタクト付き、長さ300 mmRoHS指令(10物質対応)対応