カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(102)
  • 切削工具(85)
  • 測定用品(16)
  • 建築金物(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UNC No.4」の検索結果

関連キーワード
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(43件のレビュー)
449税込494特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
UNC No 4x1/4  鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x1/4 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-7A
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(21件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
UNC No 4x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x5/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-8A
(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
569税込626特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
479税込527特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(9件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
UNC No 4x1/2  皿頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x1/2 皿頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-10A
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー)USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNC (ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
539税込593特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別-材質/仕上ステンレス頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー)USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約74ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
ジャック・ソケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ジャック・ソケットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
479税込527特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス穴の形状六角穴先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き
六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス) 大阪魂六角ボルト ユニファイ 並目(ステンレス)大阪魂
609税込670特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(SCM435/黒染め) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(SCM435/黒染め)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質SCM435表面処理黒染め頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類UNC
UNC No 4x3/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x3/16 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-6A
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地) 大阪魂六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質穴の形状六角穴表面処理生地先端形状くぼみ先寸法S(mm)-頭部形状六角穴付き
六角穴付ボタンボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(5件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
UNC No 4x3/8  鍋頭小ねじ(ステンレス/10本) エスコUNC No 4x3/8 鍋頭小ねじ(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径UNC No.4頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-9A
スプリュー ユニファイ(UNC)(ステンレス) 日本スプリュースプリュー ユニファイ(UNC)(ステンレス)日本スプリュー(1件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ステン(-)UNC(PAN 大阪魂ステン(-)UNC(PAN大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒色酸化皮膜)  全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(17件のレビュー)
159税込175特価
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ハンド上タップ イシハシ精工ハンド上タップイシハシ精工(11件のレビュー)
599税込659特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
ねじテスターアルミ製 OHSATO(大里)ねじテスターアルミ製OHSATO(大里)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
旧JISや細目、UNC、UNF規格の雄ねじと雌ねじを調べる事ができます。測定サイズ(旧JIS):ねじの呼びM3・M4・M5が測定できます。測定サイズ(細目):ねじの呼びM8(ピッチ1.0)・M10(ピッチ1.25)・M12(ピッチ1.5)・M12(ピッチ1.25)が測定できます。測定サイズ(UNC):ねじの呼びNO.2(56山)・NO.4(40山)・NO.6(32山)・NO.8(32山)・NO.10(24山)・1/2(13山)が測定できます。測定サイズ(UNF):ねじの呼びNO.10(32山)・1/4(28山)・5/16(24山)・3/8(24山)・1/2(20山)が測定できます。
用途ボルト・小ねじ・ナット等のねじ太さ測定用に。材質ねじ・ナット部:ステンレス、プレート基盤:アルミ高さ(mm)100横幅(mm)470入数1台
No 4 x40 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコNo 4 x40 ハンドタップ(UNC/HSS)エスコ
1,510税込1,661
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EK-0.4関連資料使用方法説明(0.51MB)
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ゲージ OSG(オーエスジー)ゲージOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から11日以内出荷
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(59件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から7日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(25件のレビュー)
939税込1,033特価
1本
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド先タップ イシハシ精工ハンド先タップイシハシ精工(12件のレビュー)
599税込659特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質合金工具鋼(SKS)