カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 制御機器(20)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 切削工具(5)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UNCナット」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/生地)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
409税込450
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類UNC
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類UNC
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
289税込318
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
六角ナット(UNC(S45C/生地) 大阪魂六角ナット(UNC(S45C/生地)大阪魂
87税込96
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コートなし (ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類UNF
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コートなし(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
439税込483特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
ナイロンナット ユニファイ(UNC)(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)ロックファスナー(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類UNC
ナイロンナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ)(パック品) ロックファスナーナイロンナット ユニファイ(UNC)(鉄/ユニクロ)(パック品)ロックファスナー(5件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類UNC
六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コート付き(ステンレス) 大阪魂六角ナットユニファイねじ細目(UNF) コート付き(ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNF
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(9個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類UNC
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー)USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
HDMI→VGA変換ケーブル ホーリックHDMI→VGA変換ケーブルホーリック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI-DVI変換ケーブル ホーリックHDMI-DVI変換ケーブルホーリック(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1200/60p(WUXGA)アダプター型式パッシブオス形状HDMI変換タイプオス-オスコネクタ1HDMI(タイプA)コネクタ2DVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
六角ナット(UNC(ステンレス/生地) 大阪魂六角ナット(UNC(ステンレス/生地)大阪魂
459税込505
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー)USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約74ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
RS Pro ねじロックアセンブリ UNC 4-40 Dコネクタ RS PRORS Pro ねじロックアセンブリ UNC 4-40 DコネクタRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
仕様タイプ = ねじロックアセンブリスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 13mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)
ポール取付金具 NSK(日本セキュリティ)ポール取付金具NSK(日本セキュリティ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
SUSナット(UNC(タイプワン 大阪魂SUSナット(UNC(タイプワン大阪魂
667税込734
1袋(17個)ほか
翌々日出荷
小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型ラクテム
419税込461
1個
5日以内出荷
薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNF(細目)
小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 ユニファイ並目/UNC 薄型ラクテム
419税込461
1個
5日以内出荷
薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNC(並目)
HDMI→VGA変換アダプタ 15cm HDMIオス to VGAメス ホーリックHDMI→VGA変換アダプタ 15cm HDMIオス to VGAメスホーリック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック長さ(cm)15最大解像度1920x1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
HDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIメス-DVIオス ホーリックHDMI-DVI変換アダプタ 15cm HDMIメス-DVIオスホーリック
759税込835
1個
当日出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BB HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBK HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BB HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBK HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック長さ(cm)15オス形状DVIメス形状HDMI
DVIケーブル ホーリックDVIケーブルホーリック
939税込1,033
1個
当日出荷から16日以内出荷
3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:DVI-D(オス)-DVI-D(オス)W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mmケーブル直径:7.3mmインチネジ/ナット:#4-40UNC仕様コネクタサイズ:W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mmケーブル直径:7.3mmインチネジ/ナット:#4-40UNCブラックコネクタ形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)オス形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)変換タイプオス-オス
COM-2ch(44ピン)用分配ケーブル CONTEC(コンテック)COM-2ch(44ピン)用分配ケーブルCONTEC(コンテック)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
質量(g)120ケーブル9芯シールドケーブル使用コネクタ44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-58導体サイズ(AWG[mm2])28
袋ナット ユニファイ(UNC)(ステンレス) 大阪魂袋ナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類UNC
COM-4ch(37ピン)用分配ケーブル CONTEC(コンテック)COM-4ch(37ピン)用分配ケーブルCONTEC(コンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル9芯シールドケーブル導体サイズ(AWG[mm2])28
Uナット ユニファイ(UNC)(ステンレス) 冨士精密Uナット ユニファイ(UNC)(ステンレス)冨士精密
419税込461
1個
当日出荷
ねじの呼び1/4材質ステンレス山数20寸法m(mm)約5.6寸法S(mm)11.11寸法e(mm)(最大)12.82(最小)12.4寸法h(mm)6.6ねじ山種類UNC
RS Pro ネジロック UNC 4-40 Dコネクタ RS PRORS Pro ネジロック UNC 4-40 DコネクタRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
COM-4ch(44ピン)用分配ケーブル CONTEC(コンテック)COM-4ch(44ピン)用分配ケーブルCONTEC(コンテック)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
質量(g)200ケーブル9芯シールドケーブル使用コネクタ44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-59導体サイズ(AWG[mm2])28
六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ並目(UNC) コート付き (ステンレス)(小箱)大阪魂
7,798税込8,578
1箱(400個)
当日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類UNC
16ピンポストヘッド用15ピンD-SUB変換ケーブル CONTEC(コンテック)16ピンポストヘッド用15ピンD-SUB変換ケーブルCONTEC(コンテック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
質量(g)50ケーブルフラットケーブルアズワン品番64-8864-09導体サイズ(AWG[mm2])28使用コネクタ(ボード側)16ピンポストヘッドコネクタ(F(雌)タイプ)PS-16SEN-D4P1-1C(JAE)相当品使用コネクタ(ブラケット側)15ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)17JE-13150-02(D1)A(DDK)相当品 ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
M5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4) M5StackM5Stack Tab5 IoT開発キット(ESP32-P4)M5Stack
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
デュアルコアのESP32-P4を搭載 ワイヤレスモジュールとしてESP32-C6を搭載 Wi-Fi 6に対応 3Dアンテナを内蔵し、MMCX外部アンテナポートも用意 5インチIPS TFTディスプレイを搭載 GT911によりマルチタッチに対応 2Mピクセルカメラ(SC2396)を搭載 USB-A(ホスト)とUSB-C(OTG)接続に対応 RS-485インターフェース Grove/M5BUS拡張 microSDカードスロット STAMP拡張パッド オーディオコーデック(ES388) AECデュアルマイクロフォン(ES7210) 1Wスピーカー+3.5mmジャック 6軸センサ(BMI270)を搭載 リアルタイムクロック(RX8130CE)を搭載 リセット/ブートボタン、電源ボタン UNC 1/4-20三脚固定ナット 開発環境:ESP-IDF
用途スマートホームコントローラ、リモート監視システム、IoTデバイス開発、産業オートメーション仕様GT911 マルチタッチコントローラ(I 2 C)【RTC】RX8130CEリアルタイムクロック(インタラプトウェイクアップ)付属品1.25-6P シングルエンドターミナルワイヤ ×1寸法(mm)128.0×80.0×12.0質量(g)124電源【監視】INA226(バス電流/電圧監視)センサー【モーション】6軸センサ(加速度+ジャイロ)BMI270(インタラプトウェイクアップ)マイクロフォン部デュアルマイクシステム(AECエコーキャンセル)インターフェース【拡張】Grove、M5BUS、GPIO_EXTヘッダバッテリー【別売】2S NP-F550 互換 リムーバブルリチウムイオン電池 (7.4V、2000mAh、14.8Wh)メモリー【PSRAM】32MBディスプレイ5インチ IPS TFT(1280×720)フラッシュ16MB使用CPU【メインコントローラSoC】ESP32-P4NRW32(RISC-V 32ビット、HPデュアルコア400MHz + LPシングルコア40MHz)【ワイヤレスモジュールSoC】ESP32-C6-MINI-1U(Wi-Fi 6@2.4GHz/Thread/ZigBee対応)パッド【拡張】STAMPパッド(Cat.M/NB-IoT/LoRaWANモジュール対応)スピーカー1W @8Ω NS4150B充電方式IP2626充電コントローラアンテナ内蔵3Dアンテナ/MMCX外部アンテナポートUSBポートUSB-A(ホスト)、USB-C(USB 2.0 OTG)ポート【RS485】SIT3088(終端抵抗120Ω切り替え)カメラ仕様SC2356@2MP(1600×1200) MIPI-CSIインターフェースジャック径(Φmm)【ヘッドフォン】3.5ストレージ【拡張】microSDカードスロットボタン仕様【リセット/ブートボタン】リセット/書き込み用シングルボタンオーディオES8388コーデック、ES7210 AECフロントエンド
六角ナット UNC(小箱) ボサード六角ナット UNC(小箱)ボサード
9,798税込10,778
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
材質ステンレス表面処理生地ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
COM-8chボード用分配ケーブル CONTEC(コンテック)COM-8chボード用分配ケーブルCONTEC(コンテック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ケーブル9芯シールドケーブル導体サイズ(AWG[mm2])28
SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付)池田金属工業
399税込439
1個
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂六角ナット(並)(ユニファイ)(UNC)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロームねじ山種類UNC
SUS316 ナット(UNC(コートナシ 大阪魂SUS316 ナット(UNC(コートナシ大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
Velbon(ベルボン)カーボン三脚 4段 カルマーニュ CM-Nシリーズ ハクバ写真産業Velbon(ベルボン)カーボン三脚 4段 カルマーニュ CM-Nシリーズハクバ写真産業
69,980税込76,978
1個
欠品中
エレベーターレスにより剛性と可搬性を大幅に向上させたハイエンドカーボン三脚。
RS Pro f用途 D-subコネクタ RS PRORS Pro f用途 D-subコネクタRS PRO
429税込472
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様併用 = D-subコネクタ亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)RoHS指令(10物質対応)対応