カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 無停電電源装置(UPS)本体(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(3)
  • 山洋電気(1)
  • 三菱電機(1)
出力容量(VA)
  • 350
  • 300(4)
  • 400(5)
  • 500(20)
  • 550(8)
  • 600(3)
  • 625(3)
  • 700(3)
  • 750(35)
  • 800(3)
  • 1000(55)
  • 1080(4)
  • 1200(16)
  • 1500(40)
  • 2000(6)
  • 2400(7)
  • 3000(32)
  • 5000(9)
  • -(6)
  • その他(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UPS」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
FW-Fシリーズ 常時商用給電方式(矩形波出力) 三菱電機FW-Fシリーズ 常時商用給電方式(矩形波出力)三菱電機
29,980税込32,978
1個
42日以内出荷から46日以内出荷
相線式単相2線式(アース付)質量(kg)約4規格RoHSシリーズFW-Fシリーズ信号形式オープンコレクタ出力、バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカブラ入力:UPSシャットダウン運転方式常時商用給電方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×280×275定格入力交流電圧(V)AC100±10%冷却方式自冷出力周波数(Hz)50/60インターフェースRS-232C(D-Sub9ピン・オスコネクタ)、USB(タイプB)[外部]バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池入力周波数(Hz)50/60±5%起動様式パッテリ起動
無停電電源装置 350VA 無償保証延長サービス5年パック付 omron(オムロン)無停電電源装置 350VA 無償保証延長サービス5年パック付omron(オムロン)
56,980税込62,678
1台
8日以内出荷
本体無償保証期間:5、バッテリ無償交換サービス:5年、常時商用給電方式、出力容量:350VA/210W、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BYB50S、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB)、UL1778規格取得
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考製品に同梱のサービス申請書のFAX返信、あるいはご愛用者登録(はがき)の送付をお願いします。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)92(W)×285(D)×165(H)mm消費電力(W)12W/25Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)4.5kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相、出力:単相バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式タワー型安全規格UL1778バックアップ時間6分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大350/210停電切替時間10msec以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 350VA/210W omron(オムロン)無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 350VA/210Womron(オムロン)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm消費電力(W)10W/20Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3本体質量(kg)3.2kg定格入力電圧(V)AC100V運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力波形バッテリ動作時:矩形波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10%充電時間12相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型/縦(壁掛け)安全規格VCCI B種バックアップ時間5分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大350/210停電切替時間10msec以内出力周波数商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)
SANYO UPS 山洋電気SANYO UPS山洋電気
139,800税込153,780
1個
91日以内出荷
ups電源特集