カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,962)
  • 制御機器(890)
  • 家電(591)
  • カー用品(529)
  • 測定用品(486)
  • 防犯用品(258)
  • 防災用品(203)
  • 照明(198)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(157)
  • 梱包用品(127)
  • 電動工具(114)
  • 科学研究・開発用品(89)
  • バイク部品(71)
  • バッテリー・電装(70)
  • 学童・教育用品(70)
  • 船舶用品・漁業資材(54)
  • 測定関連サービス(54)
  • ヘルスケア(54)
  • 電気材料(52)
  • 安全用品(49)
  • 店舗什器・備品(44)
  • メカニカル部品(42)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 作業服(35)
  • 空調・電設資材(33)
  • 医療(21)
  • 事務用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 日用品(14)
  • 理美容(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 農業機械(12)
  • 厨房用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • 作業工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 介護用品(9)
  • エンジン工具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • オフィス家具(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB DC」の検索結果

6,513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブル DAYTONA(デイトナ)MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブルDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。
全長(m)0.6
ファン付作業服用USB給電ケーブル 共立電子産業ファン付作業服用USB給電ケーブル共立電子産業(2件のレビュー)
719税込791
1個
8日以内出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の給電用USBケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
セット内容ケーブル種類USB給電ケーブル入力USBプラグ(Aオス/L型)出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
USB DC 電源ケーブル トライメイトUSB DC 電源ケーブルトライメイト(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属
ブラックケーブル長(m)1コネクタ1DC付属品8種変換プラグオス形状USB Type-A ,DC変換タイプオス - オスコネクタ2USB Type-A
ファン付作業服用コントローラー付USB給電ケーブル 共立電子産業ファン付作業服用コントローラー付USB給電ケーブル共立電子産業(5件のレビュー)
889税込978
1個
12日以内出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル種類コントローラー付USB給電ケーブル入力USBプラグ(Aオス/L型/黄)出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
USB - 5V DC電源供給ケーブル 1m StarTech.comUSB - 5V DC電源供給ケーブル 1mStarTech.com(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ) アルミニウムマイラー箔と編組シールド 耐久性に優れたPVC構造
用途タイプN電源コネクタを備えている外付けHDDなどのデバイスにコンピューター上の空いているUSBポートから電源を供給Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電長さ(mm)914ブラック高さ(mm)8質量(g)27ケーブル長(m)1コネクタ形状DCプラグ(タイプN)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.5変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプN)コネクタ2USB Type-A
USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.comUSB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)StarTech.com(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電ブラック質量(g)27ケーブル長(m)0.914コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブケーブル長(cm)91.4伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.1変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプM)コネクタ2USB Type-A
USB DC 電源供給ケーブル 8種プラグ付き ZATTAUSB DC 電源供給ケーブル 8種プラグ付きZATTA
449税込494
1個
当日出荷
USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属します。
用途DC電源を必要とする機器との接続付属品8種変換プラグケーブル長(m)1オス形状USB Type-A ,DC
USB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm) StarTech.comUSB - 5V DC電源供給ケーブル 2m DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)StarTech.com(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐久性:2.0m USB-A - Type M(外径5.5mm、内径2.1mm、センターピン正極)同軸バレルコネクターケーブル。標準USBから5Vで最大0.9Aの電力を供給互換性:外径5.5mm×内径2.1mm、センターピンがポジティブタイプのM型バレル接続専用。接続デバイスは5Vで動作し、最大0.9Aの電流が必要。供給電流は、接続先のUSBポートに依存優れた耐久性:耐久性のあるPVC被覆材を採用し、高い強度と信頼性を備えた完全モールドのタイプM同軸電源コネクター。柔軟なPVCストレインリリーフにより、繰り返しの曲げや過酷な使用による摩耗や損傷を低減プロが選ぶブランド:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電長さ(mm)1800ブラック高さ(mm)10質量(g)45ケーブル長(m)2コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5製品幅(mm)15アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.1変換タイプオス-オス
PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式 エレコムPSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式エレコム
899税込989
1本
3日以内出荷
携帯ゲーム機対応充電ケーブルです。 USB:Type A <---> DCコネクタを装備 お手元のPCやUSBハブから手軽にPSPを充電できます 携帯に便利な巻取機構を採用しています ケーブル長も80cmあり取り回しも簡単です ボタン一つで収納可能です
用途PSP充電時に重宝します。 巻き取り式なので、お好きな長さに調整が可能です。ブラック長さ(m)0.8規格USB1.1/2.0コネクタ形状【1】USB Type:A(オス)、【2】EIAJ規格#2(オス)対応【アーキテクチャー】USBポートが標準装備されたメーカー製PC/AT互換機及びMAC主な用途PC等のUSB端子からPSPを充電
2.1ΦDCジャックーmicroUSBプラグ 変換ケーブル 共立電子産業2.1ΦDCジャックーmicroUSBプラグ 変換ケーブル共立電子産業
689税込758
1本
当日出荷
2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
ケーブル長(cm)5オス形状USB Micro-Bプラグメス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
マイクロホン サンワサプライマイクロホンサンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立しますZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状スタンド形式コンデンサー型ケーブル長(m)1.6対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性70~15000Hz入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性単一指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)2.2Kマイクミュート○(本体)
USB電源ポート エーモンUSB電源ポートエーモン(25件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1質量(g)62使用温度範囲(℃)-10~40コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5出力電流(A)2.1(MAX)消費電流(A)1(出力最大時)太さ(sq)0.5端子径(mm)Φ6(クワ型)
USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC24V用Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
USB-DCコード 1.5M GB[制御機器]USB-DCコード 1.5MGB[制御機器]
469税込516
1本
5日以内出荷
ケーブル長(m)1.5(コネクタ含む)許容電流(A)2
電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m カモン電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2mカモン
249税込274
1本
当日出荷
USBポートからDC5V電源を取るのに便利なケーブル。 DCプラグは電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)仕様。
タイプUSB(A)←→電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)長さ(m)約1.2ケーブル長(m)1.2
DCアダプターケーブル マル信無線電機DCアダプターケーブルマル信無線電機(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.8
538202)プラス 温湿度LEDアラームAT-TH03用USB-DC電源ケーブル PLUS(プラス)[文具]538202)プラス 温湿度LEDアラームAT-TH03用USB-DC電源ケーブルPLUS(プラス)[文具]
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
プラス 温湿度LEDアラーム用USB-DC電源ケーブル
用途プラス 温湿度LEDアラーム用。
USB充電器 サンワダイレクトUSB充電器サンワダイレクト(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり定格出力DC5V/2AUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
USB&コンセント 静音タイプ DC12V用 Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC12V用Meltec(大自工業)(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
USB充電アダプター bitstrongUSB充電アダプターbitstrong(1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数1タイプType-A寸法(mm)26×26×28電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A出力DC 5.0V/1A
USB電源ACアダプター(DC5V1.5A) アーテック[学校教材・教育玩具]USB電源ACアダプター(DC5V1.5A)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1個
当日出荷
USB機器をコンセントから充電できる便利なアダプターUSB機器をコンセントから充電できます。電源電圧/AC100~240V 、定格出力/DC5V1.5A。材質:ABS、鉄。サイズ:30×60×22mm
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)31×21×57ポート数1電源電圧(V)AC100~240定格出力DC5V1.5A
AC-USB電源アダプター オーム電機AC-USB電源アダプターオーム電機(17件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1Aポート数1本体質量(g)26出力端子USB Aタイプコネクター定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
カーチャージャー USB 2ポート モノタロウカーチャージャー USB 2ポートモノタロウ(33件のレビュー)
579税込637特価
1個
当日出荷
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。 トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1) 通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に入力電圧(V)DC12・DC24シルバー材質ABS、アルミ寸法(mm)Φ26×70定格電流(A)1A、2.4A出力電圧(V)DC5最大電流(A)2.4A取扱説明書(4.1MB)
DC2.4A-USB2ポート カシムラDC2.4A-USB2ポートカシムラ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラック質量(g)20使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)DC5出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×31×63
USBアダプター Type-A 1A オーム電機USBアダプター Type-A 1Aオーム電機(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです持ち運びに便利なコンパクトサイズUSBポート Type-A×1収納式プラグ
ホワイト質量(g)約40定格出力DC5V外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)電流容量(A)1出力端子USB Type-A×1USBポート数1定格入力AC100V 50/60Hz
2DC+2USBダイレクトソケット SEIWA(セイワ)2DC+2USBダイレクトソケットSEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
ブラック仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35最大消費電力(W)72LED色ブルーLED
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
799税込879
1個
当日出荷
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
DC/USBパワープラグ+USBケーブル SEIWA(セイワ)DC/USBパワープラグ+USBケーブルSEIWA(セイワ)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
USBポートを2個搭載したソケットです。2台同時充電が可能です。通電確認LED付。ケーブルはデータ通信対応です。
用途車の車内用品幅(mm)85高さ(mm)180奥行(mm)55
2DC+2USBコードソケット SEIWA(セイワ)2DC+2USBコードソケットSEIWA(セイワ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。
ブラック仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×98×34最大消費電力(W)72LED色ブルーLED
USBポート付安全タップ オーム電機USBポート付安全タップオーム電機(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スマホ2台を同時充電できる、USBポート付安全タップ 安心の急速充電 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ USB過電流保護機能で安全設計 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ プラグ形状:L型
ホワイト出力(W)AC:1400以下コンセント個数2対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます。電力(V/A)DC出力:5/2.4USBポート2耐トラッキングあり
DCライン USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)DCライン USBプラグコンセントPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインDCラインからのUSB電源の取り出しに使用しますType-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載
ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2(USB-A・C)定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A入数内1/外20
USBシリアルコンバーター ラトックシステムUSBシリアルコンバーターラトックシステム(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識COMポート用アプリケーションが使用可能最大DTE 通信速度230K通信状態がよくわかる通信モニターLEDWindowsおよびWindows Server、Android OSに対応有害10物質不使用持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン材質筐体:ABS樹脂質量(g)約55電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11ケーブル長(cm)85インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)インジケータLED:POWER、TXD、RXDコネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
DC/ACインバーター20W+USB 1A カシムラDC/ACインバーター20W+USB 1Aカシムラ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
家庭用電化製品を車内で使用可能 1A出力USB付き 定格15W/最大20W出力
定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×38×109
USBスピーカーフォン audio-technicaUSBスピーカーフォンaudio-technica
5,398税込5,938
1個
当日出荷
PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ質量(g)約100(コード除く)使用温度範囲(℃)約5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)2ケーブル長(m)1対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey周波数(kHz)【対応サンプリング】48接続方式USB 2.0感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型インターフェースUSB2.0準拠入力端子USB Type-Cジャック再生周波数帯域(Hz)100~10000音圧レベル(dB)出力:84±3スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステムスピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ指向性全指向性スピーカー部インピーダンス(Ω)4RoHS指令(10物質対応)対応bit構成最大16bit
増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)BRIDGE[自動車用品]
1,698税込1,868
1個
欠品中
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10本体質量(g)90入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47ケーブル長(cm)75
ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストンワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】プリンストン
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源DC5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
DC充電器4USB4.8Aセパレート カシムラDC充電器4USB4.8Aセパレートカシムラ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
USB充電ポート付きコンセントタップ TOPLANDUSB充電ポート付きコンセントタップTOPLAND(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
DCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C) エアージェイDCシガーソケットアダプター 2ソケット+USB(A+C)エアージェイ
2,437税込2,681
1個
当日出荷
本製品はUSB-CとUSB-Aポート、シガーソケットを2ソケット搭載した車載用充電器です。USB-Cポートは最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。12V24V(マイナスアース車)共用。通電インジケーターランプ付き
仕様●出力(USB):・単体使用時 [USB-A] 5V/2.4A(最大12W) [USB-C] 5V/3A、 9V/2.22A (PD20W)・2ポート同時使用時 [USB-A] 12W+[USB-C] PD20W (最大32W)●出力(USB)シガーソケット):・シガーソケット 1口:最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット 2口:合計最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット+USBポート:・12V車の場合:合計最大104W (12W+20W+72W)、・24V車の場合:合計最大176W (12W+20W+144W)材質PC質量(g)72使用温度範囲(℃)-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5×28×110入力DC12V/24V(マイナスアース車)関連資料(0.77MB)
65W USB Type-C トラベル DCアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)65W USB Type-C トラベル DCアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
8,498税込9,348
1台
欠品中
付属品Lenovo 65W USB Type-C トラベル DCアダプター本体 マニュアル類ブラック質量(g)210(梱包時)出力USB-C 5/9/15V@3A、20V@3.25A(USB Type-C接続)入力12/24V DC(車載プラグ接続)充電端子USB-C認証マーク・CB・CE・GS・NOM(Mexico)・UL・Ukraine・KCC
...