カテゴリ

  • 測定用品(28)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)

「USB GPIB」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-GPIBマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)USB-GPIBマイクロコンバータCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378
1枚
当日出荷
IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
USBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトン エレコムUSBケーブル プリンターケーブル パラレルインターフェイス スケルトンエレコム(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。 Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。 グラファイトカラーのスケルトン仕様。 ケーブル長1.8mの標準サイズ。
ケーブル長(m)1.8
オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PSWシリーズ用 GP-IB-USB変換アダプタテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBコンバータケーブルセット A&D(エー・アンド・デイ)USBコンバータケーブルセットA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm)長さ(mm)(コンバータ)約820
GPIBケーブル CONTEC(コンテック)GPIBケーブルCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
欠品中
タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)2アズワン品番64-8864-62使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
GPIBコネクタアダプタ CONTEC(コンテック)GPIBコネクタアダプタCONTEC(コンテック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
タイプコネクタ適合規格GPIB コネクタアダプタアズワン品番64-8863-58
GP-IBケーブル サンワサプライGP-IBケーブルサンワサプライ
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
GP-IBインターフェースを持つ各社パソコン、周辺機器を接続するケーブルです。 2重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(6P)メタル処理シールドコネクタ メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
GP-IBケーブル 408JEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)GP-IBケーブル 408JEシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
変換ケーブル USB-パラレル(アンフェノール36ピン) 変換名人変換ケーブル USB-パラレル(アンフェノール36ピン)変換名人
1,098税込1,208
1個
当日出荷
パラレル(アンフェノール36ピン) → USB 変換アダプタ
コネクタ形状パラレル(アンフェノール36ピン・オス) - USB(A・オス)
高機能高速型GP-IB通信ボード CONTEC(コンテック)高機能高速型GP-IB通信ボードCONTEC(コンテック)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
質量(g)110データ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型データ転送速度1.5Mbyte/sec外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×63.41使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)400(Max.)(DC5V)チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠DMAチャネル数2ch
高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック)高速型GPIB通信ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個ほか
当日出荷から23日以内出荷
妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
USB変換コンバータ サンワサプライUSB変換コンバータサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)電源バスパワー(最大100mA)動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)セット内容本体、取扱説明書データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)シリアル通信 USB2.0対応 非絶縁型 RS-232C 1ch マイクロコンバータCONTEC(コンテック)
11,798税込12,978
1個
7日以内出荷
パソコンのUSBポートをRS-232C準拠のシリアル通信に変換するマイクロコンバータです。RS-232C準拠のCOM ポートを1ch搭載しています。 送信128byte、受信384byte のFIFOバッファを搭載、921,600bpsまでのボーレートに対応しています。Windows/Linuxに対応したドライバを用意しています。
シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]バス仕様USBグリーンマーク認定
オプション GDM-8261A用 GP-IBカード テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション GDM-8261A用 GP-IBカードテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
GB-IBカード
タイプGDM-8261A用GP-IBカードRoHS指令(10物質対応)対応
GPIBケーブル CONTEC(コンテック)GPIBケーブルCONTEC(コンテック)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)4使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック使用コネクタ(外部機器側)GPIBピギーバック
1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス StarTech.com1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メスStarTech.com
2,198税込2,418
1個
当日出荷
完全プラグアンドプレイで、簡単実装 外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源 手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
用途DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューションブラック質量(g)110ケーブル長(m)1.8対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~70動作温度(℃)5~40伝送速度(Mbps)最大1.5コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBDB25(D-Sub)[25ピン]USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2USB Type-A
DC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA) SIGLENTDC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA)SIGLENT
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
【高精度プログラマブルDC電子負荷】150V/30A、200W/300W対応(モデルによる)の高性能電子負荷装置。4モード(CC/CV/CP/CR)搭載、研究開発・電源評価・品質検証に最適。 【柔軟な制御・通信】USB/LAN/RS232標準装備、SCPIリモート制御やPCソフトによる操作に対応。効率的な試験システムを構築可能。 【豊富な試験機能】LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミック試験(最大25kHz)、リスト/オートテストに対応。高速応答と高精度制御で幅広い検証ニーズに対応。 【拡張オプション対応】USB-GPIBモジュール(オプション)により、GPIB制御環境にも柔軟に対応。多様なテスト環境に適用可能。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様電流スルーレート: 0.001 A/μs~2.5 A/μs、CC/CV/CP/CRスタティックモード、LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミックモード(最大25kHz)、リスト/オートテスト対応質量(kg)5.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×410×115インターフェースUSBデバイス、LAN、RS232ディスプレイ3.5インチTFT-LCD
DCミリオームメータ GOM-800シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCミリオームメータ GOM-800シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
50,000カウント 高精度:0.05% 4線抵抗測定 テスト電流1A(50mΩレンジ)、分解能1μΩ 測定スピード:Fast60回/秒、Slow10回/秒 機能:温度補償測定機能、遅延測定 設定メモリ:パネル設定を20セット保存/呼出 GOM-802シリーズと置き換えが可能:コマンドコンパチブル インターフェース:USBデバイスポート、RS-232C、Handler/Scan/EXT I/O GPIB(工場出荷時オプション)
付属品電源コード 、4 線テストリード:GTL-308、CD( ユーザーマニュアル)質量(kg)約3電源AC100~240V±10%、50-60Hz、25VA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223×102×283(突起物を含む)測定レンジ50000mΩ/1A~50000MΩ/1μA、10 レンジ測定速度(秒)Slow 10reading、Fast 60readingRoHS指令(10物質対応)対応
プラグイン・スキャン・モジュール GW INSTEKプラグイン・スキャン・モジュールGW INSTEK
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
4.3インチTFTカラー液晶3スロット装備の6 1/2DMM内蔵メインフレームDCV測定基本確度0.0035%選択可能な5種類の入力スイッチモジュール最大450ch/secのスキャンレート(DAQ-900にて)内部メモリ最大10万ポイント14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期、DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)データーログ用フリーPCソフトウェア
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(8.23MB)
DCソースメジャーユニット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)DCソースメジャーユニットテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
649,800税込714,780
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
4象限出力、最大±210V/±1.05A/22W最小出力分解能、10pA/1μV基本のDC出力に加え、4つのシーケンス出力機能(階段(リニア)、階段(ログ)、カスタム、メモリ)電圧、電流、抵抗測定機能測定基本確度0.012%(5 1/2桁分解能時)サンプリングスピード可変SDM(ソースディレイメジャー)サイクル機能リミットテスト5つの演算機能内蔵過電圧(OVP) / 過温度(OTP) 保護機能4.3インチ液晶ディスプレイ、数値キー入力リアルタイムクロック内蔵リモートインタフェース(RS-232C、USB-TMC、LAN)GPIB付モデル:GSM-20H10G
用途高精度の定電圧源/定電流源と、高分解能の電圧/電流測定機能を備えたソースメジャーユニットI-V特性評価に最適なSMU定格電力(W)22出力電圧(V)±210出力電流(A)±1.05分解能最小出力:10pA/1μVインターフェースリモート:RS-232C、USB-TMC、LAN測定確度0.012%(5 1/2桁分解能時)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.31MB)取扱説明書(7.53MB)
RS PRO GPIBケーブル RS PRORS PRO GPIBケーブルRS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
仕様コネクタ A:オスIEEE488●コネクタ B:オスIEEE488●長さ:4m●シース色:グレー●外側シース材質:PVC●IEEE488完全シールドケーブル. 特長と利点 ・ IEEE488 24極構成長さ(m)4材質(シース)PVCシース色グレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAオスIEEE488コネクタBオスIEEE488
5GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ GDS-3000シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)5GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ GDS-3000シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
459,800税込505,780
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
垂直分解能:8bit メモリ長:25Kポイント/ch 画面分割機能:入力チャンネルを独立表示。電圧・時間・トリガを個別に設定可能 大型8インチ、SVGA TFTカラー液晶 入力インピーダンス切り替え機能:50Ω/75Ω/1MΩ 垂直感度:1MΩ;2mV~5V/dit(1-2-5ステップ)、50Ω/75Ω;2mV~1V/dit(1-2-5ステップ) 時間軸レンジ:1ns~100s/div、1-2、5-5ステップ(500MHzモデル)、1ns~100s/div、1-2-5ステップ(150/250/350MHzモデル) 水平ズーム機能:画面上部に全体波形を、画面下部に拡大波形を表示 アプリケーション追加機能:アプリケーション追加で機能拡張可能 USBホスト/デバイス、RS-232C、Ethernet(LAN)、SVGA出力、GPIB(別売GUG-001使用)、GoNoGo判定出力 USBメモリ:画像、波形データ、パネル設定(SET) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア
バッテリ・シミュレータ KEITHLEY(ケースレー)バッテリ・シミュレータKEITHLEY(ケースレー)
539,800税込593,780
1台ほか
9日以内出荷から21日以内出荷
20V、-1Aから6A
仕様ロードレギュレーション:±(0.01%+2mV)、ラインレギュレーション:±(0.01%+1mV)、最大連続平均シンク電流:1.02A±0.1A(代表値)、負荷トランジェント・リカバリ時間:50μs未満(設定の15mV内まで),【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル、電源ケーブル、ユーザ・ドキュメントCD、クイックスタートガイド精度±(0.05%+5mA)分解能出力電圧:1mV、電流測定:10nA(10mAレジン)、電流制限:0.1mA定格出力0~20V、-1~6A、120WインターフェースGPIB、USB、LANバッテリーステータス/SOC:0~100%、内部抵抗/0~10Ω、モデル/101ポイントまたは11ポイント、9モデル(ユーザ保存用、編集可能)測定確度電圧:±(0.02%+2mV)、電流:±(0.04%+10μA)出力電圧確度(V)±(0.02%+3mV)出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<6mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能0.1mV電流制限(A)6.1
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:0.1μV dc RS PRORS PRO マルチメータ, ベンチタイプ, 分解能:0.1μV dcRS PRO
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
RS Pro ベンチトップ 桁デュアル測定 RS Pro RSDM-9061 ベンチトップ型 桁デュアル測定マルチメータをご紹介します。電圧、電流、抵抗などの回路パラメータの測定に最適な、高精度でプロフェッショナルなベンチトップデジタルマルチメータです。RSDM-9061 は、頑丈に設計されているので Durable and Reliable meter で、作業台やシステムラックでの常設設備に最適です。 RSDM-9061 デジタルマルチメータは、高精度の DC 電圧精度、高速サンプリングレート、 12 種類の測定機能、 つの数学機能( dB/dBm 比較 MX B % 及び 1/X )、さまざまな通信インターフェース( USB デバイス ホスト、 RS-232C LAN 、デジタル I/O 、オプションの GPIB )を備え、優れた測定機能、高速性と精度を発揮します。さらに、 RS Pro RSDM-9061 は、 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイを備えているので、使用感に関係なく簡単に使用できます。 特長と利点 6 桁ディスプレイ: 1,200,000 カウント ?明確で使いやすい 4.3 インチ TFT グラフィック LCD ディスプレイ DCV 基本精度: 0.0035% (RSDM-9061) 0.0075% (RSDM-9060) 12 種類の測定機能: DCV ACV DCI ACI 2 / 線抵抗、周波数、周期、ダイオード、導通、温度、静電容量 ?サンプリングレート:最大 10k SPS 2 種類の測定を同時に実行するための二重測定 ?ヒストグラム、バーメーター、トレンドなどのグラフィック機能を提供 ?温度測定サポート RTD 、サーミスタ、熱電対 ?標準インターフェイス: USB ホスト デバイス、 RS-232C LAN 、デジタル I/O ?オプションインターフェイス: GPIB 用途 ベンチトップ型デジタルマルチメータは、エンジニアが一般的に使用する測定装置の一種で、電流、電圧、抵抗などの幅広い回路パラメータ測定を提供できます。さまざまな形状とサイズを用意したベンチトップ型マルチメータは、ハンドヘルドマルチメータよりも高い精度と Advanced の機能性を備えており、次のような幅広い分野での使用に最適です。 生産テストと品質検査 教育施設での実験 修理 サービス 回路のテストとデバッグ 製品の設計 よくある質問 どのような測定機能を達成できますか? RSDM-9061 には、次の 12 種類の測定機能があります。 AC DC電圧及び電流 AC DC電圧及び電流 2 /4 線式抵抗 周波数 期間 ダイオード 導通ブザー 温度 静電容量 付属品 ?安全にお使いいただくための注意 1. ?電源コード 1. USB ケーブル GTL-246 1. ?テストリード GTL-207A 1 CD 1 (完全なユーザーマニュアル、アップグレードプログラム、 PC ソフトウェア、 DMM-Viewer2 を含む) 導通機能はありますか? はい、このモデルは導通機能を備えています。 電池は必要ですか? いいえ、 RSDM-9061 の電源は電源コード(付属)から供給されます。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = RSDM-9061 を参照してください測定機能 = DC電流, DC電圧, 抵抗, 温度最大周波数 = 300kHzAC電圧測定分解能 = 0.1μV ac静電容量測定分解能 = 0.001nF最高交流電流精度 = 読み取り値の ± 1 + 範囲 % の 0.04mmRoHS指令(10物質対応)対応
データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)データ収集システム/データロガーテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
297,800税込327,580
1個
4日以内出荷
DAQ-9600は、高い柔軟性と高性能を備えたモジュールタイプのデータ収集システムです。メインフレームには 3つのモジュール用スロットが装備されており、内蔵の高精度 6 1/2桁デジタルマルチメータがテストと測定の中核となります。さまざまな測定ニーズを満たすために5つのモジュールが用意されています。4.3インチTFTカラー液晶3スロット装備の6 1/2桁DMM内蔵メインフレームDCV測定基本確度0.0035%選択可能な5種類のスキャン・モジュール最大450ch/secのスキャンレート内部メモリ最大10万ポイント14種類の測定機能(直接入力/センサ変換)温度測定(熱電対、RTD、サーミスタ)DC/AC電圧、2W/4W抵抗、周波数/周期DC/AC電流、キャパシタンス、歪(直接/ブリッジ)スタンドアローン使用でのUSBメモリへのログ機能リモートインタフェース:LAN、USB、デジタルI/O、Mini-GPIB(Gモデルのみ)データーログ用フリーPCソフトウェア : DAQ-Data Logger
仕様電源周波数:50Hz / 60Hz ±10%付属品セーフティーガイド ×1、電源コード ×1、ドライバー ×1質量(kg)4.5寸法(取手・バンパー除く): 88mm(H) X 220mm(W) X355.1mm(D) 、(取手・バンパー有): 107mm(H) X 268mm(W) X380.3mm(D)電源電圧100/120/220/240 VAC ±10%消費電力Max. 50VA保存温度(℃)-40~70高度(m)2000まで動作環境0 ℃ ~ 55 ℃、80% R.H. (40℃ にて結露の無いこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.26MB)取扱説明書(5.76MB)
任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)任意波形ファンクションジェネレータ AFGシリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。 負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ RS PRORS PRO マルチメータ, ベンチタイプRS PRO
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチディスプレイのタイプ = デジタル測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO マルチメータ, ベンチタイプ RS PRORS PRO マルチメータ, ベンチタイプRS PRO
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . RSDM3055測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mmRoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】直流電圧電流源/モニタ 校正証明書付 ADC【レンタル】直流電圧電流源/モニタ 校正証明書付ADC
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から10日以内出荷
校正証明書付となります。発生4^1/2桁、測定5^1/2桁で、基本確度が±0.02%の高確度の性能を持った計測電源です。従来のリニア、フィクスド、ランダム掃引と、新たにツー・スロープ・リニア掃引(ステップ値を途中で切り換える掃引)の追加に加え、最小パルス幅50μsのパルス測定機能、最小分解能が1μV/100pAの微少電圧・電流測定により、半導体やその他電子部品の研究・開発での評価や生産ラインでの特性試験に、幅広くお使いいただけます。
デジタルパワーメーター GW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)デジタルパワーメーターGW INSTEK(テクシオ・テクノロジー)
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
GPM-8320/8330は、複数の結線方式(1P3W/3P3W/3P4W/3V3A)に対応したデジタル電力計です。※GPM-8320は2つのモードです。 単相2線から三相4線に対応し、定格入力電圧は最大1000V、入力電流は20Aのレンジを備えています。 最小電流入力レンジは0.5A(最大0.1mAの分解能)で、電力測定分解能は0.1mWです。電力測定では、有効電力、皮相電力、無効電力、力率など25の豊富な測定項目をサポートしています。また積算測定は、8つの測定項目でDUTの電力/電流の積算測定(Wh/Ah)が可能となっています。 多彩なディスプレイモード 電力測定時の数値表示には、標準とシンプルのモードがあり、表示項目は25の測定値パラメータから任意に変えることが可能です。 レシオ設定 高調波測定のモードでは、次数毎のバーグラフ表示と8つの高調波パラメータの表示ができるリスト表示の2つがあります。 積算測定 レンジ選択機能 積算測定時に有効なオートレンジ機能を備えています。 希望するレンジのみを選択することで、レンジ切り替え回数が少なくなりますのでスピードアップを図ることが出来ます。 デジタルI/O(DA12) 背面のデジタルI/Oコネクタを使用して、本器を制御しD/A出力を生成します。またHL信号により特定の機能の動作を行うことも可能です。 高調波測定 最大50次までの高調波測定では、視覚的にわかりやすいバーグラフ表示と8項目のパラメータを表示するリスト表示の2つがあります。ログファイルへの保存も可能で家電・電気機器の電源部評価に役立ちます。 リモートインタフェース リモート通信用として各インタフェースを標準装備しています。リモートコマンドを使用した制御や測定結果を取得するプログラムの作成に柔軟に対応します。
仕様【高調波測定】FFTデータ長:4096(周波数は50Hz/60Hz、更新レートは0.55s以上である必要があります。)付属品マニュアル(CD)、セーフティーガイド,電源コード,ターミナルカバー、V1のみDA12ケーブル(GTL-214×1)、GPM-8320:テストリード(GTL-209×2,GTL-212A×2)、GPM-8330:テストリード(GTL-209×3,GTL-212A×3)質量(kg)約3.85電源(V)100~240AC±10%、50/60Hz測定項目【表示機能】電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、力率、位相、周波数、ピーク電圧、ピーク電流、ピーク電力、高調波歪、クレストファクタ、最大電流比、電力量、電流量【周波数測定】電圧、電流測定方式【高調波測定】ゼロクロス同時計算方式表示表示数(標準モード)2+8項目、表示数(シンプルモード)4項目寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×132×402.5(バンパー・突起含む)フィルター【入力定格】カットオフ周波数500Hz(ON時)、【周波数】オフ、オン(カットオフ周波数500Hz)が選択可能A/D変換器電圧・電流同時測定16ビット、約300kHz周波数範囲(Hz)10~1.2kインターフェースUSB(CDC)、RS-232C、LAN,V1モデルはGPIB、DA12(DA出力,リモート制御)を追加測定レンジ【電圧・電流測定】電圧:15V、30V、60V、150V、300V、600V、1000V、電流:0.5A、1A、2A、5A、10A、20A【周波数測定】自動切替:100mHz、1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz最大許容入力電圧連続:ピーク値1.5kVまたは、実行値1kVの低い方入力インピーダンス電圧:約2MΩ、電流:約5mΩ表示項目Vac、Vdc、Vrms、、Vmn、Iac、Idc、Irms、P、VA、VAR、PF、DEG、IHz、VHz、V+pk、V-pk、I+pk、I-pk、P+pk、P-pk、THDI、THDV、CFV、CFI、MATH、MCR、WP、WP+、WP-、P(avg)q、q+、q-、q(avg)設定範囲【積算/時間】0時0分~9999時間59分温度係数【電圧・電流測定】5-18℃/28-40℃にて:±(読み値の0.03%)/℃を加算、【電力測定】電圧・電流確度の温度係数と同様確度【電圧・電流測定】DC±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz【電力測定】DC:±(読み値の0.1%+レンジの0.2%)、0.1Hz≦f<45Hz:±(読み値の0.3%+レンジの0.2%)、45Hz≦f≦66Hz:±(読み値の0.1%+レンジの0.05%)、66Hz【周波数測定】条件:CF3の時:入力信号レベルがレンジの30%以上、CF6/6Aの時:入力信号レベルがレンジの60%以上、電圧/電流の周波数が200Hz以下の時は周波数フィルターON、±(読み値の0.06%)【積算】±(電力の確度(または電流の確度)+読み値の0.1%)、固定レンジにて【時間】±0.02%RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.35MB)クレストファクタ3、6(6A)最大入力電流(A)電流レンジ:0.5~20、ピーク値100または、実効値30の低い方
デジタル・マルチメータ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・マルチメータ岩崎通信機(IWATSU)
139,800税込153,780
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
測定方式真の実効値方式
多機能直流電子負荷装置 菊水電子工業多機能直流電子負荷装置菊水電子工業
262,800税込289,080
1台ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
仕様高スルーレート:60A/μs●任意IV 特性:ARB モード搭載●並列運転機能:ブースター接続で最大10.8kW(2160A)を実現●カラー液晶ディスプレイを搭載で視認性アップ●通信機能:LAN(LXI 対応)USB・RS232C・GPIB(オプション)・外部アナログ制御●シーケンス機能を強化(最大10000 ステップ)●インピーダンス計測機能追加●ロードオフ時の入力抵抗:約660kΩ●負荷入力端子の対接地電圧:±500V付属品電源コード1本、前面負荷入力端子カバー1個、後面負荷入力端子カバー1組、外部コントロール用コネクタキット1組、負荷入力端子用ねじセット2組、前面負荷入力端子ノブセット1組、CD-R 1枚、クイックリファレンス(和文、英文)1枚、安全のために1冊耐電圧一次⇔入力端子:AC1500V 1分間にて異常なし、一次⇔シャシAC1500V 1分間にて異常なし、入力端子⇔シャシ:AC750V 1分間にて異常なし絶縁抵抗(MΩ)500Vdc、30以上(周囲湿度70%RH以下)安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なし)保護機能過電流保護(OCP)、過電力保護(OPP)、低電圧保護(UVP)、ウォッチドッグ保護(WDP)入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用突入電流(A)45Peak Max最小動作電圧0.05V(後面入力端子にて)定格出力電圧(V)0.25~150入力電圧範囲(V)AC100~240(AC90V~250V)単相
デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)デジタル・オシロスコープ VIEWGOシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
249,800税込274,780
1式ほか
5日以内出荷から19日以内出荷
幅(mm)約330質量(kg)約3.7高さ(mm)約190奥行(mm)約124電源(V)AC100~240(50Hz/60Hz)、AC100~120(400Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×124×190解像度7.5型カラーTFT液晶(タッチスクリーン)/VGA:640×480pi×els消費電力(VA)(最大)95確度±10 ppm(クロック)サンプリング速度最高:2GS/s(チャネル結合時)、1GS/s(全チャネル使用時)・等価:100GS/s周波数カウンタ6桁DCゲイン確度±(1.5%+0.5%フルスケール)オフセット電圧(mV)2mV/div~50mV/div:±1000、50.2mV/div~500mV/div:±10000、502mV/div~10V/div:±100000
GPIB インタフェース 岩崎通信機(IWATSU)GPIB インタフェース岩崎通信機(IWATSU)
29,980税込32,978
1式
12日以内出荷
SC-7215/A、7217/A用GPIBインターフェース【工場オプション品】。 GPIBインタフェースの接続端子です。 PCなどと接続し、外部からリモート・コン トロールできます。
プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2A KEITHLEY(ケースレー)プレシジョン・プログラマブルDC電源60V、3.2AKEITHLEY(ケースレー)
359,800税込395,780
1台ほか
9日以内出荷から21日以内出荷
60V、3.2A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<2mVrmsまたは<7mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A KEITHLEY(ケースレー)プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6AKEITHLEY(ケースレー)
359,800税込395,780
1台ほか
9日以内出荷から21日以内出荷
32V、6A
仕様【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル付属品2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル最大出力(W)192チャンネル数1インターフェースGPIB、USB、LAN測定レンジ(電流)10mA、100mA、1A、10A出力リップルノイズ電圧(20Hz~20MHzまで)<1mVrmsまたは<5mVp-pRoHS指令(10物質対応)対応測定分解能10nA、100nA、1μA、10μA
オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源PICOTEST(ピコテスト)
99,980税込109,978
1台
18日以内出荷
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280インターフェースUSB&GPIB電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400
オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源PICOTEST(ピコテスト)
129,800税込142,780
1台
18日以内出荷
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~36VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40
オートレンジ直流電源 PICOTEST(ピコテスト)オートレンジ直流電源PICOTEST(ピコテスト)
99,980税込109,978
1台
18日以内出荷
定格電力内で電圧と電流を広い範囲でフレキシブルに設定できるオートレンジ方式を採用しています。 ミックド・モードにより、リニア電源の良さとスイッチング電源の良さを両立しています。 負荷電流が大きく変化した場合のトランジェント・リカバリー時間は高速応答性を持っています。
質量(kg)2.5以下電源電圧100~120Vまたは220~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)214.6×88.6×280定格出力0~60VインターフェースUSB付:P9610AC、P9611ACUSB&GPIB付:P9610AGC、P9611AGC電源周波数(Hz)47~63消費電力(VA)400動作温度範囲(℃)0~40