カテゴリ

  • 制御機器(22,678)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,743)
  • パソコン/周辺機器(3,927)
  • 電気材料(3,704)
  • 農業機械(3,026)
  • 自動車純正部品(2,974)
  • 測定用品(1,994)
  • メカニカル部品(1,774)
  • バイク純正部品(1,513)
  • バイク部品(1,293)
  • 空調・電設資材(1,256)
  • オフィス家具(1,123)
  • 電動工具(1,004)
  • 科学研究・開発用品(953)
  • 家電(805)
  • 作業工具(671)
  • 防犯用品(667)
  • 配管・水廻り設備部材(662)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(608)
  • 照明(584)
  • カー用品(470)
  • FA担当者のオススメ新商品(431)
  • 梱包用品(417)
  • 学童・教育用品(401)
  • 作業服(368)
  • 切削工具(342)
  • 自動車補修部品(313)
  • 油圧機器・油圧ホース(306)
  • 住設機器(292)
  • 物流用品(265)
  • 溶接用品(264)
  • 防災用品(262)
  • 建材・エクステリア(257)
  • トラック用品・パーツ(243)
  • 船舶用品・漁業資材(234)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(223)
  • エンジン工具(215)
  • ねじ・ボルト・釘(210)
  • 厨房用品(205)
  • 建築金物(205)
  • 医療(205)
  • バッテリー・電装(199)
  • 整備工具・収納(198)
  • 事務用品(188)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(187)
  • 機構部品(179)
  • 安全保護具(160)
  • 安全用品(150)
  • 店舗什器・備品(145)
  • トラック純正部品(122)
  • 測定関連サービス(113)
  • はんだ関連・静電気対策用品(108)
  • 研磨材(108)
  • 測量用品(土木/建設)(106)
  • 介護用品(104)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(102)
  • ヘルスケア(101)
  • 清掃用品(97)
  • 自転車部品(92)
  • 農業・園芸資材(88)
  • フォークリフト・産機・建機用品(88)
  • 安全靴・作業靴(70)
  • 保管用品(69)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(67)
  • 卓上消耗品(66)
  • 食品・飲料(65)
  • クリーンルーム用品(53)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • マスク(41)
  • 完成車(38)
  • 空圧工具(38)
  • 接着剤・補修材(37)
  • 安全標識(32)
  • 縫製用品(30)
  • 日用品(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • タイヤ・足回り(26)
  • テープ(24)
  • 鈑金・塗装(24)
  • 救急・衛生(21)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 理美容(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(16)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 塗料(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 手袋(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 農具(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 進物(1)

「V2」の検索結果

関連キーワード
78,925件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター5V2A モノタロウACアダプター5V2Aモノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2定格出力DC5V2Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD V2SanDisk(サンディスク)
51,980税込57,178
1個
当日出荷
パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
ACアダプタ12V2A メイワパーツACアダプタ12V2Aメイワパーツ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
アバンテV2A3レターケース 浅5段 ナカバヤシアバンテV2A3レターケース 浅5段ナカバヤシ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
浅4段 A3 ヨコ型本体樹脂製の軽量レターケース
引出し数浅5段サイズA3仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)4.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
接触型 ICカードリーダライタ SCR3310V2.0 NTT接触型 ICカードリーダライタ SCR3310V2.0NTT(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ISO7816準拠接触ICカード。 USB2.0 Full Speed(12Mbps)。 ※USB1.1 USB3.0でも動作します。 USBバスパワー使用。※USBハブでの使用はセルフパワー(電源アダプター付き)USBハブをご利用ください。 Windows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。 ※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。 macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
対応OSWindows 10/11 (各OSの32bit、64bitに対応)。※Microsoft SQ1 、Microsoft SQ2プロセッサには対応しておりません。macOS macOS Monterey/macOS Ventura/macOS Sonoma
LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマLED電球 E26 調光器対応 V2アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用
アバンテV2レターケース A4 ナカバヤシアバンテV2レターケース A4ナカバヤシ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から5日以内出荷
収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
サイズA4材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDライト ”E01V2” FENIX(フェニックス)LEDライト ”E01V2”FENIX(フェニックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンパクト、軽量、ポータブル(高輝度ミニキーチェーン懐中電灯)なライトです。最高の明るさは100ルーメン(0.75ワット)に達することができます。3回転ギア、片手操作、便利で迅速です。
仕様防水付属品単4形アルカリ電池×1本、スペアOリング、スペアOリングトラスコ品番257-6841材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)66.5電源(V)単4形1本電源単4形1本保護等級IP68縦(mm)15横(mm)14外径(mm)15明るさ(Lm)100照射距離(m)35最大点灯時間約23時間
アバンテV2レターケース A4 ナカバヤシアバンテV2レターケース A4ナカバヤシ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
浅3段 A4 タテ型 収納のベーシックツール、アバンテV2レターケースサイズ、形状とも豊富に取揃えました。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。「グリーン購入法」適合。環境に配慮した設計となっています。A4サイズ収納のスタンダードサイズ。書類、身の回りの小物の収納に。
引出し数浅3段仕様浅3段付属品カラー分類タイトルシール材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレンサイズA4本体質量(kg)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×177引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/233×307×36引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Gigantus V2 RAZERGigantus V2RAZER
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
高速かつ正確な操作を実現した設計 大胆なプレイを可能にするアイテムを求めているのなら、Razer Gigantus V2 を体験してみてください。テクスチャ加工された布製の表面を採用したソフトなゲーミングマウスパッドは、滑らかなスワイプ操作とピクセルレベルの照準精度で快適なゲーム体験を実現します。 4 つのサイズバリエーション 4 種類のサイズバリエーションによりさまざまな環境にフィットします。デスク全体をカバーする 3XL サイズは低 DPI を使用するユーザーや、大きなマウスパッド上でマウスを操作したいユーザーに最適です。
ブラックタイプソフト表面ソフト
LEDライト ”E20V2” FENIX(フェニックス)LEDライト ”E20V2”FENIX(フェニックス)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。定電流回路、定輝度です。テールのリバーススイッチ、テールのボタン1つですばやく操作でき、4つの異なる輝度レベルを切り替えることができます。
仕様防水付属品単3形アルカリ電池×2本、スペアOリング、スペアOリングトラスコ品番257-7418材質6061-T6(アルミニウム合金)全長(mm)127電源(V)単3型2本電源単3型2本保護等級IP68縦(mm)21横(mm)16.8外径(mm)21明るさ(Lm)350照射距離(m)126最大点灯時間約93時間
Versafir V2 1mカット販売品 ユーボンVersafir V2 1mカット販売品ユーボン
199税込219
1本
当日出荷から5日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。
材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
ゲーミング・オフィスチェア Nitro V2 AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Nitro V2AKRacing(エーケーレーシング)
43,455税込47,801
1台
当日出荷から4日以内出荷
長時間PCに向かって作業をするクリエイターやライターにもお勧めのゲーミング・オフィスチェア
仕様箱の寸法:88.5 x 68 x 38(cm)その他ロッキング機能(最大12度)許容荷重(kg)150高さ(mm)1250~1320キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン張地高耐久PUレザー肘掛あり高さ(cm)【アームレスト】59~73.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】125~132【背もたれ】92座高(mm)330~400高さ調節33.0~40.0cm素材レザー全幅(cm)70リクライニング最大180度座面幅(cm)37座面奥行(cm)51総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)10ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし
アバンテV2フロアケース(18段) ナカバヤシアバンテV2フロアケース(18段)ナカバヤシ(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
18段タイプなので、取引先別・メーカー別・地域別・担当者別など、細かく分類できます。 縦型なのでスペースをとりません。 A4サイズなのでカタログや見積書、仕様書の収納に最適です。 タイトルシール付なので、作業性が向上します。
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36本体質量(kg)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880グリーン購入法適合付属品カラー分類タイトルシールサイズA4タイプ浅型、タテ型棚段数18段収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
micro:bit V2.0用アクリルケース 共立プロダクツmicro:bit V2.0用アクリルケース共立プロダクツ
629税込692
1個
当日出荷
micro:bit V2.0で使えるアクリルケースです。 ケースを付けたまま、micro:bit V2.0の各端子にアクセス可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×42×7 (※micro:bit V2.0のカードエッジ部含む、その他の突起部含まず。)対応機種micro:bit V2.0(別売)構成部品アクリル板×4、M2.6ネジ×2、M2.6ナット×2
RICOH Meeting 360 V2 RICOH(リコー)RICOH Meeting 360 V2RICOH(リコー)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
仕様●その他環境及び安全規格:包装容器リサイクル法、JEITA安全規格●電気通信事業法備考:本体:技適マーク有、同梱品:技適マーク無(通信機能を持たないため)●電気通信事業法:技適マーク未取得
工作はさみ V2 美鈴工作はさみ V2美鈴
609税込670
1丁
翌々日出荷
お子様に快適さと安全を追求した使いやすい工作鋏。先端は丸みを帯びているため安全です。また保管用の安全キャップ付き(名前シール付き)。曲線刃の採用により、軽い力でスムーズにカットができます。ハンドルには軟質のエラストマーを二重成形してありますので、手にやさしいフィット感があります。また、ストッパー部にもエラストマーを使用していますので、切断した時のストッパーのあたりが滑らかになります。
用途工作用、事務用、紙切り用全長(mm)150質量(g)50刃長(mm)55材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス
ACアダプタ5V2A メイワパーツACアダプタ5V2Aメイワパーツ
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:EIAJ Type2質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
9,498税込10,448
1巻
3日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性低温収縮特性
用途接続個所の絶縁、補強電線の補強、結束各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5%規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応定格125℃ 600V(-F)耐電圧最小19.7kV/mm伸び(%)最小200連続使用温度(℃)-30~125引張強度(MPa)最小10.3収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224)体積固有抵抗(Ωcm)最小1014比率2:1
パイロットランプ48V2W 旭光電機工業パイロットランプ48V2W旭光電機工業
279税込307
1個
当日出荷
ガスケット(4V2) 90430-06166 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット(4V2) 90430-06166YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
充電式LEDライト E28R V2.0 FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E28R V2.0FENIX(フェニックス)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します。複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
用途毎日の通勤などの日常使いにキャンプ・ハイキングに。災害備蓄品として。仕様2wayボディクリップ付き付属品ARB-L18-3400Li-ionバッテリー、USBType-C 急速充電ケーブル、ハンドストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3163材質オールメタルCNCライトボディ、プレミアムHAIII硬質アルマイト仕上げ幅(mm)22.5全長(mm)121奥行(mm)26.5電源(V)18650型 充電式バッテリーx1電源ARB-L18-3400Li-ionバッテリー保護等級IP68充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3400光度(cd)18588(ターボ)、6717(強)、1618(中)、512(弱)、57(エコ)明るさ(Lm)1700(ターボ)、600(強)、150(中)、50(弱)、5(エコ)、1700(ストロボ)、1(警告灯)照射距離(m)273(ターボ)、164(強)、80(中)、45(弱)、15(エコ)点灯時間2時間10分(ターボ)、2時間50分(強)、17時間15分(中)、36時間50分(弱)、260時間(エコ)電球の種類LED落下耐久(m)1
ゲーミング・オフィスチェア Pro-X V2 AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア Pro-X V2AKRacing(エーケーレーシング)
52,545税込57,800
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
長期使用時の耐久性向上を図った高耐久PUレザー素材が張地として採用されたPro-X V2シリーズ
その他ロッキング機能(最大12度)許容荷重(kg)150高さ(mm)1270~1340キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン張地高耐久PUレザー高さ(cm)【アームレスト】58.5~72.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】127~134【背もたれ】95リクライニング最大180度座面幅(cm)39総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)13ヘッドレストあり
アバンテV2レターケース ナカバヤシアバンテV2レターケースナカバヤシ(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1台ほか
当日出荷から6日以内出荷
A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。
サイズA4材質(本体)スチール(紛体焼付塗装)収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応なしグリーン購入法適合
LEDライトLD02 V2.0 FENIX(フェニックス)LEDライトLD02 V2.0FENIX(フェニックス)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
片手で簡単操作のテールプッシュボタン式です。3段階明るさ切り替え機能付きです。UVライト機能付です。コンパクトサイズで携帯が便利です。
付属品予備Oリングトラスコ品番160-6527全長(mm)93.1質量(g)24保護等級IP68外径(mm)13.5照射距離(m)48点灯時間70Lm/約40分(強)、25Lm/約2時間40分(中)、1Lm/約75時間(弱)、200mW/約4時間(UVライト)点灯方法テール部プッシュ式連続点灯時間(時間)75最大点灯時間約75時間落下耐久(m)1.5
アバンテV2A3レターケース 浅3段深1 ナカバヤシアバンテV2A3レターケース 浅3段深1ナカバヤシ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
浅3・深1段 A3 ヨコ型本体樹脂製の軽量レターケース
引出し数浅3段深1サイズA3仕様カラー分類インデックスカード材質本体:スチロール樹脂、引出し:透明スチロール樹脂質量(kg)3.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×340×259引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅:453×311×36、深:453×311×80引出し組合せ浅型+深型RoHS指令(10物質対応)対応
ブイツーアール V2R WAKO'S(ワコーズ)ブイツーアール V2RWAKO'S(ワコーズ)(13件のレビュー)
2,400税込2,640
1本(500mL)
欠品中
Full Synthetic 分離混合兼用 ベースオイルに潤滑性の高いエステルを100%使用した分離混合2サイクルエンジンオイルです。 様々な2サイクルエンジンに使用可能で、特にモータースポーツで使用されるミニバイクやウォータービークル、スノーモービル、カート(ストック)に適します。
引火点(℃)104流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)66.5(40℃)、10.3(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L粘度指数143混合比ミニバイク/40:1~50:1、カート/20:1~25:1塩基価19.6危険物の性状非水溶性
マットフロアー (S2V2) MAZDA(マツダ)マットフロアー (S2V2)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ベアリング 93306-306V2 YAMAHA(ヤマハ)ベアリング 93306-306V2YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
Intel Ethernet Server Adapter I350-T4 v2 Intel(インテル)Intel Ethernet Server Adapter I350-T4 v2Intel(インテル)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
ポート数QuadブラケットLow Profile and Full Height対応機種Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows 8、Windows Server 2008 R2、Windows 7、Windows Server 2008、Windows Vista、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、Windows XP Professional、Linux Stable Kernel version 3.x、2.6、x、Red Hat Enterprise Linux 5、6、SUSE Linux Enterprise Server 10、11、FreeBSD 9、VMware ESX/ESXi速度5 GT/sケーブルCopperスロットx4 Laneコントローラー型式Intel I350
ハーネス フロント (S2V2) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (S2V2)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (S2V2) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (S2V2)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
カラー 90387-128V2 YAMAHA(ヤマハ)カラー 90387-128V2YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90387-128V2主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
ハーネス インストルメント (S2V2) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (S2V2)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
micro:bit v2 micro:bitmicro:bit v2micro:bit
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
バーチカル V2用キャリング布ケース 関東測機社バーチカル V2用キャリング布ケース関東測機社
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
適合機種V2
BlackShark V2 X RAZERBlackShark V2 XRAZER
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
E スポーツサウンド 過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。 RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。 RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク 最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。 高度パッシブノイズキャンセリング 耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。 軽量で快適 重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。
仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション質量(g)240種類ドライバー:RazerTM TriForce内径(Φmm)イヤーカップ:63×43ケーブル長(m)1.3接続方式アナログ 3.5 mm感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整周波数特性12Hz~28KHz、マイク:100Hz ~ 10KHzコントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイスインピーダンス(Ω)32@1KHzドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバーイヤホン形状オーバーヘッドノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング
ハイスペックハイディスク V2 300W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 300W日動工業
159,000税込174,900
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
ハイスペックハイディスク V2 200W 日動工業ハイスペックハイディスク V2 200W日動工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
グリーン購入法適合
パイプバイス V2ーL REX(レッキス工業)パイプバイス V2ーLREX(レッキス工業)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
外被覆鋼管の固定に使用します。
用途ワークの固定に仕様外被覆鋼管用トラスコ品番809-4794質量(kg)8.8高さ(mm)330~445タイプバイスのみ適合パイプ6A-90A(1/8-3)
関連キーワード
...