カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • 増圧弁(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC(3)
ボディサイズ
  • 1/7
  • 1/4(11)
  • 3/8(13)
  • 1/2(13)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 30(1)
管接続口径
  • 1/4(3)
ねじの種類
  • G(2)
  • NPT(2)
  • NPTF(1)
  • Rc(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VBA」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準タンク容量(L)10増圧比2倍材質(タンク)炭素鋼(SS400)
増圧弁 VBAシリーズ SMC増圧弁 VBAシリーズSMC(2件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
増圧弁 VBAF Series SMC増圧弁 VBAF SeriesSMC
28,980税込31,878
1個
16日以内出荷
・CO2排出量(空気消費量)が増圧効率の最適化により最大25%~30%低減・工場エアを部分的に最大4倍まで増圧!・オールエアで電源不要・簡単設置・作動回数5,000万回以上(増圧比2/4倍)※メーカー試験条件による・減圧弁を取付可能・上面にオートスイッチ取付可能・圧力計取付可能(OUT側)・垂直・水平取付が可能・既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
用途工場全体を低圧化して、必要な所だけ局所増圧することでCO2削減ボディサイズ1/4基準管接続口径1/4取付ボルト【エアタンク】なし(注1)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと)取付姿勢水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.39MB)潤滑剤グリース(無給油)
関連キーワード
vb管特集