「VBGT1103」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • 京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ

    京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット

    京セラ
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)TN60
  • チップ VBGT 京セラ

    チップ VBGT

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 鋼加工用ハイブリッドサーメット 京セラ

    鋼加工用ハイブリッドサーメット

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • ISO インサート VBGT-LF ケナメタル

    ISO インサート VBGT-LF

    ケナメタル
    9,598税込10,558
    1セット(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
  • 旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ PR930 PVDコーティング

    京セラ
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR930
  • 旋削用インサート 35°菱形ポジ BC8220 三菱マテリアル

    旋削用インサート 35°菱形ポジ BC8220

    三菱マテリアル
    9,398税込10,338
    1本
    翌々日出荷
  • チップ VBGT-F 三菱マテリアル

    チップ VBGT-F

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VBGT-Y 京セラ

    チップ VBGT-Y

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VBGT-Y 京セラ

    チップ VBGT-Y

    京セラ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VBGT-F 京セラ

    チップ VBGT-F

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から15日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VBGT-Y 京セラ

    チップ VBGT-Y

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VBGT 住友電工ハードメタル

    チップ VBGT

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ VBGT-F 三菱マテリアル

    チップ VBGT-F

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VBGT-FX 住友電工ハードメタル

    チップ VBGT-FX

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VBGT-F 京セラ

    チップ VBGT-F

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート AH725 タンガロイ

    35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート AH725

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1225穴の有無あり
  • チップ VBGTR/L-J10 タンガロイ

    チップ VBGTR/L-J10

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18
  • チップ VBGT-MR-F 京セラ

    チップ VBGT-MR-F

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VBGT-ML-Y 京セラ

    チップ VBGT-ML-Y

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • チップ VBGT-MR-Y 京セラ

    チップ VBGT-MR-Y

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725 タンガロイ

    35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH725

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。高い耐摩耗性を実現します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。適合被削材種鋼、ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ポジティブインサートです。
    用途軽切削
  • チップ VBGT-JS タンガロイ

    チップ VBGT-JS

    タンガロイ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VBGT-FY 住友電工ハードメタル

    チップ VBGT-FY

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ VB-F 三菱マテリアル

    チップ VB-F

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面材質MP3025形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート 三菱マテリアル

    仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。
    厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VBGT M-FS-P) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VBGT M-FS-P)

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35ブレーカ記号FS-P等級記号G
  • ISO インサート VBGT-HP ケナメタル

    ISO インサート VBGT-HP

    ケナメタル
    11,980税込13,178
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形35°逃げ角(度)5
  • 旋削用 35°菱形ポジチップ WSM30 ワルター

    旋削用 35°菱形ポジチップ WSM30

    ワルター
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    旋盤チップ(ポジチップ)です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーPF5ブレーカー
  • 35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH730 タンガロイ

    35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート SH730

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
v91110101特集