カテゴリ

  • 清掃用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「VC-210」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VC-210用スキマノズル 京セラインダストリアルツールズVC-210用スキマノズル京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
適合本体VC-210用
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から7日以内出荷
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ガスケット 11189-85K30 SPIガスケット 11189-85K30SPI
829税込912
1個
翌日出荷
適合メーカーMAZDA、SUZUKI主な適合純正品番11189-85K30・LA09-10-235
ツナギカナグVC KITO(キトー)ツナギカナグVCKITO(キトー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
マルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセット ハウスビーエムマルチ兼用コアドリル(回転・振動兼用)フルセットハウスビーエム
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発マルチ刃型により多用途の穴あけに対応します。PAT.Pワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単です。新開発ラジワンシャンクにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。コア底部にアルミダイカストを採用(55Φ以上)。従来品の2/3の軽量化により作業性が向上します。ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているので、チャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。モルタル、ブロック、ALC、レンガ、合板、2×4材、サイディング(窯業系・金属系)、スレート、石膏ボード、瓦、薄鉄板、ブリキ、トタン、FRP、塩ビ、土壁、竹、日本壁等への穴あけ作業に使います。新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。「クズ取りポン。センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。
用途被削材:サイディング(窯業系・鉄板系)ALC、薄鉄板(回転モード時)、ブロック、レンガ、モルタル。(振動モード時)用途(回転モード最適◎):スレート、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、ベニヤ・合板、塩化ビニール材用途(回転モード良好):ブロック、レンガ、モルタル、ALC鉄筋入り、日本壁、木厚板ムク、押出し成形セメント板、陶器タイル、陶管、セラミック系外壁材用途(回転モード可能△):樹脂系人工大理石用途(振動モード最適◎):ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)130
キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材)KITO(キトー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
材質合金鋼
LLCバキュームチャージャーバイク用 プロステップLLCバキュームチャージャーバイク用プロステップ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。簡単な操作で短時間作業が可能に。テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。LLC通路の気密点検にも活用可能。
用途エンジン冷却水のLLC交換危険物の類別非危険物関連資料(0.88MB)到達真空度(MPa)-0.098時間(s)LLC注入時間:60
(33100)トランスファー ASSY ニッサン(33100)トランスファー ASSYニッサン
239,000税込262,900
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(44112)ピストン カップ ニッサン(44112)ピストン カップニッサン(1件のレビュー)
289税込318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(44124)ダスト カバー ニッサン(44124)ダスト カバーニッサン(2件のレビュー)
179税込197
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丸ブラシ 京セラインダストリアルツールズ丸ブラシ京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD、VC-1150・VC-1100・VC-1200・VC-1250アズワン品番64-5045-71ホース接続径(Φmm)外径:39、内径:36
東芝【純正】紙パックフィルター 東芝東芝【純正】紙パックフィルター東芝(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
スキマノズル 京セラインダストリアルツールズスキマノズル京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
アダプタ 京セラインダストリアルツールズアダプタ京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210
集塵ホース(本体接続タイプ) 京セラインダストリアルツールズ集塵ホース(本体接続タイプ)京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
長さ(m)5
床ブラシ 京セラインダストリアルツールズ床ブラシ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
アダプタ 京セラインダストリアルツールズアダプタ京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合機種VC-1150、VC-1250、VC-1100、VC-1200、VC-125RS、VC125W、VC-125WPD、VC-120、VC-210全長(mm)70内径(Φmm)電動工具側/38外径(Φmm)ホース側(集じん側)/40
延長管 京セラインダストリアルツールズ延長管京セラインダストリアルツールズ
989税込1,088
1個
当日出荷
適合機種VC-120・VC-210・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD
スポンジフィルター(湿式用) 京セラインダストリアルツールズスポンジフィルター(湿式用)京セラインダストリアルツールズ
989税込1,088
1個
当日出荷
水などの液体を吸い込む際に使用するフィルターです
用途水などの液体吸引適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210種別湿式用サイズ幅110×高さ130×奥行90mm適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-120・VC-210
ホイールシリンダーASSY 制研化学工業ホイールシリンダーASSY制研化学工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マスターシリンダーからの液圧を受けて直接ブレーキシューを作動させる部品です。 車輪部分に取付けられるので、熱や水などの影響を受けて錆びやすく、動作不良になる恐れがあります。 錆びの発生が見られたらアッセンブリー交換が安心です。
汎用インクリボン EPSON ERC-03B タイプ ノーブランド汎用インクリボン EPSON ERC-03B タイプノーブランド
7,698税込8,468
1セット(10本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーEPSON種別汎用適合M-204/210V(VC)/211V/220(A/F/AF)/222(F)/223(F/AF)/224/240主な適合純正品番ERC-03B
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車
3,390税込3,729
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。