カテゴリ
- 制御機器(18)
- 漏電遮断器(1)
- 配線用遮断器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 直動式ソレノイドバルブ(3)
- 空調・照明・電設資材(151)
- 電気材料(23)
- パソコン/周辺機器(22)
- 機構部品(15)
- オフィス家具(14)
- 事務用品(8)
- 切削工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- メカニカル部品(5)
- 住設機器(5)
- 清掃用品(4)
- 梱包用品(3)
- 防災用品(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 家電(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(3)
- SMC(5)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(22)
- 廣杉計器(11)
- ネグロス電工(10)
- エレコム(6)
- ゼブラ(6)
- リンナイ(5)
- 摂津金属工業(5)
- トリニティ(5)
- AbuGarcia(アブガルシア)(5)
- CKD(4)
- セキスイ(4)
- ジョインテックス(4)
- Simplism(4)
- omron(オムロン)(3)
- 北川工業(3)
- タンガロイ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「VCB」の検索結果

スーパータックフィット マルチタイプ TF-VCB-KR-4B
北川工業¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷家具の転倒防止に!貼ってはがせる耐震シート!。工事不要で壁に貼るだけの地震対策ストッパーベルトです。強力粘着テープで家具や家電をしっかり固定し、取り外しや貼り直しも可能なので、賃貸住宅やオフィスにも安心して使えます。ベルトタイプで棚や家電、AVボードなど様々な形状に対応でき、360度回転ベルトで自由な位置調整が可能。ネジや穴あけの必要がないため設置も簡単。取り付け後もベルトの長さ調整ができるので設置後の微調整もラクラク。日本製で耐久性と安全性にこだわった、防災・地震対策におすすめのアイテムです。セット内容本体×2材質構造部:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:ポリアセタール、金属:アルミ、ネジ:ステンレス、接着部:スチレン系ポリマー寸法(mm)ベース:約65×90mm、ベルト:約24~40cm形態ブリスターケース入り(1個梱包)
ブルーラップ オーシャン
リケンテクノス(5件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷食材などに万が一混入しても、食材にはないブルーなので異物混入を防げます。 料理の仕分けなどに最適です。耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60材質(フィルム)塩化ビニル(PVC)
ブラシノズルセット
パオック¥899税込¥9891セット当日出荷バキュームクリーナー用ブラシノズルセットです。用途バキュームクリーナー用ブラシノズルセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付
LEPLUS(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷[耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
サラサクリップ0.5 ビンテージカラー
ゼブラ¥91税込¥1001本当日出荷さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク軸径(Φmm)11全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサ機構ノック式ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料入数1本繰り返し・詰め替え対応
JF-0.5芯
ゼブラ¥70税込¥771本当日出荷から翌々日出荷落ち着いたカラーのビンテージインク/さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク質量(g)2.6適合本体シリーズ名サラサグランドボール径(Φmm)0.5インク水性顔料入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6.1×111.1繰り返し・詰め替え対応
トッパーウォールコルク バージンコルク
東亜コルク¥17,980税込¥19,7781枚3日以内出荷リビング、ダイニング、キッチン、洗面所、寝室、店舗、オフィスなど用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。バージンコルクの施工には、市販の木工用ボンドと隠し釘の併用で施工してください。天然コルクは紫外線・日光で退色します。コルク特有のにおいがありますが、身体に影響をおよぼすものではありません。厚さ(mm)30
NVC-20L用ブラシノズル
Power sonic¥879税込¥9671個欠品中NVC-20L用ブラシノズルです。用途NVC-20L用ブラシノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
サラサグランド0.5
ゼブラ(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷高級感のあるデザインで、ビンテージカラーインクを搭載したボールペン。ビンテージカラーは、ブルーブラックやブラウングレーなど万年筆のインクのように落ち着いたシックな色合いです。文字書きでもくっきり見える色ながら、黒とは違ったやさしい雰囲気で、ちょっとした個性の演出ができます。質量(g)19.3径(Φ)×全長(mm)最大径10.3×142.6替芯JF-0.5芯ボール径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト
ニッケンハードウエア(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から7日以内出荷A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。 壁面ポスター等にもご利用頂けます。用途屋外A型看板用クリップライト入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×
LEDフラットランプ 単色タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
NVC-20PA用ブラシノズルセット
パオック¥939税込¥1,0331セット当日出荷ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。適合機種NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
サラサナノ 0.38
ゼブラ¥169税込¥1861本当日出荷から翌々日出荷独自の「うるふわクッション」機構で、くっきりカラフルに書ける極細ペン。筆圧に応じて中芯を上下に動くようにしたことで、筆記時のガリガリ感がスプリングで吸収されて、ペン先の紙へのひっかかりが少なくなり、インクが安定して出るようになりました。極細ペンでもさらさらとした書き心地で、くっきりキレイな線を書くことができます。質量(g)12.8替芯JF-0.38芯ボール径(Φmm)0.38RoHS指令(10物質対応)対応寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.8×143.8繰り返し・詰め替え対応
PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】
セキスイ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
スケールプレート(縦型)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)SUS304色(本体)BK
スーパータックフィット
北川工業¥5,998税込¥6,5981セット(2個)当日出荷から3日以内出荷地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます用途地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)種別転倒防止ベルト
低圧引込みスリーブカバーB型
東京富士商会¥6,498税込¥7,1481箱(50個)3日以内出荷低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します。種類B型適合スリーブ引込スリーブ:AB型スリーブ、B型スリーブ
サラサグランド0.3
ゼブラ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷高級感のあるデザインで、ビンテージカラーインクを搭載したボールペン。ビンテージカラーは、ブルーブラックやブラウングレーなど万年筆のインクのように落ち着いたシックな色合いです。文字書きでもくっきり見える色ながら、黒とは違ったやさしい雰囲気で、ちょっとした個性の演出ができます。質量(g)19.3径(Φ)×全長(mm)最大径10.3×142.6替芯JF-0.3芯ボール径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
スケールステッカ(縦型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
19インチマウントボックス
サンワサプライ¥96,980~税込¥106,678~1台翌日出荷ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックスセット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)奥行(mm)530間口(mm)600
転倒防止用固定具(スーパータックフィット)
北川工業¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷強力粘着ゲルで壁に固定でき、振動を吸収する特殊ベルトで家具等の転倒を防止します。 ●天板だけでなく、側面との固定も可能です。材質ベース/ABS樹脂、ゲル/スチレン系ポリマーベルト長さ(mm)240~400ベース寸法(mm)65×90使用の目安150kg以下適合範囲(mm)400以内
iPad Air 11インチ (M4/M3/M2) 10.9インチ 第5/4世代 ケース マグネット式ファブリックフラップ 軽量
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷iPad Air 11インチ (M4/M3/M2)(2026年/2025年/2024年)、iPad Air 10.9インチ(第5/4世代)(2022年/2020年)専用ケース。どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。シーンに合わせて2アングルにできます。端末の背面が見えるクリア素材を採用しています。用途どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。傷に強いポリカーボネートを使用し、端末の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 。傷や汚れが付きにくく、どんなシーンでも使いやすいファブリック生地を使用しています。 。持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。適合モデル番号:A2591、A2589、A2588、A2325、A2324、A2316、A2072セット内容ケース×1材質ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)
iPad A16 11インチ iPad 第10世代 10.9インチ ケース ファブリックフラップ 2アングル スタンド
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷iPad A16 11インチ(2025年)、iPad 第10世代 10.9インチ(2022年)専用ケース。どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。シーンに合わせて2アングルにできます。端末の背面が見えるクリア素材を採用しています。用途どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。傷に強いポリカーボネートを使用し、端末の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 。傷や汚れが付きにくく、どんなシーンでも使いやすいファブリック生地を使用しています。 。持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。適合A3356、A3355、A3354、A3162、A2777、A2757、A2696セット内容ケース×1材質ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
PVC BVSX ボール弁【TS・EPDM】
セキスイ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
iPad mini A17 Pro 第6世代 8.3インチ ケース マグネット式フラップ 2アングル スタンド
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷iPad mini A17 Pro(2024年)、 iPad mini 第6世代 8.3インチ(2021年)専用ケース。どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。シーンに合わせて2アングルにできます。端末の背面が見えるクリア素材を採用しています。用途どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。 。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。 。傷に強いポリカーボネートを使用し、端末の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。 。傷や汚れが付きにくく、どんなシーンでも使いやすいファブリック生地を使用しています。 。持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。セット内容ケース×1材質ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート質量(g)約124タイプ手帳型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×11.5×198対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)適合品番A2996、A2995、A2993、A2569、A2568、A2567特性マグネット式フラップ、スタンド