カテゴリ
- 制御機器(17)
- 漏電遮断器(1)
- 配線用遮断器(1)
- 空調・照明・電設資材(103)
- パソコン/周辺機器(16)
- 機構部品(13)
- 事務用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品(5)
- オフィス家具(5)
- 切削工具(4)
- 清掃用品(3)
- バイク部品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建築金物(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(94)
- 廣杉計器(11)
- ネグロス電工(10)
- ゼブラ(6)
- 摂津金属工業(5)
- トリニティ(5)
- AbuGarcia(アブガルシア)(5)
- CKD(4)
- セキスイ(4)
- Simplism(4)
- omron(オムロン)(3)
- 上村産業(上村シート)(3)
- 北川工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 三菱電機(2)
- ユニオンツール(2)
- イチネンTASCO(2)
- パオック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「VCB」の検索結果

ブルーラップ オーシャン
リケンテクノス(5件のレビュー)¥629税込¥6921巻当日出荷食材などに万が一混入しても、食材にはないブルーなので異物混入を防げます。 料理の仕分けなどに最適です。耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60材質(フィルム)塩化ビニル(PVC)
ブラシノズルセット
パオック¥899税込¥9891セット当日出荷バキュームクリーナー用ブラシノズルセットです。用途バキュームクリーナー用ブラシノズルセットとして。適合機種VCC-15PC、VCP-20RP、VCS-30RP
iPhone XS Max 耐衝撃ハイブリッドケース「PALLET」 ストラップホール付
LEPLUS(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷[耐衝撃][MIL-STD-810G準拠] 耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUVコート済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載
サラサクリップ0.5 ビンテージカラー
ゼブラ¥91税込¥1001本当日出荷さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク軸径(Φmm)11全長(mm)141質量(g)10.9シリーズサラサ機構ノック式ボール径(Φmm)0.5インク水性顔料入数1本繰り返し・詰め替え対応
JF-0.5芯
ゼブラ¥70税込¥771本当日出荷から翌々日出荷落ち着いたカラーのビンテージインク/さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク質量(g)2.6適合本体シリーズ名サラサグランドボール径(Φmm)0.5インク水性顔料入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)6.1×111.1繰り返し・詰め替え対応
トッパーウォールコルク バージンコルク
東亜コルク¥17,980税込¥19,7781枚3日以内出荷リビング、ダイニング、キッチン、洗面所、寝室、店舗、オフィスなど用途コルクは天然素材です。色の濃淡がありますので、施工前に割り付けしてください。バージンコルクの施工には、市販の木工用ボンドと隠し釘の併用で施工してください。天然コルクは紫外線・日光で退色します。コルク特有のにおいがありますが、身体に影響をおよぼすものではありません。厚さ(mm)30
NVC-20L用ブラシノズル
Power sonic¥879税込¥9671個欠品中NVC-20L用ブラシノズルです。用途NVC-20L用ブラシノズルとして。適合機種NVC-20LRoHS指令(10物質対応)対応
サラサグランド0.5
ゼブラ(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷高級感のあるデザインで、ビンテージカラーインクを搭載したボールペン。ビンテージカラーは、ブルーブラックやブラウングレーなど万年筆のインクのように落ち着いたシックな色合いです。文字書きでもくっきり見える色ながら、黒とは違ったやさしい雰囲気で、ちょっとした個性の演出ができます。質量(g)19.3径(Φ)×全長(mm)最大径10.3×142.6替芯JF-0.5芯ボール径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ViewClip(ビュークリップ)サイン用クリップライト
ニッケンハードウエア(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から7日以内出荷A1サイズ、B1サイズ迄対応可能。これまでにない全光束1600lmもの明るさで街中のA型看板を明るくする次世代LEDクリップライトです。 壁面ポスター等にもご利用頂けます。用途屋外A型看板用クリップライト入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×
LEDフラットランプ 単色タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
NVC-20PA用ブラシノズルセット
パオック¥939税込¥1,0331セット当日出荷ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルです。用途ステンレスバキュームクリーナーNVC-20PA用のドライノズルとして。適合機種NVC-20PARoHS指令(10物質対応)対応
サラサナノ 0.38
ゼブラ¥169税込¥1861本当日出荷から翌々日出荷独自の「うるふわクッション」機構で、くっきりカラフルに書ける極細ペン。筆圧に応じて中芯を上下に動くようにしたことで、筆記時のガリガリ感がスプリングで吸収されて、ペン先の紙へのひっかかりが少なくなり、インクが安定して出るようになりました。極細ペンでもさらさらとした書き心地で、くっきりキレイな線を書くことができます。質量(g)12.8替芯JF-0.38芯ボール径(Φmm)0.38RoHS指令(10物質対応)対応寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.8×143.8繰り返し・詰め替え対応
PVC BVSXV ボール弁【TS・FKM】
セキスイ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
スケールプレート(縦型)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)SUS304色(本体)BK
スーパータックフィット
北川工業¥5,998税込¥6,5981セット(2個)当日出荷から3日以内出荷地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます用途地震などの転倒防止、振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)種別転倒防止ベルト
低圧引込みスリーブカバーB型
東京富士商会¥6,498税込¥7,1481箱(50個)3日以内出荷低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します。種類B型適合スリーブ引込スリーブ:AB型スリーブ、B型スリーブ
サラサグランド0.3
ゼブラ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷高級感のあるデザインで、ビンテージカラーインクを搭載したボールペン。ビンテージカラーは、ブルーブラックやブラウングレーなど万年筆のインクのように落ち着いたシックな色合いです。文字書きでもくっきり見える色ながら、黒とは違ったやさしい雰囲気で、ちょっとした個性の演出ができます。質量(g)19.3径(Φ)×全長(mm)最大径10.3×142.6替芯JF-0.3芯ボール径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
スケールステッカ(縦型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
転倒防止用固定具(スーパータックフィット)
北川工業¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷強力粘着ゲルで壁に固定でき、振動を吸収する特殊ベルトで家具等の転倒を防止します。 ●天板だけでなく、側面との固定も可能です。材質ベース/ABS樹脂、ゲル/スチレン系ポリマーベルト長さ(mm)240~400ベース寸法(mm)65×90使用の目安150kg以下適合範囲(mm)400以内
PVC BVSX ボール弁【TS・EPDM】
セキスイ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷独自のボール流路断面採用により、流量調整を容易にしたボールバルブです。 200を超える高いレンジアビリティとイコール%の流量特性を実現しています。 流量管理に適した大型のインジケータがついています。形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
PVC BVFXV PVCボール弁【フランジ・FKM】
セキスイ¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から7日以内出荷左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
LEDフラットランプ 単色タイプ 美ルック
Panasonic(パナソニック)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から4日以内出荷本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。 白熱灯のような、やさしい温もりを感じさせる光を目指した美ルック。高演色LEDながら、高い消費効率を実現しました。用途ダイニング、洗面室、内玄関、リビングに高さ(mm)(回転用ツメを除く)38口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)高演色90電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防炎透明ビニールシート 0.5mm厚×900mm幅
上村産業(上村シート)¥5,798~税込¥6,378~1枚4日以内出荷周囲切りっぱなしの防炎透明ビニールシートです。1枚のシートにつき、防炎ラベルを1枚貼付しております。シート本体に文字の印字はございませんので、ビニールカーテンなど間仕切り用途で視認性を損なう心配はございません。用途間仕切りなど材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)900厚さ(mm)0.5質量(g/m2)660
PVC BVFX PVCボール弁【フランジ・EPDM】
セキスイ¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷左ねじ式ボール押さえにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
真空ポンプ
イチネンTASCO¥189,800税込¥208,7801セット3日以内出荷高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラッグシップモデル。最高レベルの性能と高品質を詰め込んだ大型機器対応のプロフェッショナルモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現した超高真空モデル。軽量かつ高効率なブラシレスDCモーター搭載。運転停止時のオイルの逆流を防止するオイル逆流防止機能付き。ボールバルブ式でオイルの排出が簡単。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。付属品変換アダプター1/4"メス×5/16"オス、専用オイル1L適合オイル封入量:約830mLセット内容本体+ケース(TA150GS)質量(kg)約14.5方式ドライブ:ダイレクト式モーター100V(50/60Hz)、400W・DCモーター排気量(L/min)340(12CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])2700サイズ(mm)307(H)×414(D)×152(W)到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート吸入:1/4″、3/8″、1/2″フレアローターツーステージ
19インチサーバーボックス
サンワサプライ¥93,980~税込¥103,378~1台翌日出荷から翌々日出荷ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
シルクシャワーシリーズ専用 ビタミンCボール6個入
アラミック¥3,098税込¥3,4081セット(6個)5日以内出荷シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボール6個入り。肌にも髪にも優しいシャワーをお求めの方へ。水道水の塩素を100%除去。シルクシャワーシリーズ全てにビタミンCボールを使用することができます。ビタミンCボールの中身は植物成分から作られた食品用(L-アスコルビン酸)のため安心してお使いいただけます。ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時用途シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボールです。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 塩素除去質量(g)15