カテゴリ

  • 電気材料(17)
    • VCT(4)
    • VCTF(7)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(9)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(5)
  • 1.25(5)
  • 2(5)
  • 3.5(4)
  • 5.5(4)
  • 8(4)
  • 14(5)
  • 22(5)
  • 38(5)
  • 60(3)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
  • 2.5(2)
  • 3.1(2)
  • 3.2(3)
  • 3.6(2)
  • 3.7(3)
  • 4(2)
  • 4.9(3)
  • 5.2(2)
  • 7(4)
  • 9.1(4)
  • 11(1)
  • 11.6(1)
  • 11.7(2)
  • 14.8(1)
  • 15.2(1)
  • 18.7(1)
  • 19.4(1)
長さ(m)
  • 5
  • 0.8(1)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 10(46)
  • 15(10)
  • 20(42)
  • 25(7)
  • 30(36)
  • 35(5)
  • 40(18)
  • 45(5)
  • 50(29)
  • 55(2)
  • 60(14)
  • 70(14)
  • 80(14)
  • 90(14)
  • 100(50)
  • 色(2)
  • 色(5)
ブランド
  • 富士電線工業(3)
  • 三ツ星(1)
  • 倉茂電工(5)
  • エスコ(6)
  • タイカツ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・エスコ・タイカツ・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCT 4芯」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
22,980税込25,278
1巻(5m)
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(5m)
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋外用3相200V延長コード タイカツ屋外用3相200V延長コードタイカツ(35件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
10,980税込12,078特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
4,840税込5,324
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:25A 600V (3.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)14定格温度(℃)60
600V シールド付可動電源用ケーブル 倉茂電工600V シールド付可動電源用ケーブル倉茂電工
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様耐ノイズ性編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)耐ノイズ性要求箇所への配線種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応
600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工600V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
66,980税込73,678
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様。 耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。
用途油の飛散する工作機械への配線。 耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)種類FA用ケーブル
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
13,100税込14,410
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:39A 600V (8.0mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)8仕上外径(mm)19.5定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:13A 600V (1.25mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)11定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
1,700税込1,870
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:9A 600V (0.75mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)10定格温度(℃)60
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工
42,980税込47,278
1巻(5m)
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)600材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:17A 600V (2.0mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)12定格温度(℃)60
ビニールキャブタイヤケーブル(4芯) エスコビニールキャブタイヤケーブル(4芯)エスコ
8,640税込9,504
1本
翌日出荷
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。4心(白・黒・赤・緑)。可とう性にすぐれています。PSEマーク取得商品。定格容量:32A 600V (5.5mm2×4心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16.5定格温度(℃)60
関連キーワード
vctf 0.75 4芯特集