87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(50m)
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50 定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
1巻
21,400 税込23,540
翌日出荷

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
1巻(10m)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量18A600V(1.25mm2×3心)
1個
40,000 税込44,000
翌日出荷

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m 仕様3心(白・黒・赤) 定格容量13A600V(0.75mm2×3心)
1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

1本
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
1巻
26,500 税込29,150
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50 定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
1巻
17,500 税込19,250
翌日出荷

4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
1巻
33,300 税込36,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倉茂電工ソフトVCTF
RoHS
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60 定格電圧(V)300 材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色) 絶縁体ビニル混合物/PVC 難燃性60°傾斜 導体軟銅集合線 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線心を円形により合わせ テープ8心以上はテープを重ね巻 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプVCTF
1巻(50m)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (415種類の商品があります)

1本
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 0.75X8C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数8 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)0.75
1本(50m)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 0.75X4C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)0.75
1本(50m)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 0.75X3C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数3 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)0.75
1本(50m)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 2X3C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数3 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)2
1本(50m)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 1.25X2C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数2 色(絶縁体)(1)黒/(2)白 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(50m)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 1.25X3C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数3 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(50m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 0.75X2C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数2 色(絶縁体)(1)黒/(2)白 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)0.75
1本(50m)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 3.5X2C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数2 色(絶縁体)(1)黒/(2)白 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)3.5
1本(50m)
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 0.75X6C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数6 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)0.75
1本(50m)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 1.25X4C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(50m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 2X2C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数2 色(絶縁体)(1)黒/(2)白 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)2
1本(50m)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-24
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

品川電線SF VCTF 1.25X6C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数6 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)1.25
1本(50m)
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-19
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

品川電線SF VCTF 2X4C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)2
1本(50m)
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

品川電線SF VCTF 3.5X4C
RoHS
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード 規格JIS 定格電圧(V)300 芯数4 色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑 シールド 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.34MB) ケーブルサイズ(SQ)3.5
1本(50m)
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-4
1個
9,970 税込10,967
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-9
1個
9,970 税込10,967
翌日出荷

1個
10,700 税込11,770
当日出荷

1巻(50m)
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AK-14
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ