カテゴリ

  • 電気材料(23)
    • VCTF(10)
    • VCT(1)
    • モール(7)
  • 制御機器(9)
    • 電源コード(ACコード)(8)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 空調・電設資材(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
1.8・2.2・3
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCTF2-3C」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF VCTF 2X3C 品川電線SF VCTF 2X3C品川電線
5,698税込6,268
1本(10m)ほか
5日以内出荷
特殊絶縁電線・ケーブル
用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)ケーブルサイズ(SQ)2
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
32,980税込36,278
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ワゴンモール(テープ付) 未来工業ワゴンモール(テープ付)未来工業(5件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール 未来工業ワゴンモール未来工業(10件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から6日以内出荷
床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E
ワゴンモール(薄型) 未来工業ワゴンモール(薄型)未来工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付耐荷重N(kgf)1960(200)
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴンモール(アルミ) 未来工業ワゴンモール(アルミ)未来工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
プラグ付電源用コード 3m 灰 川崎電線プラグ付電源用コード 3m 灰川崎電線
1,998税込2,198
1本
当日出荷
屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。
用途屋内の小形電気機械器具用に。種類電源コード芯数(C)3全長(m)3仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品質量(g)228定格125V-7A素線径(mm)0.18素線数30トラスコ品番333-1253
マグネタップカール 長岡特殊電線マグネタップカール長岡特殊電線
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
薄型の超強力マグネットを採用! マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。 カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。 マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。 カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。 PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり導体サイズ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴンモール(カーペットテープ付) 未来工業ワゴンモール(カーペットテープ付)未来工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
寸法H(mm)12寸法B(mm)54寸法b1(mm)18寸法b2(mm)4.5寸法h(mm)8適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル耐荷重N(kgf)1960(200)
ワゴンモール(木目調) 未来工業ワゴンモール(木目調)未来工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2材質樹脂耐荷重N(kgf)980(100)
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM37MGY)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCグレー長さ(m)1適合機器LD-GAM37MGY適合ケーブルセンター:Φ6mmの通信線・ケーブル2条、VVF(2.0×2C)1条、VVF(2.0×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、VCTF(1.25×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条外寸法・幅(mm)45外寸法・高さ(mm)11
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM47MGY)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCグレー長さ(m)1適合機器LD-GAM47MGY適合ケーブルセンター:Φ7.5mmの通信線・ケーブル2条、Φ8mmの通信線・ケーブル1条、VVF(1.6×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×3C)1条、VCTF(2.0×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条外寸法・幅(mm)54外寸法・高さ(mm)12
ワゴンモール( ワイドタイプ) 未来工業ワゴンモール( ワイドタイプ)未来工業
889税込978
1本
当日出荷
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
ワゴンモール( セパレートタイプ) 未来工業ワゴンモール( セパレートタイプ)未来工業
849税込934
1本
当日出荷
ケーブルを分けて配線できるセパレート付。 基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。 付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM47M)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCベージュ長さ(m)1適合機器LD-GAM47M適合ケーブルセンター:Φ7.5mmの通信線・ケーブル2条、Φ8mmの通信線・ケーブル1条、VVF(1.6×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×3C)1条、VCTF(2.0×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条外寸法・幅(mm)54外寸法・高さ(mm)12
防水型LEDフラット型ライト 日機防水型LEDフラット型ライト日機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明電球の種類LED消費電力(W)10トラスコ品番833-8458質量(kg)1サイズ13電源DC24V全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950レンズ一体形 レンズ付き電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)ガラス部透明ガラス保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)LEDHigh Power LEDタイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-8874-76
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ) SUZUKID(スズキッド)トランストランスタープラスワン(昇圧・降圧兼用タイプ)SUZUKID(スズキッド)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011幅(mm)200質量(kg)16高さ(mm)320タイプ昇圧/降圧兼用奥行(mm)320出力電圧100V/115V容量(kVA)3出力電流(A)30コンセント出力100V×2、100V/115V×2相数単相電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A入力電圧100V/200V
隅角ワゴンモール 未来工業隅角ワゴンモール未来工業
899税込989
1本
当日出荷
床面隅角への屋内配線の施工に最適です。 壁面の凹凸(パーテーションの柱等)が解消できる折り取り溝付。 (溝は5mmと10mmの間隔で付いています。) 壁とモールの間に隙間ができません。 壁にピッタリフィット。フラットな形状ですから、ホコリも溜りません。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
27,980税込30,778特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM37MBR)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCブラウン長さ(m)1適合機器LD-GAM37MBR適合ケーブルセンター:Φ6mmの通信線・ケーブル2条、VVF(2.0×2C)1条、VVF(2.0×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、VCTF(1.25×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条外寸法・幅(mm)45外寸法・高さ(mm)11
ビニルキャブタイヤコード 伸興電線ビニルキャブタイヤコード伸興電線
35,980税込39,578
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM37M)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCベージュ長さ(m)1適合機器LD-GAM37M適合ケーブルセンター:Φ6mmの通信線・ケーブル2条、VVF(2.0×2C)1条、VVF(2.0×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、VCTF(1.25×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条外寸法・幅(mm)45外寸法・高さ(mm)11
ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル マワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220関連資料(1.06MB)最大荷重(kN)0.49(50kgf)取扱説明書(0.84MB)
ガードマン2フラット マサルガードマン2フラットマサル
2,298税込2,528
1個
当日出荷
薄型・低スロープ、バリアフリー環境に最適です。傾斜角度が14°と緩やかですので、ベビーカー、車椅子などがスムーズに通過できます。衝撃に強い特殊樹脂製ですので、強度に優れます。両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。傾斜角度が緩やかですので、ショッピングカートやベビーカー、車いす等がスムーズに通過できるバリアフリータイプです。
用途床面の配線保護に。トラスコ品番253-4533材質塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1000幅(mm)116厚さ(mm)14寸法(mm)116ミルキーホワイト長さ(m)1寸法L(mm)1000寸法H(mm)14内寸(mm)24.6適合ケーブルVCTF1.25×3C×2条、UTP0.5×4P×4条RoHS指令(10物質対応)対応
ワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(ワイド/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,080税込3,388
1本
翌日出荷
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):68.5×13.5●サイズ(mm):b/40、h/9.5●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ9の通信線・ケーブル-2条 LANケーブル(UTP0.5×4P-5条)VVF(2.0×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(2.0×3C-2条)サイド(片側)/Φ7以下の通信線・ケーブル LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)●収納スペースの広いワイドタイプ●仮止めテープ付アズワン品番65-9318-03
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9318-13
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9317-76
配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅54mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバーエレコム
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅54mmの床用モールです。 ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAM47MBR)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVCブラウン長さ(m)1適合機器LD-GAM47MBR適合ケーブルセンター:Φ7.5mmの通信線・ケーブル2条、Φ8mmの通信線・ケーブル1条、VVF(1.6×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×3C)1条、VCTF(2.0×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条外寸法・幅(mm)54外寸法・高さ(mm)12
ビニルコード 伸興電線ビニルコード伸興電線
34,980税込38,478
1巻(100m)
翌々日出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
ポータブルケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
関連キーワード
vctf2.0×3芯特集