カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • VCTFK(2)
  • 電動工具(4)
    • 延長コード(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
芯数(C)
  • 50(1)
  • 色(1)
長さ(m)
  • 8
  • 0.4(1)
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(12)
  • 6(2)
  • 10(6)
  • 15(3)
  • 20(5)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(9)
ブランド
  • オーム電機(1)
  • ELPA(1)
  • TRUSCO(1)
  • ハタヤリミテッド(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCTFK」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小判コード オーム電機小判コードオーム電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
マックリール(手巻き) ハタヤリミテッドマックリール(手巻き)ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
4,398税込4,838
1台
当日出荷
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
15A延長コード TRUSCO15A延長コードTRUSCO(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。ブラック使用場所屋内材質塩化ビニール樹脂コンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
ホームリール ハタヤリミテッドホームリールハタヤリミテッド
4,698税込5,168
1台
当日出荷から翌日出荷
持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)1.0コンセント個数2定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215電線長さ(m)8芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
コバンコード1.25コード ELPAコバンコード1.25コードELPA
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐水性・耐熱性に優れています。 持ち運び、または移動の少ないAC300V以下の屋内使用小型電気機器に使用します。
関連キーワード
ケーブル vctfk特集