カテゴリ

  • 電気材料(27)
  • 電動工具(8)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCTFK1.25」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード 弥栄電線

    VCTFK ビニルキャブタイヤ長円形コード

    弥栄電線(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(100m)
    当日出荷
    300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
    規格/略称VCTFK標準条長(m)100適合規格JIS C3306定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付

    KHD(26件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本
    当日出荷
    色灰種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    富士電線工業(12件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
    用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100色(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60
  • 小判コード オーム電機

    小判コード

    オーム電機
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類産業機械用ケーブル
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFK芯数2芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    KHD
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性に優れています。
    用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。規格/略称VCTFKシース色黒全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。
    用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。規格/略称VCTFKシース色灰長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    カワイ電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(100m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    「小判型」で柔軟性にすぐれ、配線の仕上がりもスマートになります。
    用途主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。規格/略称VCTFK長さ(m)【1条の標準】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上リード線芯数2
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。
    用途持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。規格/略称VCTFKサイズ(mm2)1.25シース色白長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード

    富士電線工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
    芯数(C)2シース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100色黒種類産業機械用ケーブル適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線識別色黒・白最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    KHD
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
    規格/略称VCTFK全長(m)100規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルステップル ELPA

    ケーブルステップル

    ELPA
    ¥207税込¥228
    1個
    翌々日出荷
    材質:。 ・釘部:スチール・亜鉛メッキ。 ・クリップ部:ポリエチレン。使用温度範囲:-40~70℃。適合電線:適合電線 VCTFK1.25mm2×2心。入数:10個
  • コードクリップ ELPA

    コードクリップ

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥284税込¥312
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
    付属品粘着テープ材質66ナイロン色ホワイト
  • ワゴンモール(テープ付) 未来工業

    ワゴンモール(テープ付)

    未来工業(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
  • ワゴンモール 未来工業

    ワゴンモール

    未来工業(10件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
    耐荷重N(kgf)1960(200)
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(11件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    あらゆる電線のストリップに迅速に対応。ストリップゲージ付(P-90-Fには付属していません)。4~25mmまでストリップ長さ設定可能(P-90-A/B/C)。RoHS規格商品です。
    用途VCTFK(長円形コード・小判コード)のシース、絶縁体をきれいにストリップできます(P-90-F)。全長(mm)165質量(g)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワゴンモール(薄型) 未来工業

    ワゴンモール(薄型)

    未来工業(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    付属品仮止めテープ付材質ベース・カバー/PVC耐荷重N(kgf)1960(200)
  • ワゴンモール(アルミ) 未来工業

    ワゴンモール(アルミ)

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
    材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC色シルバー全長(m)2耐荷重N(kgf)3920(400)
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷
    電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
    色オリーブグリーン/グレー巻取形式手動
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(3件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    安全で強いABS樹脂製です。1000Nの踏圧操作でも対応可能です。RoHS指令対応品です。
    用途医療機器、工業用ミシン、電子機器、事務機器。仕様後ヒンジ型トラスコ品番396-6054材質ABS樹脂色グレー質量(g)280保護構造IP30定格電圧(V)AC125接点1a連数1連動作特性オルタネイト付属コードVCTFK平形1.25mm22芯2.5m電気定格3A-125VAC定格通電電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電保護プラグ用ブッシング テンパール工業

    漏電保護プラグ用ブッシング

    テンパール工業(4件のレビュー)
    ¥64税込¥70
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    漏電保護プラグにケーブルを接続するためのブッシングです。
    適合本体GR-PE、GR-PF、GR-PD-1、GR-PD-2
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8色バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • 配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム

    配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅45mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モール。
    用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM37M、LD-GAM37MBR、LD-GAM37MGY)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVC長さ(m)1適合ケーブルセンター:Φ6mmの通信線・ケーブル2条、VVF(2.0×2C)1条、VVF(2.0×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、VCTF(1.25×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条、両サイド:Φ4mm以下の通信線・ケーブル各1条外寸法・幅(mm)45外寸法・高さ(mm)11
  • プラグ付き小判コード 補修用 3m オーム電機

    プラグ付き小判コード 補修用 3m

    オーム電機
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)3使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    優しさと温かみのあるアイボリーカラー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
    用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • ワゴンモール(木目調) 未来工業

    ワゴンモール(木目調)

    未来工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
    材質樹脂全長(m)2耐荷重N(kgf)980(100)
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    優しさと温かみのあるアイボリーカラー。持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途掃除機など家電の電源延長に。AV機器の延長に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)0.8色アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×95×205芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    華やかさと上品な印象を与え、存在感のある深い色味のバーガンディー。軽量・コンパクト。使用しない時はコードをスッキリ収納。狭い場所に最適なL型プラグ。
    用途ノートパソコンの電源に。外出先での電源延長に。カバンに入れて持ち運びできる。質量(kg)0.3色バーガンディー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×50×110芯数2P電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内
  • VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1 AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます
    用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール単芯型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)9~4.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
  • 配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅30mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー エレコム

    配線カバー 床用 モール ( 長さ1m × 幅30mm ) R形状 配線隠し ケーブルカバー

    エレコム
    ¥889税込¥978
    1個
    翌々日出荷
    ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅30mmの床用モール。
    用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅30mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAM27M、LD-GAM27MBR、LD-GAM27MGY)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質PVC長さ(m)1適合ケーブルΦ5mm以下の通信線・ケーブル、VCTFK(1.25×2C)1条外寸法・幅(mm)30外寸法・高さ(mm)8
  • SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型) エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー 電源コードブッシュ ストレート型(直線方向引出型)

    エスジー工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    電線を製品の底面、側面からL型タイプ(直角方向引出型)と、製品の側面から真直ぐに引き出すストレート型(直線方向引出形)の2タイプがあります。仮止め機構付きですので、簡単にパネルへセットできます。電気絶縁性、耐摩耗性に優れたポリアミド樹脂(ナイロン6・6)(黒色)製です。クロロブレンゴム絶縁平形コード NNFF 2.0mm2、ビニルキャブタイヤ長円形コード VCTFK 0.75mm2~1.25mm2、ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 0.75mm2~1.25mm2まで使用できます。
    寸法L1(mm)43寸法L2(mm)28寸法W(mm)17寸法H1(mm)20
  • 気化式送風機 日動工業

    気化式送風機

    日動工業
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
    付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3
  • ワゴンモール(アルミ製) エスコ

    ワゴンモール(アルミ製)

    エスコ
    ¥1,760~税込¥1,936~
    1個
    当日出荷
    アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
  • 配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅30mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き エレコム

    配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅30mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き

    エレコム
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅30mmの床用モール(テープ付き)。
    用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅30mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。設置に便利なテープ付きです。 。ジョイントパーツ(LD-GAM27MA)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAM27MA色ベージュ長さ(m)1内寸幅(mm)12高さ内寸(mm)5適合ケーブルΦ5mm以下の通信線・ケーブル、VCTFK(1.25×2C)1条外寸法・幅(mm)30外寸法・高さ(mm)8再生材使用率(%)5再生材使用使用
  • AC125V/15A/5m コードリール エスコ

    AC125V/15A/5m コードリール

    エスコ
    ¥5,620税込¥6,182
    1台
    翌日出荷
    掃除機やAV機器など家電の電源延長用としてリビングでの日常使いに適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
    仕様●コンセント:2P×2口●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付寸法(mm)178×95×205色オリーブグリーン質量(g)750電圧(V)100許容電流(A)15コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)5定格電流(A)6
  • フットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    M4形シリーズはABS樹脂製小形フットスイッチで、その高信頼性、デザインから多種多様に調和し使用できます。後ヒンジの特長を生かし、座りながらの作業にも踏みやすさを評価されており幅広くご使用頂けます。中間コンセント付フットスッチ。AC100V用2Pプラグの差し込みで、配線工事等は不要。縫製機器、医療機器、産業機器、運輸車両、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般
    材質ABS樹脂色グレー質量(g)280保護構造IP30定格3A-125V AC接点構成1動作特性モーメンタリー対応保護カバー:OFL-CS、OFL-C動作力10コード付属コード:VCTFK平形 1.25×2芯2.5M内蔵スイッチMICROスイッチ V形
  • 配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅45mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き エレコム

    配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅45mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き

    エレコム
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モール(テープ付き)。
    用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅45mmの床用モールです。 。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。設置に便利なテープ付きです。 。ジョイントパーツ(LD-GAM37MA)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAM37MA色ベージュ長さ(m)1内寸幅(mm)16高さ内寸(mm)7適合ケーブルセンター:Φ6mmの通信線・ケーブル2条、VVF(2.0×2C)1条、VVF(2.0×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、VCTF(1.25×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条、両サイド:Φ3mm以下の通信線・ケーブル各1条外寸法・幅(mm)45外寸法・高さ(mm)11再生材使用率(%)6再生材使用使用
  • ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1本
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)
  • ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1本
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)
  • ホームリール ハタヤリミテッド

    ホームリール

    ハタヤリミテッド
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な持ち手付。使用しない時はコードをスッキリ収納。
    用途バルコニーでのバーベキューに。ガレージでのDIYに。キャンプでの電源に。コードの異常な温度上昇を感知し電源供給を停止する温度センサー内蔵。質量(kg)1.0コンセント個数2定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×84×215電線長さ(m)8芯数2P電線仕様-種別VCTFK電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)VCTFK-1.25×心数2C(最大1200Wまで)使用場所屋内