配線カバー 床用 モール (長さ1m × 幅30mm) R形状 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅30mmの床用モール(テープ付き)。
- 用途
- 床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅30mmの床用モールです。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
設置に便利なテープ付きです。
ジョイントパーツ(LD-GAM27MA)が対応します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 対応製品
- LD-GAM27MA
- 色
- ベージュ
- 長さ(m)
- 1
- 内寸幅(mm)
- 12
- 高さ内寸(mm)
- 5
- 適合ケーブル
- Φ5mm以下の通信線・ケーブル、VCTFK(1.25×2C)1条
- 外寸法・幅(mm)
- 30
- 外寸法・高さ(mm)
- 8
- 再生材使用率(%)
- 5
- 再生材使用
- 使用
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ





























