カテゴリ

  • 空調・電設資材(82)
    • 電線管用カップリング(12)
    • 電路支持用両サドル(6)
    • 電線管用コネクタ(9)
    • 電線管用ベント(5)
    • 電路支持用片サドル(5)
  • 家電(27)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 厨房用品(9)
  • 制御機器(7)
  • 農業機械(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(m)
内径(Φmm)
導体外径(Φmm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VE22」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VE22用 VE管サドル(ベージュ) エスコVE22用 VE管サドル(ベージュ)エスコ
200税込220
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-42
VE22用 VE管片サドル(ベージュ) エスコVE22用 VE管片サドル(ベージュ)エスコ
300税込330
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-22
VE22用 台付VE管サドル(ベージュ) エスコVE22用 台付VE管サドル(ベージュ)エスコ
435税込479
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA947BS-52
LEDリングライト6インチ本体 エツミLEDリングライト6インチ本体エツミ(5件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階質量(g)約130外形寸法(mm)約165ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)光源LED照明暖光・MIX・白光操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)72
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
GoPro対応アクションメタルアダプター エツミGoPro対応アクションメタルアダプターエツミ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。
用途アダプター全長(mm)ネジ:53サイズ底部:1/4メスネジ直径(Φmm)プレート:29質量(g)25
VLOG タブレットホルダーEX エツミVLOG タブレットホルダーEXエツミ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
三脚に取り付けるだけで本格的な写真や動画撮影が可能。動画鑑賞やテレワークにもオススメ!
材質ABS樹脂他幅(mm)タブレット固定:125~195厚さ(mm)タブレット:10質量(g)約95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時(最大):115×155×40三脚取付ねじ1/4インチ
VLOGLEDリングライト&スネークスティック エツミVLOGLEDリングライト&スネークスティックエツミ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
LEDリングライト&スネークスティックです。置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。
LED使用数(個)48照射モード白色/暖色/MIX色色温度(K)3000~6000出力(W)6電源USB給電ケーブル長(cm)約125質量(g)約270(リングライト)・約180(スティック)長さ(cm)約65(スティック)リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)操作リモコンスイッチ調光範囲10段階
VLOG タブレットホルダーSP スタンド付き エツミVLOG タブレットホルダーSP スタンド付きエツミ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スタンド付きだから、買ったその日から使えます!家の中でも好きな場所で自由に設置が可能。また、底面に1/4ネジ穴がついているので、三脚に取りつければ高さも調整できます。
材質ABS樹脂他幅(mm)タブレット固定:120~220厚さ(mm)タブレット:15質量(g)約 120外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時(最大):80×140×70三脚取付ねじ(2箇所)1/4インチ
VLOG LEDライト 36 充電式 エツミVLOG LEDライト 36 充電式エツミ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。 【使用方法】 1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。 2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。 3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。
仕様光量:3段階付属品USB充電ケーブル連続使用時間(分)30~60ねじ穴1/4インチ充電時間(分)90~120電源(VA)2021/05/01ケーブル長(cm)30LED使用数(個)36
VLOG デスクトップトライポッド エツミVLOG デスクトップトライポッドエツミ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース材質ABS樹脂、アルミ合金質量(g)300段数2幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5全高(cm)42.5縮長(mm)235最低高さ(cm)23.5
GoProHERO用シリコンカバー エツミGoProHERO用シリコンカバーエツミ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
衝撃から護る、GoPro Hero12/11/10/9対応のシリコン製のプロテクターカバー。
用途シリコンカバー質量(g)30対応GoProHero13/12/11/10/9用素材シリコン
LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミLEDリングライト VLOGスターターキットαエツミ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ外形寸法(mm)約165段数スタンド:6電源USB給電光源LED照明暖光・MIX・白光縮長(m)スタンド:0.23操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)48伸長(m)スタンド:0.72総質量(kg)約0.35
ミキサー X701/X301/X700/X300用 蓋パッキン EBM(江部松商事)ミキサー X701/X301/X700/X300用 蓋パッキンEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
EBM品番1979320
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型鶴見製作所
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。 電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
異物通過径(Φmm)8.5構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)構造(軸受)密封玉軸受
VLOG 折畳式タブレットスタンドDX エツミVLOG 折畳式タブレットスタンドDXエツミ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
端末に合わせて高さや角度を自由に調整できます。 テレワーク/会議、映画鑑賞/ゲーム、お料理、家飲み等の色々なシーンでとっても便利!!
材質ポリアミド(ナイロン)質量(g)約220特性角度調整適合サイズ(inch)4~11寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)設置時:12.4×25.3×8.8/折りたたみ時:13.5×5.2×8.8
1"sqx22mm [HEX]ビットソケット エスコ1"sqx22mm [HEX]ビットソケットエスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617VE-22
VLOG イージーモバイルスタンド360 エツミVLOG イージーモバイルスタンド360エツミ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ローアングル&縦横調整可能、VLOG イージーモバイルスタンド360。スマートフォンやコンパクトカメラ用モバイルスタンド。三脚を折りたためばハンドグリップとしても利用可能。軽量で持ち運びにも便利です。ローアングル可。縦横調整可能、柔軟な動きで様々な位置に調整できます。
質量(g)総質量:約180寸法(cm)対応スマートフォン(固定幅):約6~8.2全高(cm)脚のみ:約10高さ(cm)ブラケット:約9.5収納時寸法(cm)脚のみ:約14.5最低高さ(cm)脚のみ:約6.5
GoProHERO8用アクションプロテクターカバー エツミGoProHERO8用アクションプロテクターカバーエツミ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
GoProHERO8用保護ケースで衝撃やキズつきを防ぎます。 背面をスライドさせ、本体をセットしてください。上部にコールドシュー付。
用途プロテクターカバー対応GoProHERO8用
VLOG タブレットホルダーミニ TH-3 エツミVLOG タブレットホルダーミニ TH-3エツミ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
スマートフォンにもタブレットにも使える、VLOG タブレットホルダーミニ TH-3。スマートフォンにもタブレットにも使えるホルダー。ネジ穴とコールドシューに三脚やライトを取りつけて写真撮影や動画配信に便利なホルダーです。
質量(g)約50幅(cm)タブレット固定:約7~18ねじ穴三脚:1/4インチ(2箇所)厚さ(cm)タブレット:最大1まで外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)4×8×3
VLOG スマートフォンホルダー クワガタ エツミVLOG スマートフォンホルダー クワガタエツミ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
VLOG スマートフォンホルダー クワガタ。今までにないスマートフォンホルダー。クリップのようにつまんで広げて、スマホを装着するので指の挟まりなどの心配が不要です。上下のコールドシューでマイクやライトも同時に装着可能。底部のネジ穴で三脚やスタンドへの取り付けも可能です。また、ホルダー単体でスタンドにもなります。
質量(g)約48厚さ最大10mmまで幅(cm)スマートフォン固定:約6~8.8ねじ穴三脚:1/4インチ外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)4.5×8×3
VLOG マルチホルダーブラケット ダブル エツミVLOG マルチホルダーブラケット ダブルエツミ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット ダブル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。
質量(g)総質量:約130幅(cm)タブレット固定:約21以上24未満寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約15.5~21耐荷重(g)約500以内取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
VLOG マルチホルダーブラケット トリプル エツミVLOG マルチホルダーブラケット トリプルエツミ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
複数台同時に取り付け可能なホルダー、VLOG マルチホルダーブラケット トリプル。スマートフォンやタブレット等、複数台同時に取り付け可能なホルダー。背面にはロッドクランプが付いてるので、三脚などのポール部分に取り付けて使用できます。
質量(g)総質量:約175幅(cm)タブレット固定:【ホルダー3つの場合】約29以上34未満、【ホルダー2つの場合】約18.5以上21未満寸法(cm)ホルダー可動サイズ:約23.5~29耐荷重(g)約500以内取付可能ロッド径(Φmm)ロッドクランプ:約10~28
VLOG アンジェリングLED エツミVLOG アンジェリングLEDエツミ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
使い分けができるリングライトスタンド、VLOG アンジェリングLED。使用時も収納時もコンパクトなので使いやすさ抜群。「ライト&ミラー」「ライト&スマホ置き」など、 用途に応じて使い分けができるので、あると便利なリングライトスタンドです。リモコン操作は、3種類の照明モード・10段階の明るさ調整ができます。
質量(g)約320出力(W)5電源USB給電主要材質樹脂機能照明調整:10段階照明モード:3色(白光・MIX・暖光)色温度(K)3000~6500全高(cm)約29.5操作リモコンスイッチ電源(V)/電流(A)5/2USBケーブル長(cm)約180明るさ(Lm)280LED使用数(個)44収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×16×3.5外径(Φcm)リングライト:16
VLOG セルフスタンド エツミVLOG セルフスタンドエツミ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース材質ABS樹脂、アルミ合金質量(g)510幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5全高(cm)105縮長(mm)425最低高さ(cm)50
VLOG キャワミライト スクエア エツミVLOG キャワミライト スクエアエツミ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
折りたたんでコンパクトになるので、収納にも持ち運びにも便利。自撮り、SNS動画配信、卓上ライト、メイクアップなど、様々なシーンに合わせて使えます。三脚不要のリングライト&ミラー&スマホスタンドの3in1。
外径(Φcm)リングライト:16.5(ミラー)収納時寸法(cm)16.5×16.5×7全長(cm)54段数4照明3(暖光・MIX・白光)仕様照明調整:8段階操作方法リモコンスイッチケーブル長(cm)USB:約150クリップストッパー付寸法(cm)スマートフォンホルダー:6.5~8.8色温度(K)3500~6000K電圧(V)5
VLOG スターターキット γ ホルダー・LEDライト・Lブラケットマウント・マイク エツミVLOG スターターキット γ ホルダー・LEDライト・Lブラケットマウント・マイクエツミ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
片手で動きながら撮影できる「Lブラケットマウント」、狙った音を集音できる「マイク」、配信動画には欠かせない「LEDライト」、スマートフォン取付「ホルダー」4点セット。スマホとこれだけあれば今すぐVLOG撮影ができます。
質量(g)約280周波数(Hz)マイク:100~16000幅(cm)対応スマートフォン:6~8消費電流(mA)Max0.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)出力:1~2.2k色温度(K)LEDライト:6000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)Lブラケットマウント:13×11×3.5LED使用数(個)LEDライト:49電圧×電流(VA)LEDライト:DC3.0/1調光範囲LEDライト光量:無段階調光
VLOG スマホリグ エツミVLOG スマホリグエツミ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
リグをベースに、マイク+LEDライト。簡単キレイにVlog撮影!! 2つのシューマウントと、3つの三脚ネジ穴を備えた、VLOG制作便利ツールです。LEDライトとビデオマイクをマウントできます。
材質ABS樹脂、他幅(mm)48~105(スマホ固定)厚さ(mm)7寸法(mm)ワイド:220質量(g)165
GoPro用アクションリストバンド エツミGoPro用アクションリストバンドエツミ
899税込989
1個
7日以内出荷
GoPro対応。ベストショットを逃さず撮影。使用方法はカンタン!GoProを取り付けて、腕、手首、足首などへ自由に装着するだけ。ハンズフリーにスポーツが楽しめる。マリンスポーツの撮影やスキーやスノーボード、登山やバイク、どんなシチュエーションでも撮影がぐんと楽しくなる、リストバンドタイプのアクセサリーです。
用途リストバンド質量(g)55サイズ(cm)使用可能な手首:16-24対応GoPro全機種素材ネオプレーン回転角度(°)マウント部:360
GoPro用アルミ変換アダプター360 オス/メス エツミGoPro用アルミ変換アダプター360 オス/メスエツミ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
アクションカメラ用の様々なアクセサリーと組み合わせることにより、さらに自由な撮影が可能になります。また、角度調整ができ30度ずつ回転できます。
用途延長アダプター質量(g)45タイプオス/メス対応GoProHero9,8,7,6/Insta360 ONE R/DJI OSMO Action
Osmo Pocket用レンズカバー エツミOsmo Pocket用レンズカバーエツミ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
Osmo Pocket対応。衝撃や汚れから護る軽量なレンズカバー。
用途レンズカバー質量(g)7対応Osmo Pocket、Osmo Pocket2サイズ(mm)45× 25×30
GoPro用アクションフロートハンドル エツミGoPro用アクションフロートハンドルエツミ
499税込549
1個
6日以内出荷
GoPro対応のフロートハンドル。マリンスポーツや海、川の水遊びに。明かりの少ない水中でも発見しやすいイエローで紛失防止。
用途フロートハンドル付属品長さ調整が簡単なハンドストラップ質量(g)50対応GoPro全機種本体サイズ(mm)40×150
GoProHERO7用シリコンカバー エツミGoProHERO7用シリコンカバーエツミ
999税込1,099
1個
6日以内出荷
GoProカメラをキズや汚れから守るカバー。シリコンカバーはソフトタイプのため簡単に取り外しができます。
用途シリコンカバー質量(g)20外寸(mm)68×52×42対応GoProHERO7用
GoPro用クリップマウント360° エツミGoPro用クリップマウント360°エツミ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
プレートが360°回転するGoPro対応クリップマウント。強力クリップ&ギザギザ加工の安心設計。登山や散歩、釣りなどのアクティビティーにお勧め。アイデア次第で撮影のバリエーションが広がります。
用途クリップマウント質量(g)65サイズ(cm)4.5×8.5対応GoPro全機種
サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース 南電機サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース南電機
8,998税込9,898
1箱(20個)
5日以内出荷
溶融亜鉛めっき仕上 壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
ハイアングルスティック150 エツミハイアングルスティック150エツミ
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
驚きの長さ150cm。驚きの軽さ140g。長さ調節はポールを引っ張るだけ!!アクションカメラでドローン風な撮影。
用途撮影サポート付属品ストラップ質量(g)140段数6段縮長(mm)320耐荷重(g)200伸長(cm)150
CVE2シリーズ 低圧用 クーラント用2ポート弁 CKDCVE2シリーズ 低圧用 クーラント用2ポート弁CKD
10,175税込11,193
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2
GoPro用セルフィスティック エツミGoPro用セルフィスティックエツミ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
多彩なバリエーションで使用できるGoPro対応の自撮り棒。底部に1/4インチネジ穴を装備しているので、別売の三脚やスタンドに取り付けて延長ポールとしても使用可能。グリップは握りやすいウレタン素材を採用しています。
用途セルフィスティックその他底部1/4インチネジ穴を装備付属品ハンドストラップ質量(g)97対応GoPro全機種縮長(mm)220伸長(cm)100
GoPro用ベースマウント エツミGoPro用ベースマウントエツミ
399税込439
1個
7日以内出荷
アクションプロテクターカバー等をGoPro用三脚に取りつけるためのベースマウントです。1/4インチのメスネジ2ヶ所付。
用途ベースマウント対応GoPro用
GoPro用アルミアジャスタブルアーム エツミGoPro用アルミアジャスタブルアームエツミ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
アクションカメラ用の様々なアクセサリーと組み合わせることにより、さらに自由な撮影が可能になります。
用途アジャスタブルアーム対応GoPro用