カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • ケーブルタイ/結束バンド(5)
  • 縫製用品(5)
    • 面ファスナー(5)
  • 梱包用品(17)
    • 固定用(17)
  • パソコン/周辺機器(3)
    • ケーブルタイ(2)
  • バイク純正部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 安全用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 安全保護具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VELCRO」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプベルクロ
3,188税込3,507
1巻(5m)ほか
当日出荷
アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)3.6使用温度範囲(℃)-15~90RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)9.5
VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプベルクロ
3,198税込3,518
1巻(5m)ほか
当日出荷
極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)30
VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナーベルクロ
1,498税込1,648
1巻ほか
当日出荷
特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系幅(mm)25厚さ(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~90最大使用荷重4(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)50
VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロVELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプベルクロ
5,998税込6,598
1巻(5m)ほか
当日出荷
強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-20~120最大使用荷重8(kg/10cm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)31
ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップベルクロ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(25本)
当日出荷
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1.35使用温度範囲(℃)-20~100
VELCRO HOOK & LOOP 53170-89 HARLEY-DAVIDSONVELCRO HOOK & LOOP 53170-89HARLEY-DAVIDSON
2,198税込2,418
1個
31日以内出荷
ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープベルクロ
3,498税込3,848
1巻(25m)
当日出荷から翌々日出荷
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。厚さ(mm)1.35長さ(m)25使用温度範囲(℃)-20~100
ベルクロテープ・ループ1巻 ベルクロベルクロテープ・ループ1巻ベルクロ
56,980税込62,678
1巻
5日以内出荷
純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のループ、フックと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能幅(mm)50長さ(m)22引張強度米国ミルスペックRoHS指令(10物質対応)対応
ベルクロ マジックテープ 日本紐釦貿易ベルクロ マジックテープ日本紐釦貿易(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(5m)ほか
当日出荷
お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。 洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、 カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。
材質ポリエステル100%
結束テープ モノタロウ結束テープモノタロウ(150件のレビュー)
309税込340
1巻
当日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3材質ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ジザイ着脱テープ強力型 ベルクロジザイ着脱テープ強力型ベルクロ
829税込912
1セット(2組)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)50タイプ粘着剤付きフック&ループ粘着力強粘着最大耐荷重(kg)4.5
(37598)VELCRO CLOSURE 三菱ふそう(37598)VELCRO CLOSURE三菱ふそう
649税込714
1個
5日以内出荷
(00898)VELCRO STRIP CA.26 KOE 三菱ふそう(00898)VELCRO STRIP CA.26 KOE三菱ふそう
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
有線PTT IJK-PTT-02/PI Velcroタイプ PI 対応 ICOM(アイコム)有線PTT IJK-PTT-02/PI Velcroタイプ PI 対応ICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
Wi-Fiトランシーバー IP110H用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。Wi-Fiトランシーバー IP110Hに対応しています。しっかり根元までねじ込み使用してください。
対応機種IP110H
有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応 ICOM(アイコム)有線PTT IJK-PTT-02/LS Velcroタイプ LS2 ピン対応ICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
無線モバイルIPフォン IP200H、IP210H、IP510H、IC-DPR4シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。無線モバイルIPフォン IP200H、IC-DPR4シリーズに対応しています。2ピンプラグをしっかり差し込みご使用ください。差し込みが緩い場合、動作しません。
対応機種IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIP200H / IP500H / ID-52 等
面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ面ファスナーセット 強粘着剤付きモノタロウ(63件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。セット内容フック・ループ各1材質ナイロン厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)1粘着剤ゴム系粘着剤
有線PTT IJK-PTT-02/14P-3P Velcroタイプ 14 ピン対応 ICOM(アイコム)有線PTT IJK-PTT-02/14P-3P Velcroタイプ 14 ピン対応ICOM(アイコム)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
IC-700シリーズ用のリモートPTT。BluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部スピーカー端子 14ピンコネクタに対応しております。
対応機種IC-SAT100 / IP700 PLUS / IP700 等
有線PTT IJK-PTT-02/9P-3P Velcroタイプ 9 ピン対応 ICOM(アイコム)有線PTT IJK-PTT-02/9P-3P Velcroタイプ 9 ピン対応ICOM(アイコム)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
IC-DPR7Sシリーズ、IC-DU75用のリモートPTTBluetoothヘッドセットのPTT動作をお手元で操作できます。アイコム無線機 外部マイク端子 9ピンコネクタに対応しております。
対応機種IC-DPR7BT / IC-DPR7SBT / IC-DPR7SBT PLUS / IC-DV75 / IC-D70BT 等
マジックテープ(R)セット(強粘着タイプ) TRUSCOマジックテープ(R)セット(強粘着タイプ)TRUSCO(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。 繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。セット内容フック・ループ各1m材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4タイプ裏面両面テープ長さ(m)1粘着力強粘着
ZP-BKT007-S55 BENLOCK BRACET Velcro strap CROPS(クロップス)ZP-BKT007-S55 BENLOCK BRACET Velcro strapCROPS(クロップス)
1,498税込1,648
1セット
18日以内出荷
BENLCOK (ベンロック)用
用途ファスナーバンド×2
ベルクロテープ・フック1巻 ベルクロベルクロテープ・フック1巻ベルクロ
47,980税込52,778
1巻
5日以内出荷
純正ベルクロ、釘が使えない場所にも重量物を固定可能のフック、ループと一緒に使用。
用途米軍仕様、防弾鉄板も船舶や車両に装着可能幅(mm)50長さ(m)22引張強度米国ミルスペックRoHS指令(10物質対応)対応
Velcro fastener 71602317550 BMWVelcro fastener 71602317550BMW
659税込725
1個
31日以内出荷
Velcro fastener 52532347597 BMWVelcro fastener 52532347597BMW
2,898税込3,188
1個
31日以内出荷
Velcro fastener 71607651347 BMWVelcro fastener 71607651347BMW
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
VELCRO PAD/MOUNTING 11100089 HARLEY-DAVIDSONVELCRO PAD/MOUNTING 11100089HARLEY-DAVIDSON
3,398税込3,738
1セット(10個)
31日以内出荷
Velcro fastener 71607655408 BMWVelcro fastener 71607655408BMW
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷
Velcro fastener 71602340653 BMWVelcro fastener 71602340653BMW
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
フォークプロテクション ベルクロ | COD. 1612Velcro UnitGarage (ユニットガレージ)フォークプロテクション ベルクロ | COD. 1612VelcroUnitGarage (ユニットガレージ)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
適合車種BMW R nineT Roadster
KIT VELCRO 53314-06 HARLEY-DAVIDSONKIT VELCRO 53314-06HARLEY-DAVIDSON
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷
FIXING BIADES VELCRO April DORSOD 860447 piaggio(ピアッジオグループ)FIXING BIADES VELCRO April DORSOD 860447piaggio(ピアッジオグループ)
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷
VELCRO DUAL LOCK L=200 78510141A DUCATIVELCRO DUAL LOCK L=200 78510141ADUCATI
1,998税込2,198
1個
31日以内出荷
VELCRO BIADESIVO 100X165 SBE 92610691A DUCATIVELCRO BIADESIVO 100X165 SBE 92610691ADUCATI
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷
VELCRO DUAL LOCK L=1MT 78540071AA DUCATIVELCRO DUAL LOCK L=1MT 78540071AADUCATI
34,980税込38,478
1個
31日以内出荷
イージーマジックテープ 友屋イージーマジックテープ友屋(24件のレビュー)
289税込318
1袋(10組)
当日出荷
使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。 貼る・繋ぐ・固定する。 裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。 展示商品の固定に。 パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。形状カットタイプ幅(mm)25長さ(m)0.05
マジロックセット TRUSCOマジロックセットTRUSCO(14件のレビュー)
279税込307
1セット
当日出荷
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。セット内容フック・ループセット材質ポリエステル幅(mm)25厚さ(mm)1.7粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
マジックテープ粘着付 25m箱入 クラレファスニングマジックテープ粘着付 25m箱入クラレファスニング(14件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻(25m)
当日出荷から10日以内出荷
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。 保管に便利な箱入り。 金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×材質ポリエステル粘着剤合成ゴム系粘着剤
ジザイ着脱テープ強力薄型 ベルクロジザイ着脱テープ強力薄型ベルクロ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
強力型の薄形タイプ。しっかり・ピッタリくっつきます。
用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)25質量(g)35タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.9粘着力強粘着入数1最大耐荷重(kg)4.5
マジックテープ 縫製タイプ TRUSCOマジックテープ 縫製タイプTRUSCO(11件のレビュー)
979税込1,077
1セット
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
薄型結束ベルト ベルクロ薄型結束ベルトベルクロ
999税込1,099
1セット(25組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。
用途ケーブル結束材質ポロプロピレン/ナイロン幅(mm)12.7タイプフック&ループベルト
高耐力結束ベルト ベルクロ高耐力結束ベルトベルクロ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!
用途固定・結束材質ポリエチレン/ナイロンタイプフック&ループベルト剪断強度(kg)1.5入数1