カテゴリ
- 電気材料(1)
- VFF(1)
- バッテリー・電装(4)
- 自動車用ダブルコード(2)
- 車用シングルコード(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
芯数(C)
- 50
- 2(9)
- 7(1)
- 11(1)
- 12(2)
- 16(1)
- 20(3)
- 26(2)
- 30(5)
- 38(1)
- 63(1)
長さ(m)
- 4(1)
- 6(1)
- 10(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 清和工業(2)
- ELPA(1)
- 矢崎総業(1)
「VFF 0.3」の検索結果

VFFコード(器具用ビニール平型平行線)
清和工業(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(100m)当日出荷器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。 自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。長さ(m)100芯径(mm)0.18
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥7,098税込¥7,8081巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
平型ビニルコード
ELPA(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
AVコード(自動車用低電圧線)
清和工業(16件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781巻(100m)当日出荷から8日以内出荷自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。