カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
    • 油圧作動油(3)
    • タービン油(2)
    • 摺動面油(3)
  • 自動車純正部品(1)
    • トヨタ純正品番先頭08(1)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「VG56」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(08886)HYD         VG56 トヨタ(08886)HYD VG56トヨタ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
AZ浄化槽機器専用オイル エーゼットAZ浄化槽機器専用オイルエーゼット(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
潤滑油。浄化槽機器メーカー指定の油圧作動油(140 タービン)として使用可能です。またタービン油ISO VG56として使用可。
用途浄化槽機器、ブロワー、エアーポンプ、その他の油圧機器等に。粘度ISO VG56危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から7日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
AZ2サイクルエンジンオイル エーゼットAZ2サイクルエンジンオイルエーゼット(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(4L)
当日出荷
2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。粘度ISO VG56適合範囲サイクルエンジン等級FBグレード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
(MC056)PIPE AIR 6 M/V,V/I-M/V,VG 三菱ふそう(MC056)PIPE AIR 6 M/V,V/I-M/V,VG三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
バルブカバーガスケット K.PガスケットバルブカバーガスケットK.Pガスケット(42件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
AZ 2サイクルエンジンオイル エーゼットAZ 2サイクルエンジンオイルエーゼット(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)
当日出荷
潤滑油
用途刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に粘度ISO VG56等級FBグレード容量(L)1適合範囲刈払機・チェーンソー・ヘッジトリマー・小型発電機・エンジンポンプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
浄化槽用オイル TRUSCO浄化槽用オイルTRUSCO
1,598税込1,758
1本(1L)
当日出荷
旧通称名140タービンに使用可能な高精製潤滑油です
用途浄化槽機器メーカーの指定オイル140タービン(ISO56)専用表示適合範囲タービントラスコ品番390-9794容量(L)1
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
スーパーハイランド SE-P ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランド SE-PENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車のディスクパットを押し付けるピストンです。
スマートフジ取手GB WAKI(和気産業)スマートフジ取手GBWAKI(和気産業)
519税込571
1個
翌々日出荷
シンプルなデザイン落ち着いた色合い。表からネジ止めで簡単に取り付けができます。
材質亜鉛ダイカスト取手取手
4サイクルエンジンオイル TRUSCO4サイクルエンジンオイルTRUSCO
1,998税込2,198
1本(1L)
当日出荷
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。適合範囲サイクルエンジン付属品注入ノズルトラスコ品番390-9867褐色容量(L)1主成分潤滑基油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLISO規格VG56危険物の性状非水溶性
110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用 並目種類ますぶた材質スチール
180°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション180°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
街路、工場などの雨水、下水汚水の集排水用の桝蓋です。ヒンジ開閉のため、蓋の開閉が容易です。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
コマハイドロHE HO56-HE ノーブランドコマハイドロHE HO56-HEノーブランド
26,980税込29,678
1缶(20L)
5日以内出荷
粘度ISO VG56(SAE 5W30)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ハイランドジネン TX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランドジネン TXENEOS(旧:JXTGエネルギー)
299,800税込329,780
1缶(200L)
5日以内出荷から8日以内出荷
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。 基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。 基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。 優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。 金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。 鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。 電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。適合範囲建設機械・油圧作動(ASTM)L1.0エコマーク認定認定危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類色(ASTM)L1.0
110°開閉式桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション110°開閉式桝用スチールグレーチング中部コーポレーション
41,980税込46,178
1枚
5日以内出荷
漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L マークテック漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18Lマークテック
39,980税込43,978
1缶(18L)
6日以内出荷
油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:旧ISOVG56相当品 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0015容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
規格ユアツサドウユVG56部品名称ハリマーク関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB)図解NoMJI300 1995ネン ハリマーク部品_No.31、MJI-310 ハリマーク部品_No.23、MJI300 1996ネン ハリマーク部品_No.31
LB55 背なしベンチ1500W 1500W490D0H ブラウン 木脚ダーク/クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ1500W 1500W490D0H ブラウン 木脚ダーク/クロス風レザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
96,980税込106,678
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×490×0グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1500W 1500W490D0H アイボリー 木脚ダーク/ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)LB55 背なしベンチ1500W 1500W490D0H アイボリー 木脚ダーク/ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
87,980税込96,778
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×490×0グリーン購入法適合
アルベリE3 2人用 両側肘付 ダーク色 1128W610D815H ブラウン ダーク色 オカムラ(岡村製作所)アルベリE3 2人用 両側肘付 ダーク色 1128W610D815H ブラウン ダーク色オカムラ(岡村製作所)
159,800税込175,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1128×610×815グリーン購入法適合