カテゴリ

  • 制御機器(20)
    • ナイロンコネクタ本体・ハウジング(4)
    • ナイロンコネクタその他関連用品(1)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • カー用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VHR」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画用DVD-R VHR12JP 4.7GB インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)録画用DVD-R VHR12JP 4.7GB インクジェットプリンター対応Verbatim(バーベイタム)
758税込834
1個
6日以内出荷
TV番組の録画に用途:録画用規格:DVD-R書き込み速度:1-16倍速レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ録画用構造片面1層速度1-16倍速適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)4.7CPRM対応対応
録画用DVD-R Victor(ビクター) VHR12JP3J1 [3枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応] Verbatim(バーベイタム)録画用DVD-R Victor(ビクター) VHR12JP3J1 [3枚 /4.7GB /インクジェットプリンター対応]Verbatim(バーベイタム)
479税込527
1個
6日以内出荷
TV番組の録画に用途:録画用規格:DVD-R書き込み速度:1-16倍速レーベル面:インクジェットプリンタ対応
タイプ録画用速度1-16倍速耐候性耐候性5年相当入数3適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合容量(GB)4.7
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)
119税込131
1パック(10個)
当日出荷
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-Bナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
アルミ製 散水栓/バルブ用ハンドル 岩崎製作所アルミ製 散水栓/バルブ用ハンドル岩崎製作所(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
散水栓/バルブ用のアルミ製ハンドルです。
材質アルミ製
コネクタ JST(日本圧着端子製造)コネクタJST(日本圧着端子製造)
7,498税込8,248
1パック(500個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
モニターなし増設親機(DASH VHX) アイホンモニターなし増設親機(DASH VHX)アイホン
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型スノーホワイト質量(g)500消費電力(W)最大3、待受2電源電圧AC100V 50/60Hz機能住戸玄関子機からの呼出/通話(玄関表示灯点滅/点灯) 集合玄関機からの呼出/通話(共同玄関表示灯点滅/点灯)。解錠ボタン押下による住戸玄関またはエントランスの電気錠解錠(解錠表示灯点灯)。室内呼出ボタン押下による室内間呼出。非常ボタン押下による非常通報音鳴動(非常ボタン動作表示灯点滅)。管理室親機からの呼出/通話 ・管理室親機からの一斉放送の受信。セキュリティコール時の鳴動・表示は接続される親機に準ず。適合ボックスJIS1個用スイッチボックス警報音・音量70dB以上通話方式拡声自動交互通話
熱伝導性両面テープ(高接着力タイプ) 3M(スリーエム)熱伝導性両面テープ(高接着力タイプ)3M(スリーエム)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。トラスコ品番855-8661材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系質量(g)300危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ6 1999
ECOバルブチャージホース BBKテクノロジーズECOバルブチャージホースBBKテクノロジーズ
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。
用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5
ECOバルブチャージングホース BBKテクノロジーズECOバルブチャージングホースBBKテクノロジーズ
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用長さ(cm)90質量(g)210常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5継手口径5/16フレア
録画用DVD-R X16 50枚SP Verbatim(バーベイタム)録画用DVD-R X16 50枚SPVerbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(50枚)
当日出荷
対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~16倍速記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタタイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間120分入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応対応
録画用DVD-RDL 8.5GB/インクジェットプリンタ対応 Victor録画用DVD-RDL 8.5GB/インクジェットプリンタ対応Victor
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応、お好みのデザインで保存できます。標準モード215分保存のできる大容量8.5GB。
仕様倍速:2~8倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)8.5レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間215分(標準モード)入数5RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
DVD-R <片面2層> 1回録画用 215分 2-8倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)DVD-R <片面2層> 1回録画用 215分 2-8倍速 インクジェットプリンター対応Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(5枚)ほか
当日出荷
独自開発のアゾ色素により、優れた耐久性を実現 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 2P方式の製造方法により、安定した記録ができる 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプ録画用種類DVD-R構造片面2層速度2~8倍速レーベル面色ホワイト録画時間215分記憶容量(GB)8.5適合プリンタインクジェットプリンタCPRM対応対応
録画用DVD-R X16 10枚CS Verbatim(バーベイタム)録画用DVD-R X16 10枚CSVerbatim(バーベイタム)
989税込1,088
1パック(10枚)
当日出荷
タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケース薄型5mmケースCPRM対応対応
溶融亜鉛めっき用補修スプレー ネグロス電工溶融亜鉛めっき用補修スプレーネグロス電工
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
重ね塗り不要の厚膜タイプなので作業時間を短縮できます。
適合溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-SR20、Z-D1他)グレー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:96ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 Verbatim(バーベイタム)DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~16倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数10枚CPRM対応対応
VIDEO用 DVD-R Verbatim(バーベイタム)VIDEO用 DVD-RVerbatim(バーベイタム)
2,998税込3,298
1パック(50枚)
当日出荷
タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7入数50枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合ケーススピンドルケースCPRM対応対応
録画用DVD-R 4.7GB/インクジェットプリンタ対応 Victor録画用DVD-R 4.7GB/インクジェットプリンタ対応Victor
1,098税込1,208
1パック(10枚)
当日出荷
録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。お好みのデザインで保存ができます。
仕様倍速:1~16倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間120分(SD画質:SPモード)入数10RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース Verbatim(バーベイタム)DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケースVerbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(25枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応対応
ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ハウジング 7ピン(10個入) JST(日本圧着端子製造)ナイロンコネクタ 4mm(3.96mm)ピッチ ハウジング 7ピン(10個入)JST(日本圧着端子製造)
799税込879
1袋
5日以内出荷
形状ハウジングピッチ(mm)3.96定格250V-10Aピン数(ピン)7適合電線AWG22~AWG16入数10個RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~)CKD
18,288税込20,117特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
HDMI変換コンバーター TAKEX(タケナカエンジニアリング)HDMI変換コンバーターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
85,980税込94,578
1台
5日以内出荷
フルHDカメラの映像をDVRを使用せずにモニターに表示できるコンバーター 本機を使用することにより、フルHDカメラの映像をHD-SDIデジタルレコーダー(HDVR-404)を使用せずにHDMI入力対応のモニターに表示することができます。 リピーター機能搭載でカメラからの配線距離を延長できます。(本機を最大5台まで接続できますが、各々に付属アダプターからの電源供給が必要です。) HD-SDIコンバーター(VH-DP100)とHD-SDI電源重畳ユニット(VH-VP200)を組み合わせて使用する同軸電源重畳に対応していますので、本機への電源供給が不要です。(本機を最大3台まで接続できます。)
付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、電源接続ケーブル1本、カメラ電源(PS-1210)1個質量(g)約214使用温度範囲(℃)-10~+40 (結露なきこと)消費電力(W)4.6(専用ACアダプター使用時)出力電源出力OFF/ON切替可外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時) もしくは同軸電源重畳による給電 (VP) に対応動作表示灯映像(緑色LED 受信時 : 点灯)、HDMI(黄色LED HDMI出力正常時 : 点灯)、電源(赤色LED 正常時 : 点灯、異常時 : 点滅)設置場所屋内配線可能距離最大150m(5C-FB)映像出力デジタル:HD-SDI (SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、スルー出力、HDMI:HDMI出力 (タイプAコネクター)、HDMI 1.3映像入力HD-SDI(SMTPE 292M準拠 BNCコネクター) VP対応、入力信号 : 1080p30/1080p60対応
HDMI/HD-SDI変換ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)HDMI/HD-SDI変換ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
HDMI/HD-SDI変換ユニット HDMI変換コンバーター(VH-RV410)と組み合わせて使用する事により、レコーダーなどのHDMI出力信号をHD-SDI信号に変換し、配線距離を延長して離れた場所の複数のモニターに映像を表示することができます。(5C-FB使用時、最長70m)
付属品取扱説明書(保証書付)1 冊、電源接続ケーブル1本、ACアダプター(PS-1 210)1個質量(g)約200使用温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)消費電力(W)4.5(専用ACアダプター使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×35×93(突起部含まず)電源(AC V)100 50/60Hz(専用ACアダプター使用時)動作表示灯電源(黄色LED 通電時:点灯)、HDMI(緑色LED HDMI入力正常時:点灯)設置場所屋内配線可能距離最大70m(5C-FB推奨)映像出力HDMI:タイプAコネクタ、スルー出力、デジタル1:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ、デジタル2:HD-SDI(SMPTE 292M)、3G-SDI(SMPTE424M)準拠、BNCコネクタ映像入力タイプAコネクタ、HDMI1.3対応
録画用DVD-R Verbatim(バーベイタム)録画用DVD-RVerbatim(バーベイタム)
11,980税込13,178
1箱(250枚)
翌々日出荷
タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合CPRM対応対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
用途外径後挽き全長(mm)120
映像用DVD-R16倍速1回録画120分 Verbatim(バーベイタム)映像用DVD-R16倍速1回録画120分Verbatim(バーベイタム)
1,998税込2,198
1パック
4日以内出荷
録画用DVD-R、1回録画用です。50枚入りスピンドルケースでたっぷりご使用いただけます。シルバーレーベルで油性ペンで手書きタイトルが入れられます。インクジェットプリンタによるレーベル印刷はできません。
仕様(プリンタブル)ノンプリンタブル(シルバーレーベル)、(ケース)スピンドル(レーベル)シルバータイプ(記録回数)1回のみ速度(最大記録)16倍入数50RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
用途外径カム式適合チップひし形35°勝手クランプシステムクランプオン全長(mm)140
DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 ツインスリムケース Verbatim(バーベイタム)DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 ツインスリムケースVerbatim(バーベイタム)
1,798税込1,978
1パック(20枚)
3日以内出荷
高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能
速度1~16倍速適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmツインスリム・白タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数20枚CPRM対応対応
DVD-R 1回録画用120分キネアールデザイン Verbatim(バーベイタム)DVD-R 1回録画用120分キネアールデザインVerbatim(バーベイタム)
879税込967
1パック
4日以内出荷から7日以内出荷
映画の映写機のフィルムをイメージしたレーベル「キネアールデザイン」のDVD-Rです。1回録画用120分。書き込み速度最大16倍、CPRM対応ディスクでデジタル放送録画にも対応しています。
(レーベル)キネアールデザインタイプ(記録回数)1回のみ速度記録:1-16(倍)録画時間120分(標準)RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
1回録画映像用DVD-R 4.7GB Victor1回録画映像用DVD-R 4.7GBVictor
1,798税込1,978
1パック(20枚)
6日以内出荷
TV番組の録画用に最適なDVD-R4.7GBです。1回録画用で約120分録画可能。インクジェットプリンタ対応のホワイトレーベルでオリジナルレーベルで保管できます。1枚毎保存できる5mmプラケース入り。
用途映像用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格DVD-R(1回録画)対応SPRM速度1~16倍速記録時間120分(SD画質:SPモード)直径×高さ(mm)【DVD-R】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)4.7
DVD-R 1回録画用120分 Verbatim(バーベイタム)DVD-R 1回録画用120分Verbatim(バーベイタム)
2,498税込2,748
1パック
6日以内出荷から7日以内出荷
録画用VDV-R、1回録画用です。CPRM対応でデジタル放送録画もOK。高品質プラスチック基板と成形技術がエラー発生率を抑制します。インクジェットプリンタ対応ワイドレーベル。盤面はシルバーです。
(レーベル)シルバータイプ(記録回数)1回のみ速度記録:1-16(倍)録画時間120分(標準)RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドルCPRM対応対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
用途外径後挽き全長(mm)120
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)CKD
9,013税込9,914
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー  DIN)mm 3216 EurothermEurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー DIN)mm 3216Eurotherm
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) Analogue Changeover Relay Relay 96 x 48 (1/8 DIN)mm 3208 EurothermEurotherm 温度調節器 (PID制御) Analogue Changeover Relay Relay 96 x 48 (1/8 DIN)mm 3208Eurotherm
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
寸法(mm)96×48 (1/8 DIN)奥行(mm)【パネル】101出力【設定可能】リレー範囲Eurotherm 3208出力方式リレー出力点数3電源電圧(V)85~264ac保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+55コントローラ種類ON / OFF
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー DIN)mm 3204 EurothermEurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー DIN)mm 3204Eurotherm
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:96 x 96 (1/4 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3204 、 パネル奥行き:101mmRoHS指令(10物質対応)対応
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー DIN)mm 3208 EurothermEurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー DIN)mm 3208Eurotherm
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:85 → 264 V ac 、 サイズ:96 x 48 (1/8 DIN)mm 、 出力数:3 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 コントロールタイプ:ON / OFF 、 設定可能な出力:リレー 、 IP評価:IP65 、 範囲:Eurotherm 3208 、 シリーズ:3208RoHS指令(10物質対応)対応
Eurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレー EurothermEurotherm 温度調節器 (PID制御) チェンジオーバーリレー リレーEurotherm
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
仕様●出力タイプ:チェンジオーバーリレー, リレー●出力数:2●設定可能な出力:Y●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:マルチライン●範囲:Eurotherm 328h●ディスプレイの色:緑RoHS指令(10物質対応)対応
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-4~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-4~)CKD
19,200税込21,120
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-2~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-DL-2~)CKD
16,125税込17,738
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-2~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-2~)CKD
15,025税込16,528
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25