カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)

「VITREX」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイル目地削り VITREX(ビトレックス)

    タイル目地削り

    VITREX(ビトレックス)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途古くなった目地や色あせた目地を取り除く時に使用して下さい。材質刃先:タングステンカーバイト粒子
  • タイル用ヘラ コンビ120mm VITREX(ビトレックス)

    タイル用ヘラ コンビ120mm

    VITREX(ビトレックス)(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
    サイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
  • タイル用ヘラ ワイド190mm VITREX(ビトレックス)

    タイル用ヘラ ワイド190mm

    VITREX(ビトレックス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    広い面積の目地塗り作業が素早くできます。
    サイズ(mm)ヘラ部:190
  • ローラータイルカッター VITREX(ビトレックス)

    ローラータイルカッター

    VITREX(ビトレックス)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手前から奥へ、割り線(キズ)をいれる。 1丁2役 割り線引き・タイル割り
    材質刃先:タングステンカーバイト材質(刃)タングステンカーバイト刃径(mm)10
  • タイル目地補修キット VITREX(ビトレックス)

    タイル目地補修キット

    VITREX(ビトレックス)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    セット内容タイル目地削り・目地仕上げ用ヘラ・ふき取り用スポンジ・タイル用ヘラ
  • チップタイルカッター VITREX(ビトレックス)

    チップタイルカッター

    VITREX(ビトレックス)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    うわ薬付きのセラミックタイルにも使用できます。
    材質刃先:タングステンカーバイトチップ材質(刃)タングステンカーバイトチップ
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル NEC Leica ライカ 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【Leica/ライカ】。Leica SL2。Leica SL2-S。【NEC (HDMI端子搭載機種)】。★デスクトップパソコン。LAVIE Direct DT Slim。UltraLite タイプVG。タイプVF。タイプVX。ノートPC VersaPro J。★デスクトップPC Mate J。LAVIE Hybrid Frista。タイプML。★ノートパソコン。LAVIE Direct N15 Slim。LAVIE Direct N15(R)。LAVIE Direct N15(S) 。LAVIE Home Mobile。LAVIE Hybrid ZERO。LAVIE N11。LAVIE N12。LAVIE N13。LAVIE N14。LAVIE N15。LAVIE NEXTREME Carbon。LAVIE NEXTREME Infinity。LAVIE Note Mobile。LAVIE Note NEXT。LAVIE Pro Mobile。LAVIE Smart FM [First Mobile]。LAVIE Smart HM [Home Mobile]。LAVIE Smart HZ [Hybrid ZERO]。LAVIE Smart N11 [N11]。LAVIE Smart N12 [N12]。LAVIE Smart N13 [N13]。LAVIE Smart N14 [N14]。LAVIE Smart N15 [N15]。LAVIE Smart NEXT [Note NEXT]。LAVIE Smart PM [Pro Mobile]。LAVIE Smart XC [NEXTREME Carbon]。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE NEXTREME Infinity XF950/GAB 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE NEXTREME Infinity XF950/GAB 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,598税込6,158
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)16のぞき見防止ブルーライトカット
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Direct NEXTREME Infinity 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター NEC LAVIE Direct NEXTREME Infinity 16インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)16のぞき見防止ブルーライトカット
  • Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting Kit DENALI

    Daytime Running Lights With Universal Offset Mounting Kit

    DENALI
    36,980税込40,678
    1個
    62日以内出荷
    M6ボルトサイズ同梱専用ステイによりバイクの側面に取り付けて、対向車への可視性を上げるように設計されています。 スリムなハウジングから最大限の光を生み出すように設計されており、とても明るくコンパクトです。 統合されたデュアル輝度回路により、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、車両からの電力を利用するため、設置操作が簡単です。 イグニッションでオンおよびオフになります。 WHITEまたはAMBER色をご選択ください。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
    セット内容DENALIDRLpodskit(×2)、OffsetMountingbrackets(×2)、M6Mountinghardware(×1)、Wiringpigtail(×2)、Wiringsplitter(×1)、Posi-taps(×3)
  • Daytime Running Light With Waterproof Flush Mounting Kit DENALI

    Daytime Running Light With Waterproof Flush Mounting Kit

    DENALI
    14,980税込16,478
    1個
    62日以内出荷
    任意の平らな面に同梱専用ステイをDENALIDRLポッドを取り付けて、対向車への視認性を上げれます。 最小のスリムなライトから最大限の光を生み出すように設計されておりとても明るいです。 統合されたデュアル輝度回路を備えたライトは、フル輝度、ハーフ輝度で動作するように配線したり、オートバイのオリジナルのハイビームスイッチで2つを自動的に切り替えることができます。 防水コネクタとポジタップピグテールは、ランニングライト回路に直接配線できるように設計されているため、取り付けは簡単です。 イグニッションでスイッチオンおよびオフになります。 DualCircuit:50%&100%Intensity 180°viewingangle 12ExtremelybrightLEDs Veryefficient12-watttotalpowerconsumption Lowprofiledesign
    セット内容DENALIDRLpod、Waterproofgasket、Setofflush-mountnutandbolthardware、Setofflush-mountselftappingscrewhardware、Wiringpigtail、Posi-taps(×3)