カテゴリ

  • 切削工具(242)
  • 科学研究・開発用品(1)

「VNMG160404」の検索結果

243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
35°菱形 ネガチップ PR120S 京セラ35°菱形 ネガチップ PR120S京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状ひし形35°材種PR120S
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-F3P イスカルISO旋削 チップ VNMG-F3Pイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
35°菱形 ネガチップ PR115S 京セラ35°菱形 ネガチップ PR115S京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状ひし形35°材種PR115S
35°菱形ネガチップ T-Max P 2220 サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P 2220サンドビック
20,980税込23,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。ステンレス鋼旋削加工用チップで、Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。
用途一般旋削ステンレス加工用。被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種2220内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP2501セコ・ツールズ・ジャパン
8,898税込9,788
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP3501セコ・ツールズ・ジャパン
8,898税込9,788
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
8,298税込9,128
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひし形
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TS2000 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNMG16 TS2000セコ・ツールズ・ジャパン
8,998税込9,898
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP1501セコ・ツールズ・ジャパン
8,898税込9,788
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P 1115 サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P 1115サンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。
用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1115内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P H13A サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P H13Aサンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TK1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNMG16 TK1501セコ・ツールズ・ジャパン
8,898税込9,788
1箱(5個)
翌々日出荷
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530 タンガロイ35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525適合被削材種鋼、鋳鉄材種NS9530穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP1030 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP1030セコ・ツールズ・ジャパン
8,698税込9,568
1箱(5個)
当日出荷から翌々日出荷
コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030
寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF イスカルISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NFイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-SS タンガロイチップ VNMG-SSタンガロイ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ VNMG タンガロイチップ VNMGタンガロイ
9,390税込10,329
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TM3501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNMG16 TM3501セコ・ツールズ・ジャパン
8,898税込9,788
1箱(5個)
翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TM2501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNMG16 TM2501セコ・ツールズ・ジャパン
8,898税込9,788
1箱(5個)
翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
寸法S(mm)4.76材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNMG16 TM1501セコ・ツールズ・ジャパン
8,898税込9,788
1箱(5個)
翌々日出荷
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート VNMG16 CP500 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート VNMG16 CP500セコ・ツールズ・ジャパン
8,698税込9,568
1箱(5個)
当日出荷
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500
トラスコ品番428-7700寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
9,298税込10,228
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
ISO旋削 チップ VNMG-M3M イスカルISO旋削 チップ VNMG-M3Mイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG 京セラチップ VNMG京セラ
8,198税込9,018
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG 京セラチップ VNMG京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
9,498税込10,448
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
チップ VN 三菱マテリアルチップ VN三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
T-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35°  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ VN□□型-16 ひし形35° サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から20日以内出荷
チップ VNMG-TSF タンガロイチップ VNMG-TSFタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
欠品中
寸法RE(mm)0.4寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81形状ひし形
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
9,498税込10,448
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
チップ VNMG 三菱マテリアルチップ VNMG三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG 京セラチップ VNMG京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
tnmg160402特集