カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(169)
  • 配管・水廻り設備部材(110)
  • 空調・電設資材(84)
  • 切削工具(77)
  • メカニカル部品(60)
  • 測定用品(20)
  • 制御機器(11)
  • 物流用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 作業工具(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 家電(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VP20」の検索結果

644件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポールスタンド(屋内・屋外兼用) VP20 河村電器産業ポールスタンド(屋内・屋外兼用) VP20河村電器産業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
高さ(mm)1000耐荷重(kg)70
VP20 サドルバンド(VP管用/10個) エスコVP20 サドルバンド(VP管用/10個)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-20V
APX3000用インサート VP20RT 三菱マテリアルAPX3000用インサート VP20RT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様APX3000用インサート COATトラスコ品番158-8543質量(g)3.5
エアカットバルブオールクリア(VP20/25/30) イチネンTASCOエアカットバルブオールクリア(VP20/25/30)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。
サイズVP-20、25、30全長A×幅B×高さC(mm)100×54×72
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP20RT 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP20RT三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
バイスプライヤー モノタロウバイスプライヤーモノタロウ(82件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30 イチネンTASCOドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)静圧(Pa)機内:-850
ICレコーダー VP-20 OM SYSTEMICレコーダー VP-20OM SYSTEM
12,980税込14,278
1個
欠品中
会話がぎこちなくならないよう、さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダーVP-20。スリムでコンパクトなボディに、録音レベルの自動調整、セルフタイマー、ポケットの中に入れて録音したときに雑音となるこすれ音を抑えるフィルター機能など、利用シーンに最適な機能を多数搭載。外部マイクを使用した録音も可能です。内蔵メモリには長時間録音できる大容量8GBメモリを採用しました。【高音質録音】ICレコーダー選びで最も重要なポイントは「音質」。あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、低ノイズ・高音質録音を実現。コンパクトながら、録音レベルを自動で調整する「ボイスチェイサー」や、ポケットの中でのこすれ音を抑える「擦れ音フィルター」、録音シーンに応じて選べる「録音シーンセレクト」など、クリアな音を記録するための様々な機能を搭載しています。【充実の再生機能】遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。議事録作成に役立つ「文字おこし」モードや、リスニング学習をサポートする「語学学習」モード、早聞き・遅聞き再生など、利用場面が拡がる機能も搭載しています。【使いやすさを追求】少ない動作で録音開始できる「ワンタッチ録音」や、セットした時間の経過後に自動で録音を開始できる「セルフタイマー」機能、ケーブル不要で充電できる「USBダイレクト接続」など、使いやすさを追求しました。その他、操作音・スピーカー・LED OFF設定や、ファイルロック機能などを搭載。電話録音などで必要な外部マイクの使用にも対応しています。【通話録音に便利】TP8(別売)をICレコーダーのマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材や証拠録音に便利です。
仕様マイク:Φ3.5mm 入力インピーダンス 2kΩ、イヤホン:Φ3.5mm イヤホンインピーダンス 8Ω以上付属品主な/単4形ニッケル水素充電池×1/USB延長ケーブル(KP19)×1/取扱説明書(保証書付)メタリックブラック質量(g)37.5(電池含む)外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず)電源単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本(※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用のこと)周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式/128kbps:44.1、32kbps mono:22.05、8kbps mono:11.025周波数特性内蔵ステレオマイク録音時/50~17kHz ※上限値は各録音モードにより異なるメモリー内蔵型NAND FLASH/8GBスピーカー内蔵/Φ10mm丸型ダイナミック記録ファイル形式リニアPCM/MP3録音時間(時間)内蔵メモリー8GB/リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時)/3+3
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m日本プラスチック工業
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742管種VP管
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。種類塩ビ管/直管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
バイスプライヤー フラット式 モノタロウバイスプライヤー フラット式モノタロウ(33件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。
用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。最大挟み幅(mm)19.5全長(mm)200材質クロムモリブデン鋼質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 1M×4本モノタロウ
1,598税込1,758
1セット(4本)
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)PISCO(ピスコ)
579税込637
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビパイプHT-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1長さ(m)2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~85
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
丸型MINI明かり窓 BIDOOR(ビドー)丸型MINI明かり窓BIDOOR(ビドー)(7件のレビュー)
929税込1,022
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
バイスプライヤ トップ工業バイスプライヤトップ工業(13件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
種類グリッププライヤRoHS指令(10物質対応)対応
プールボックス正方形(ノック無) 未来工業プールボックス正方形(ノック無)未来工業(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
ICレコーダー Voice-Trek VP-20+TP8通話録音セット OM SYSTEMICレコーダー Voice-Trek VP-20+TP8通話録音セットOM SYSTEM
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダー Voice-Trek VP-20+電話録音用テレホンピックアップ TP8セット。会話がぎこちなくならないよう、さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダーVP-20。スリムでコンパクトなボディに、録音レベルの自動調整、セルフタイマー、ポケットの中に入れて録音したときに雑音となるこすれ音を抑えるフィルター機能など、利用シーンに最適な機能を多数搭載。外部マイクを使用した録音も可能です。内蔵メモリには長時間録音できる大容量8GBメモリを採用しました。【通話録音に便利】TP8をICレコーダーのマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材や証拠録音に便利です。【高音質録音】ICレコーダー選びで最も重要なポイントは「音質」。あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、低ノイズ・高音質録音を実現。コンパクトながら、録音レベルを自動で調整する「ボイスチェイサー」や、ポケットの中でのこすれ音を抑える「擦れ音フィルター」、録音シーンに応じて選べる「録音シーンセレクト」など、クリアな音を記録するための様々な機能を搭載しています。【充実の再生機能】遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。議事録作成に役立つ「文字おこし」モードや、リスニング学習をサポートする「語学学習」モード、早聞き・遅聞き再生など、利用場面が拡がる機能も搭載しています。【使いやすさを追求】少ない動作で録音開始できる「ワンタッチ録音」や、セットした時間の経過後に自動で録音を開始できる「セルフタイマー」機能、ケーブル不要で充電できる「USBダイレクト接続」など、使いやすさを追求しました。その他、操作音・スピーカー・LED OFF設定や、ファイルロック機能などを搭載。電話録音などで必要な外部マイクの使用にも対応しています。
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
プールボックス 正方形(ノック付) 未来工業プールボックス 正方形(ノック付)未来工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質樹脂種類正方形<ノック付>
パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質シリコン)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)児玉工業(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
VPパッキン20mm TBC(タブチ)VPパッキン20mmTBC(タブチ)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7762材質合成ゴム質量(g)20呼び径(mm)20呼び径20
パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
塩ビパイプ HIVP管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m日本プラスチック工業
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)関連資料図面(0.03MB)長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~90℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)未来工業
6,398税込7,038
1個
当日出荷から5日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1.0MPa
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ
359税込395
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
...