カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(912)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • バイク部品(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • 制御機器(13)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 切削工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 照明(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VS150」の検索結果

1,050件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VS-150用オプション アズワンVS-150用オプションアズワン
4,990税込5,489
1個
5日以内出荷
VS-150用リングハンガー
材質SUS304PVCコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×150×105アズワン品番61-0172-70
VS-150用ビーカーホルダー ヴェルヴォクリーアVS-150用ビーカーホルダーヴェルヴォクリーア
8,398税込9,238
1セット
6日以内出荷
種別アクセサリセット内容1000ccビーカー×2個、ビーカーホルダー寸法(mm)ビーカー:Φ105×150ホルダー:280×230
VS-150用オプション アズワンVS-150用オプションアズワン
3,190税込3,509
1個
7日以内出荷
VS-150用ビーカーラック
材質アクリル寸法(幅W×奥行D)(mm)280×230アズワン品番61-0172-71
VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVS 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(ホイール)鋼板
塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズ イシグロ塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズイシグロ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプバルブ用ソケット
超音波洗浄器 バスケット ヴェルヴォクリーア超音波洗浄器 バスケットヴェルヴォクリーア
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途超音波洗浄器VS-150用バスケット。トラスコ品番112-6521適合機種VS-150材質本体:ステンレス(SUS304)メッシュ(網カゴ)幅(mm)220高さ(mm)70奥行(mm)170
スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダスイッチング電源 VS-EシリーズTDKラムダ(15件のレビュー)
5,298税込5,828
1台ほか
当日出荷から103日以内出荷
高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
卓上型超音波洗浄器強力型 ヴェルヴォクリーア卓上型超音波洗浄器強力型ヴェルヴォクリーア
139,800税込153,780
1台
当日出荷
低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。
発振周波数(kHz)50超音波出力(W)150種別超音波洗浄器容量(L)4.5洗浄槽内寸法(mm)230×180×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255付属品洗浄槽ふた・電源コードトラスコ品番112-6512質量(kg)5.5材質(本体)スチール電源100V 50/60Hz電源コード(m)1.5(2Pインレット式)液温範囲(℃)5~70材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm)対応溶液中性・弱アルカリ洗剤タイマー設定0~15分及び連続振動子フェライト型定格消費電力(VA)200
鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所鬼風ヘビースモーカー赤松電機製作所
429,000税込471,900
1台
翌日出荷から3日以内出荷
業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。
用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)塗装色25・90C吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
ショートエアーノズル KOTOショートエアーノズルKOTO
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
VS-150DN用部品です。
AC/DCコンバータ TDKラムダAC/DCコンバータTDKラムダ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から103日以内出荷
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
防水防塵デジタルカメラ W150-VS ベルソス防水防塵デジタルカメラ W150-VSベルソス(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書倍率【デジタルズーム】4倍本体質量(g)(充電池装填時)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65記録方式静止画:JPEG、動画:AVI機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)インターフェースMicro USB Type-B(2.0)電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh防塵防水性能防水、防塵充電時間(時間)約2液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒ISO感度設定自動/100/200/400画素数800万画素 CMOS記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
Vクリップ豆 ベロスVクリップ豆ベロス
299税込329
1個
当日出荷
セット内容2P寸法(mm)26×21×14
ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(静音形)東芝キヤリア
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数(P)4
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノMCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ヨドノ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
アラムホースコネクターPVC アラムアラムホースコネクターPVCアラム
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 150A, 200V, 2-Pin PowerTab VISHAYVishay 整流ダイオード, 150A, 200V, 2-Pin PowerTabVISHAY
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = PowerTabダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.13V長さ = 15.9mm幅 = 12.4mm高さ = 4.95mmピーク逆回復時間 = 45ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超
ドラムクリーン スイデンドラムクリーンスイデン
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。集塵容量(L)180トラスコ品番860-0019セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質本体:鉄幅(mm)620質量(kg)34.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る寸法)奥行(mm)620電源単相100V消費電力1400W騒音値(dB)73吸水量(L)180最大真空圧(kPa)17.02018年トラスコ掲載ページ9 0047
MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VSシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。水のかかる場所でも使用可能です。
特性耐水性
クランプマスターバイス ナベヤクランプマスターバイスナベヤ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
ダイヤバイタル カナツーダイヤバイタルカナツー
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ガイドバー ナベヤガイドバーナベヤ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クールラインα3DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
アジャストボルト ナベヤアジャストボルトナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
止め板 ナベヤ止め板ナベヤ
459税込505
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センターバー ナベヤセンターバーナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル ナベヤハンドルナベヤ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(44.1MB)
口金 ナベヤ口金ナベヤ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングリフター KOTOバルブスプリングリフターKOTO
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
エンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外しステームシール等が交換できます。 乗用車~小型トラックのOHC及びディーエルエンジンにご使用ください。
適合OHCエンジン用、ディーゼルエンジン使用可能、ダブルスプリング使用可能セット内容ホルダー、センターボルト、爪S・L(各1個)、爪(ダブルスプリング用/S・L各1個)、スプリング、プッシュガイド、エアーノズルASSY
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100V スイデン万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100Vスイデン
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。電源(V)単相100集塵容量(L)40質量(kg)54仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7189幅(mm)640高さ(mm)1020奥行(mm)780消費電力(W)1400騒音値(dB)73最大風量(m3/min)4.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-87最大真空圧(kPa)17
スプリング ナベヤスプリングナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(44.1MB)
ストレートダクトファン 日本キヤリアストレートダクトファン日本キヤリア
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
12mmエアーノズル KOTO12mmエアーノズルKOTO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
適合バルブスプリングリフター(VS-150DN)
WSTARドリル MVS 三菱マテリアルWSTARドリル MVS三菱マテリアル
23,980税込26,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
DC24V用スイッチング電源 トライトDC24V用スイッチング電源トライト
15,980税込17,578
1台
当日出荷
DC24V用スイッチング電源です。 DC24V用電源です。
入力電圧(V)AC90~110適合DC24V用使用場所屋内
ストレートダクトファン(消音耐湿形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音耐湿形)東芝キヤリア
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
材質(本体外装)高耐食めっき鋼板、(羽根)PP樹脂、(ドレン皿)ステンレス鋼板モーターコンデンサ誘導電動機 E極 4種定格電圧(V)単相100極数(P)4周波数(Hz)50、60
ストレートダクトファン(消音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音形)東芝キヤリア
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
極数(P)4
自吸タービンポンプ TVS形 川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ TVS形川本ポンプ(川本製作所)
2,798,000税込3,077,800
1台
3日以内出荷から42日以内出荷
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
ストレートダクトファン(消音厨房形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(消音厨房形)東芝キヤリア
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本周波数(Hz)50、60極数(P)4
LEDテープライトスイッチング電源 トライトLEDテープライトスイッチング電源トライト
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ニッケルメッキ鋼鈑シルバー
...