カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(912)
- FA担当者のオススメ新商品(29)
- 空調・照明・電設資材(21)
- バイク部品(18)
- 物流用品(16)
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(11)
- 機構部品(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 電気材料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 清掃用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(910)
- ナベヤ(11)
- 東芝ライテック(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- ナンシン(8)
- TDKラムダ(8)
- VSテクノロジー(6)
- サカエ(5)
- メイキコウ(5)
- brembo(5)
- 三菱電機(4)
- 東芝キヤリア(4)
- SAMTEC(4)
- VISHAY(4)
- ヴェルヴォクリーア(3)
- コノエ(3)
- サンコーテクノ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「VS150」の検索結果

VS-150用オプション
アズワン¥4,990税込¥5,4891個5日以内出荷VS-150用リングハンガー材質SUS304PVCコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×150×105アズワン品番61-0172-70
VS-150用ビーカーホルダー
ヴェルヴォクリーア¥8,398税込¥9,2381セット5日以内出荷種別アクセサリセット内容1000ccビーカー×2個、ビーカーホルダー寸法(mm)ビーカー:Φ105×150ホルダー:280×230
スイッチング電源 VS-Eシリーズ
TDKラムダ(15件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台ほか当日出荷から103日以内出荷高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
超音波洗浄器 バスケット
ヴェルヴォクリーア¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途超音波洗浄器VS-150用バスケット。トラスコ品番112-6521適合機種VS-150材質本体:ステンレス(SUS304)メッシュ(網カゴ)幅(mm)220高さ(mm)70奥行(mm)170
卓上型超音波洗浄器強力型
ヴェルヴォクリーア¥139,800税込¥153,7801台当日出荷低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。発振周波数(kHz)50超音波出力(W)150種別超音波洗浄器容量(L)4.5洗浄槽内寸法(mm)230×180×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255付属品洗浄槽ふた・電源コードトラスコ品番112-6512質量(kg)5.5材質(本体)スチール電源100V 50/60Hz電源コード(m)1.5(2Pインレット式)液温範囲(℃)5~70材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm)対応溶液中性・弱アルカリ洗剤タイマー設定0~15分及び連続振動子フェライト型定格消費電力(VA)200![クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67661146-251125-02.jpg)
クールラインα3
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)
ヨドノ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
アラムホースコネクターPVC
アラム¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
防水防塵デジタルカメラ W150-VS
ベルソス(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書倍率【デジタルズーム】4倍本体質量(g)(充電池装填時)140外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65記録方式静止画:JPEG、動画:AVI機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減)連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる)インターフェースMicro USB Type-B(2.0)電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh防塵防水性能防水、防塵充電時間(時間)約2液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒ISO感度設定自動/100/200/400画素数800万画素 CMOS記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB)静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480)動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
Vishay 整流ダイオード, 150A, 200V, 2-Pin PowerTab
VISHAY¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = PowerTabダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.13V長さ = 15.9mm幅 = 12.4mm高さ = 4.95mmピーク逆回復時間 = 45ns動作温度 Min = -55 ℃FRED Pt(R)超高速回復整流器、10 A超
クランプマスターバイス
ナベヤ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から62日以内出荷クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
ドラムクリーン
スイデン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。集塵容量(L)180トラスコ品番860-0019セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)材質本体:鉄幅(mm)620質量(kg)34.5高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る寸法)奥行(mm)620電源単相100V消費電力1400W騒音値(dB)73吸水量(L)180最大真空圧(kPa)17.02018年トラスコ掲載ページ9 0047
MC車輪 MC-VSシリーズ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から6日以内出荷MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。水のかかる場所でも使用可能です。特性耐水性
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)100V
スイデン¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。用途切り粉、油など、工業用。電源(V)単相100集塵容量(L)40質量(kg)54仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用トラスコ品番333-7189幅(mm)640高さ(mm)1020奥行(mm)780消費電力(W)1400騒音値(dB)73最大風量(m3/min)4.6吸水量(L)35アズワン品番64-9621-87最大真空圧(kPa)17
自吸タービンポンプ TVS形
川本ポンプ(川本製作所)¥2,798,000~税込¥3,077,800~1台4日以内出荷から43日以内出荷冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。接続方法JIS10Kフランジ電動機全閉外扇屋内形
バルブ付エアシリンダ(CVS1-~)
SMC¥519税込¥5711個9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
ボルトスライダー据置型
山菱電機¥64,980税込¥71,4781台11日以内出荷電圧調整器に電圧計、電流計、入力スイッチが付いており便利です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線
...













![クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67661146-251125-02.jpg)