カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 作業工具(1)

「VS4230」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VS4230) SMCV Series(VS4230)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)12角ソケット 6角タイプ・差込角12.7mm旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm)12.7材質/仕上クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理:ニッケルクロムメッキ穴角12角
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS423~) SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS423~)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS423 SMC5ポートソレノイドバルブ直動タイプ VS423SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
LEDライトユニット形ベースライト器具本体 人感センサ付器具 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト器具本体 人感センサ付器具 直付形三菱電機
5,398税込5,938
1台
92日以内出荷
Myシリーズ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)大きさ40形
LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 人感センサ付器具 器具本体三菱電機
10,980税込12,078
1台
92日以内出荷
Myシリーズ人を検知して自動点灯・自動消灯。きめ細やかな節電が可能。センサが検知範囲内の人の動きを感じて自動制御。空間の安全性や消し忘れを防止し、節電が図れます。点灯時調光率を5段階で調光可能見通しのできる場所や人通りの多い場所などにおすすめ
用途工場・倉庫など形状逆富士タイプ/230幅質量(kg)1.3取付直付形種類中天井用/逆富士タイプ/230幅本体塗装亜鉛めっき鋼板白色大きさ40形ランプの種類LED人感センサー
関連キーワード
vs4130特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vs4130