カテゴリ
- 制御機器(11)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「VSL-100」の検索結果

オイルフリー真空ポンプ
アネスト岩田¥1,298,000税込¥1,427,8001台3日以内出荷から32日以内出荷ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。 ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。 旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。 通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に冷却方式空冷
電気自動車用コネクタ 1列 1袋 8個入
AMPHENOL¥129,800税込¥142,7801袋(8個)7日以内出荷仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9490アズワン品番65-7487-84
電気自動車用コネクタ 1列 1袋 60個入
AMPHENOL¥549,800税込¥604,7801袋(60個)7日以内出荷仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokレセプタクル(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9484アズワン品番65-7498-83
電気自動車用コネクタ 1列 1袋 10個入
AMPHENOL¥249,800税込¥274,7801袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9492アズワン品番65-7495-60
電気自動車用コネクタ 1列
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9493アズワン品番65-7488-10
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVSL1000062A150
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVSL1000062A135
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, メス, オレンジ HVSL1000022A1H8
AMPHENOL¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様シリーズ = HVSL100行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 0.5 mm2定格電流 = 250Aコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, オス, オレンジ HVSL1000082A150
AMPHENOL¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフリー真空ポンプ
アネスト岩田¥479,800税込¥527,7801台40日以内出荷タフなドライスクロール真空ポンプ クリーン排気・真空 大気と真空の繰り返しに強い 水蒸気排気に強い タフなハードコート仕様も IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く) RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備材質バックアップ:フッ素ゴム幅(mm)221質量(kg)17高さ(mm)218奥行(mm)380電圧(V)単相:100、115/200、230到達圧力(Pa)50排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120到達真空度(kPa)≦50(Pa)冷却方式空冷騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67)吐出口径NW16電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz)標準装備品エアフラッシュ口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16RoHS指令(10物質対応)対応水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush)エアフラッシュ量(L/min)5吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類スクロール形