カテゴリ

  • 制御機器(240)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • メカニカル部品(56)
  • バイク純正部品(53)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • バイク部品(42)
  • 切削工具(26)
  • 農業機械(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 家電(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 機構部品(12)
  • オフィス家具(11)
  • テープ(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 防災用品(10)
  • 電気材料(9)
  • 電動工具(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VST」の検索結果

関連キーワード
830件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空トラップ VSTシリーズ climbing(クライミング)真空トラップ VSTシリーズclimbing(クライミング)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)150×230内径×外径(Φmm)(接続口) Φ12.6×Φ15(ニップル)アズワン品番1-6147-11トラップ(mm)Φ55×200(100)※1
部品 電気ドリル FD10VST HiKOKI(ハイコーキ)部品 電気ドリル FD10VSTHiKOKI(ハイコーキ)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイネツサイレンサー ステッカー P-VST1AL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)タイネツサイレンサー ステッカー P-VST1ALAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-VST1AL。販売備考:95mm×75mm。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック、レッド、イエロー。サイズ:95x85mm。材質[素材]:アルミ
材質アルミ寸法(mm)95×85ブラック、レッド、イエロータイプ耐熱
タイネツサイレンサー ステッカー P-VST18AL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)タイネツサイレンサー ステッカー P-VST18ALAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-VST18AL。販売備考:NEW シルバーロゴ アルミ製 新しいデザインとなります。サイズ:57x60mm。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/シルバー。サイズ:57x60mm。材質[素材]:アルミ
材質アルミ寸法(mm)57×60ブラック/シルバータイプ耐熱
先端交換式ヘッド VST-4,6 タンガロイ先端交換式ヘッド VST-4,6タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH735接続ねじS08寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)15寸法DC(mm)21.7寸法CDX(mm)4.5寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッド VST-3 タンガロイ先端交換式ヘッド VST-3タンガロイ
8,498税込9,348
1箱(2個)
3日以内出荷
材質GH130RoHS指令(10物質対応)対応
タイネツサイレンサー ステッカー P-VST17AL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)タイネツサイレンサー ステッカー P-VST17ALAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-VST17AL。販売備考:NEW シルバーロゴ アルミ製 新しいデザインとなります。サイズ:70x75mm。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/シルバー。サイズ:70x75mm。材質[素材]:アルミ
材質アルミ寸法(mm)70×75ブラック/シルバータイプ耐熱
先端交換式ヘッド VST-3 タンガロイ先端交換式ヘッド VST-3タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH735接続ねじS06寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3±0.02推奨締付トルク(N・m)10寸法DC(mm)17.7寸法CDX(mm)3.8寸法NOF(mm)3寸法FHA(°)0
PLUG, VST 20 Hirschmann Test & MeasurementPLUG, VST 20Hirschmann Test & Measurement
469税込516
1個
7日以内出荷
仕様オス/メス = オス端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮4 mm laboratory range, VST 20 full contact connector, bare. VST 20 Comes with M4 bolts Full contact connector, bare 4 mm Mounting pin Solder connection: max. 2 mm 2 RoHS指令(10物質対応)対応
ピーコンスパイクVST(大) 日本鳩対策センターピーコンスパイクVST(大)日本鳩対策センター
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
従来のスパイク商品とは異なり、剣山と土台部分がステンレス製となっています。被害レベルが軽度であり、コストを抑えたいというお客様にこそオススメしたい商品です。メーカー独自の知識を踏まえた商品設計により高い鳥害対策効果を期待できます。土台部分もステンレス製(0.2m/m)なので、接地面が平らではなく R 面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にでき、形状に合わせた設置が可能です。
用途フード、配管、看板といった場所での防鳥対策に。仕様●剣山の高さ(mm):106●剣山同士の幅(mm):80●1つあたりの剣山組立可能数(本):28寸法(mm)80×110×502対象動物中型鳥、大型鳥
(56110)アクチュエータアッシ,VST スズキ(56110)アクチュエータアッシ,VSTスズキ
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
部品 電子ジグソー CJ90VST HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子ジグソー CJ90VSTHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
(62861)ZB TRAEGER VA MI VST 三菱ふそう(62861)ZB TRAEGER VA MI VST三菱ふそう
489,800税込538,780
1個
5日以内出荷
部品 電子ジグソー CJ90VST2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子ジグソー CJ90VST2HiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷
ピーコンスパイクVST テープ有 日本鳩対策センターピーコンスパイクVST テープ有日本鳩対策センター
79,980税込87,978
1箱(50本)
5日以内出荷
針と台座がステンレス製となっています。紫外線や外的要因によって錆びる心配がなく、経年劣化しにくい素材なので、特殊な環境を除けば長期間安心して使用を続けられます。劣化しにくいという性質をもっているため、メンテナンスに作業コストがかかってしまう場所でも故障する心配が無いので安心して設置頂けます。台座部分に0.2mmのステンレス板を用いているので、柔軟性が良く、接地面が平ではなくR面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にできるので、形状に併せた設置が可能です。
用途鳥よけに。寸法(mm)80×106×505質量(g)110材質(台座)ステンレス
(62876)ZB DREHSAEULE VST / HINTEN 三菱ふそう(62876)ZB DREHSAEULE VST / HINTEN三菱ふそう
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
ピーコンスパイクVST テープ有 日本鳩対策センターピーコンスパイクVST テープ有日本鳩対策センター
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
針と台座がステンレス製となっています。紫外線や外的要因によって錆びる心配がなく、経年劣化しにくい素材なので、特殊な環境を除けば長期間安心して使用を続けられます。劣化しにくいという性質をもっているため、メンテナンスに作業コストがかかってしまう場所でも故障する心配が無いので安心して設置頂けます。台座部分に0.2mmのステンレス板を用いているので、柔軟性が良く、接地面が平ではなくR面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にできるので、形状に併せた設置が可能です。
用途鳥よけに。寸法(mm)80×106×505質量(g)110材質(台座)ステンレス
(MX916)LU KAELTEMITTELLEITUNG VST 三菱ふそう(MX916)LU KAELTEMITTELLEITUNG VST三菱ふそう
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6 タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-4,6タンガロイ
13,980税込15,378
1セット(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(62876)ZB DREHSAEULE VST / VORNE 三菱ふそう(62876)ZB DREHSAEULE VST / VORNE三菱ふそう
429,800税込472,780
1個
5日以内出荷
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45 タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45タンガロイ
13,980税込15,378
1セット(2個)
5日以内出荷
材質GH730刃数4適合スパナKEYV-217RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)5.50推奨締付トルク(N・m)15.0寸法DC(mm)21.70寸法CF(mm)1.5寸法CDX(mm)1.70寸法FHA(°)0寸法KAPR(°)45.0寸法CRKSS08
(MX921)*SCHWUNGRAD VST / MSS SAE1 三菱ふそう(MX921)*SCHWUNGRAD VST / MSS SAE1三菱ふそう
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
耐熱サイレンサー ステッカー 55X75mm P-VST2AL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)耐熱サイレンサー ステッカー 55X75mm P-VST2ALAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-VST2AL。販売備考:アルミ製。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー。サイズ:55x75mm。材質[素材]:アルミ
材質アルミ寸法(mm)55×75ブラック/レッド/イエロータイプ耐熱
耐熱サイレンサー ステッカー 57X60mm P-VST3PO AKRAPOVIC (アクラポビッチ)耐熱サイレンサー ステッカー 57X60mm P-VST3POAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
899税込989
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-VST3PO。販売備考:ポリ製。タイプ:耐熱。色[カラー]:ブラック/レッド/イエロー。サイズ:57x60mm。材質[素材]:ポリ
材質ポリ寸法(mm)57×60ブラック/レッド/イエロータイプ耐熱
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-3 タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-3タンガロイ
10,980税込12,078
1セット(2個)
5日以内出荷
材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)17.70寸法CDX(mm)3.80寸法FHA(°)0寸法CRKSS06
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-3 タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-3タンガロイ
10,980税込12,078
1セット(2個)
5日以内出荷
材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)15.70寸法CDX(mm)2.80寸法FHA(°)0寸法CRKSS06
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45 タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45タンガロイ
10,980税込12,078
1セット(2個)
5日以内出荷
材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3.40推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)17.70寸法CF(mm)0寸法CDX(mm)1.40寸法FHA(°)0寸法KAPR(°)45.0寸法CRKSS06
VST 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造VST 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ティー材質スチール種類鋼管用継手使用流体
タングマイスター用シャンク VSC (VST形溝入れヘッド用 円筒シャンクタイプ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSC (VST形溝入れヘッド用 円筒シャンクタイプ)タンガロイ
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ 岩崎製作所消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ岩崎製作所(5件のレビュー)
699税込769
1台
欠品中
スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台トラスコ品番434-6382幅(mm)250高さ(mm)845種類スタンド型奥行(mm)215
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 岩崎製作所おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』岩崎製作所(9件のレビュー)
839税込923
1台
当日出荷
組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数1台単品種類スタンド型
絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ絶縁キャップ付棒形圧着端子ニチフ(19件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)ほか
当日出荷
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ドリルビット研磨機 ベルソスドリルビット研磨機ベルソス(7件のレビュー)
7,389税込8,128
1台
当日出荷
セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1.6ブラック電源(V)AC100(50/60)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165定格時間(分)15以下(5分インターバル)研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)研磨サイズ(mm)3.~16入力電力(W)40
ミニストリッパ 室本鉄工ミニストリッパ室本鉄工(7件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
ケーブルストリッパの三ツ星品! 芯線径がΦ0.25~Φ2.6mmまでの電線を無段階脱皮 V型刃で電線へのセッティングは簡単です。 狭い箇所でも中間脱皮・端末脱皮も可能です。 ケーブルの脱皮長さのアタリ付(目盛り付) 脱皮寸法はアタリプレートのネジをゆるめて調整するだけです。 Φ2.6mmまでの銅線切断機能付
トラスコ品番212-1697全長(mm)120質量(g)260切断可能範囲2.6(Φ)脱皮可能範囲(mm2)0.05~3.5芯線径(Φ)0.25~2.6
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
ツールワゴン用追加棚板 TRUSCOツールワゴン用追加棚板TRUSCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
ネオグレー仕様表面・裏面で使用可能材質スチール棚板調整ピッチ(mm)50
替え専用ソーチェーン アルミス替え専用ソーチェーンアルミス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン仕様ケージ幅(1.1mm):0.43刃数14ピッチ0.25コマ数28
ムーブボード ナビス(アズワン)ムーブボードナビス(アズワン)
39,980税込43,978
1枚
当日出荷
スムーズな患者移乗ができ、介助者の負担を軽減します。カバーは最高60℃までのお湯で洗濯可能です。二つ折りにできるため、収納にも持ち運びにも便利です。
仕様本体(カバー付き)材質カバー/ナイロン、ボード/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)質量(kg)2.3耐荷重(kg)100アズワン品番8-9562-21幅×長さ(mm)500×1700折りたたみ寸法(mm)500×840
関連キーワード
...
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
"VST" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷