カテゴリ
- メカニカル部品(54)
- パソコン/周辺機器(46)
- 制御機器(42)
- バイク部品(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 切削工具(19)
- 農業機械(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 家電(11)
- 防災用品(9)
- 電気材料(8)
- 電動工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 作業工具(6)
- 科学研究・開発用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 自転車部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
- CKD(28)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
- Fehling (フェーリング)(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- omron(オムロン)(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- STMicro(21)
- SVS-VISTEK(35)
- TRUSCO(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- VISHAY(9)
- VSテクノロジー(15)
- インターネット(12)
- ニチフ(8)
- ホンダ(16)
- メディアカバーマーケット(8)
- 満点商会(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PLUG, VST 20
Hirschmann Test & Measurement¥489税込¥5381個8日以内出荷仕様オス/メス = オス端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮4 mm laboratory range, VST 20 full contact connector, bare. VST 20 Comes with M4 bolts Full contact connector, bare 4 mm Mounting pin Solder connection: max. 2 mm 2 RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSC (VST形溝入れヘッド用 円筒シャンクタイプ)
タンガロイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から3日以内出荷材質超硬全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ
岩崎製作所(6件のレビュー)¥689税込¥7581台当日出荷スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。用途消火器設置台トラスコ品番434-6382幅(mm)250高さ(mm)700種類スタンド型奥行(mm)215
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』
岩崎製作所(12件のレビュー)¥889税込¥9781台当日出荷組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。幅(mm)210高さ(mm)790種類スタンド型奥行(mm)220入数1台単品
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
替え専用ソーチェーン
アルミス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン仕様ケージ幅(1.1mm):0.43刃数14ピッチ0.25コマ数28
スリムI/Oリレー
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
【消火器設置台】樹脂製 『ビクタースタンド』 シングルタイプ
岩崎製作所¥799税込¥8791台3日以内出荷スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。用途消火器設置台材質樹脂製幅(mm)210高さ(mm)700種類スタンド型奥行(mm)215寸法(幅W×高さH)(mm)設置版:250×215適合範囲(mm)Φ180
ハーベストバッグ
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481個当日出荷口が大きく開くので作業効率がアップします。肩にかけられるため両手が使え、楽に作業ができます。用途倉庫や店舗でのピッキングや格納作業に。草木の手入れや、農作物の収穫作業に。仕様内ポケット:0、外ポケット:5トラスコ品番160-5499形状ショルダーバッグ幅(mm)300材質/仕上本体生地:ポリエステル、裏地:ポリエステル、テープ:ポリプロピレン色ブラック/内側オレンジ高さ(mm)200質量(g)330奥行(mm)100容量(L)5ポケット数内0/外5
キャンバスシート
TRUSCO¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。 ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。厚さ(mm)0.1ハトメピッチ(cm)1ハトメボタンホール仕様
VA線ストリッパー
室本鉄工¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。用途VVF線の脱皮。電気工事用。電気工事士技能試験必携工具トラスコ品番364-9989全長(mm)190質量(g)380呼び寸法190対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm
テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応
スタープラチナ¥4,398税込¥4,8381台当日出荷55型まで対応 壁掛けテレビ収納 耐荷重75kg! 重量級テレビも支える用途テレビの壁への取り付けに。テレビ台 壁掛け 壁寄せ 55型 対応 テレビスタンド テレビラック TV台 壁面質量(kg)2取付条件:テレビ背面にネジ穴があいている事・テレビ背面がフラットである事・テレビサイズが26~55インチである事・テレビ質量が75kg以下である事・テレビ背面のネジ穴の間隔が「縦:50~300mm 横:50~300mm」の範囲内である事寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×6.3×33.8角度調節上+5度、下-10度



キャンバスシート
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です。ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。材質綿100%、真鍮厚さ(mm)0.1長さ(m)1.4ハトメ数8ハトメピッチ(cm)65~67幅(m)1.37
電子ジグソー ケース付き
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載用途木材、鋼板等の切断付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])850~3000ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス3.2
絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(10個)当日出荷裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。タイプ単線対応タイプ種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ質量(g/パック)15
ディスポーザブルピペット
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(200本)ほか3日以内出荷から11日以内出荷サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。仕様PPフィルタが内蔵ピペットの種類ディスポーザブルピペット
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら