カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
- 制御機器(62)
- 切削工具(18)
- パソコン/周辺機器(14)
- オフィス家具(12)
- バイク部品(10)
- トラック純正部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 防災用品(7)
- 家電(7)
- 機構部品(6)
- 農業機械(6)
- バイク純正部品(5)
- テープ(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 物流用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Festo(91)
- STMicro(48)
- CKD(25)
- RS PRO(11)
- タンガロイ(10)
- イトーキ(10)
- ホンダ(9)
- インターネット(9)
- 三菱ふそう(8)
- Fehling (フェーリング)(8)
- イマオコーポレーション(6)
- 満点商会(5)
- VERTEX(バーテックス)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- フエニックス・コンタクト(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- EPCOS(3)
- VISHAY(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「VST」の検索結果

真空トラップ VSTシリーズ
climbing(クライミング)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)150×230内径×外径(Φmm)(接続口) Φ12.6×Φ15(ニップル)アズワン品番1-6147-11トラップ(mm)Φ55×200(100)※1
先端交換式ヘッド VST-4,6
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷材質AH735接続ねじS08寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)15寸法DC(mm)21.7寸法CDX(mm)4.5寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッド VST-3
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷材質AH735接続ねじS06寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3±0.02推奨締付トルク(N・m)10寸法DC(mm)17.7寸法CDX(mm)3.8寸法NOF(mm)3寸法FHA(°)0
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数4適合スパナKEYV-217RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)5.50推奨締付トルク(N・m)15.0寸法DC(mm)21.70寸法CF(mm)1.5寸法CDX(mm)1.70寸法FHA(°)0寸法KAPR(°)45.0寸法CRKSS08
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-3
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)17.70寸法CDX(mm)3.80寸法FHA(°)0寸法CRKSS06
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-3
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)15.70寸法CDX(mm)2.80寸法FHA(°)0寸法CRKSS06
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3.40推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)17.70寸法CF(mm)0寸法CDX(mm)1.40寸法FHA(°)0寸法KAPR(°)45.0寸法CRKSS06
タングマイスター用シャンク VSC (VST形溝入れヘッド用 円筒シャンクタイプ)
タンガロイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から3日以内出荷材質超硬全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ムーブボード
ナビス(アズワン)¥39,980税込¥43,9781枚当日出荷スムーズな患者移乗ができ、介助者の負担を軽減します。カバーは最高60℃までのお湯で洗濯可能です。二つ折りにできるため、収納にも持ち運びにも便利です。仕様本体(カバー付き)材質カバー/ナイロン、ボード/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)質量(kg)2.3耐荷重(kg)100アズワン品番8-9562-21幅×長さ(mm)500×1700折りたたみ寸法(mm)500×840
キャンバスシート
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。 ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。厚さ(mm)0.1ハトメピッチ(cm)1ハトメボタンホール仕様
真空トラップ(大容量タイプ)
アズワン¥31,400税込¥34,5401個当日出荷大容量の捕集が可能です。仕様分離型材質ガラス全長(mm)135×360接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12アズワン品番1-6147-12
ディスポーザブルピペット
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(200本)ほか3日以内出荷から11日以内出荷サクションピース部の太さが2段階になっているため、少ない力で装着できます。また、ピペッターに装着した際、2か所で固定されるため密着度が増し、ぐらつかず安定し、液だれしません。 上部プラグ部分に多孔性PPフィルタが内蔵されています。仕様PPフィルタが内蔵ピペットの種類ディスポーザブルピペット
電子ジグソー ケース付き
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載用途木材、鋼板等の切断付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])850~3000ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス3.2
サスティナブルセレクトチェア スタッキング仕様 NVSTシリーズ
ナビス(アズワン)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から12日以内出荷座面径がΦ400mmのゆったりタイプです。座面クッションは凹凸着脱方式のため、ワンタッチで座面交換が可能です。スタッキング可能で、省スペースで保管できます。分厚く、もっちり感のある座面が特長のロングライフ設計!
ステンレス製精密ミニバイス
VERTEX(バーテックス)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷材質SUS440質量(kg)0.3硬度HRC56~58直角度(mm)0.005/100以内寸法A(mm)65寸法D(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)30平行度(mm)0.005/100以内寸法G(mm)19
消火器ボックス MHV-ST
満点商会¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷フックベル対応可能 ベル別売色ヘアラインタイプ扉なし種類全埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ740材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
消火器ボックス MHV-STL
満点商会¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷フックベル対応可能 ベル別売色ヘアラインタイプ扉なし種類全埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ850材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
消火器ボックス MHV-STO
満点商会¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷フックベル対応可能、新角ベル対応可能 ベル別売色ヘアラインタイプ扉なし種類全埋込型オープンブラケット専用ブラケット:2-D開口寸法(mm)専用ブラケット使用時:W265×H628×D175(+2-0)本体寸法(mm)奥行165本体寸法(mm)高さ635材質(ボディ)ステンレス本体寸法(mm)幅280
スライド棚
サンワサプライ¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷キーボード設置用スライド棚。マウステーブル(木製)付で左右どちらにも引き出すことができます。フルキーボードが収納できる奥行になっています(555mm)材質スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック使用工具手袋色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)15
モニタースタンド/置き型/1画面/最大34インチ(16:9)または34インチ(21:9)/耐荷重14kg/VESA対応/シルバー/自立式 PC パソコン ディスプレイアーム
StarTech.com¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷簡単設置:ディスプレイの取り付けが簡単な着脱可能なVESAマウントを備えたシングルモニタースタンド。ケーブルをすっきり整理できるケーブルマネジメント機構搭載。VESA規格対応:34インチまでのフラット、またはカーブディスプレイ、27インチまでのウルトラワイドモニターに対応。VESAマウント規格に準拠した幅広いディスプレイに対応するシングルPCモニター用アーム。スムーズな操作性:最大約38cmの高さ調整に対応。360度回転でディスプレイを縦・横向きに対応。上下振り+40~-15度、および左右振り360度に対応するプレミアムモニターアーム。堅牢なスチール構造:最大14kgまでのVESAマウント(75×75mm、100×100mm)モニターをしっかり固定。耐久性に優れたスチール製シングルモニターデスクスタンド。快適な作業環境:配線整理が可能なケーブルマネジメント機構を搭載。デスク周りを整え、デスク周りを整え、すっきりしたケーブル配線を実現。TAA準拠
ハイパーHSPカプラ ソケット (おねじ取り付け用)
日東工器¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷油圧配管の接続作業中に残圧がある場合でもスムーズな接続が可能です。パージ機能で接続時に面倒な残圧処理作業がカット。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量が必要な油圧用途に適しています。また、自動開閉バルブを内蔵し分離時の流体を防止します。材質特殊鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-5~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油
快テレ君
オトムス¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷新方式でつながる、家中快適お手元テレビスピーカー 快テレ君 お手元テレビスピーカー VS-T300 OTOMS 快テレ君 VS-T300は、テレビの音量を上げなくてもテレビの音が手元でしっかり聞こえるお手元テレビスピーカーです。新しい通信方式採用し離れても安定してしっかり聞こえます。家中で快適に楽しめるお手元テレビスピーカーです。 主な特長 新しい無線方式(DECT方式)を採用 DECT方式は1.9GHzの周波数帯域を使用しています。電子レンジやWi-Fiが使用している2.4GHzの周波数帯域と異なるため、電波干渉を受けにくくなっています。 本機は最大到達距離が約100 mなので、広い範囲で使用できます。 DECT方式は低遅延(約20ms)なので、映像と音声のズレを感じにくく自然に楽しめます。 手軽に持ち運べる 片手で持てるコンパクトサイズ 質量260g 充電池を内蔵 はっきり音機能搭載 はっきり音機能は人の声の帯域を強調することで聞きとりやすくする機能です。 複数台接続可能 本機は複数台のVS-T300のスピーカーを接続する事ができます。例えば、リビングのテレビを見通せるキッチンに加え、和室でも同時に使うなどの用途に最適です。 最大10台まで接続が可能です。 誰にでも簡単操作 シンプルなボタン類と大きなボリュームノブで直観的に操作しやすいデザインを施しました付属品ACアダプター(スピーカー用、送信機用)、接続コード、変換コード、取扱説明書色ブラック質量(g)【スピーカー(受信機)】約260、【送信機】約40使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)実用:1(モノラル)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカー(受信機)】約151×83×71、【送信機】約65×23×52連続使用時間(時間)【スピーカー(受信機)】最大約10通信方式【送受信システム】TDD/TDMA到達距離(m)【送受信システム】最大:約100充電時間(時間)【スピーカー(受信機)】最大約5スピーカーΦ50mm、インピーダンス8Ω内蔵電池【スピーカー(受信機)】DC3.7V(1800mAh)リチウムイオン電池入力電源【スピーカー(受信機)】DC5V2000mA(付属のACアダプターを使用)、【送信機】DC5V2000mA(付属のACアダプターを使用)音声入力【送信機】Φ3.5mmステレオミニジャック使用周波数(MHz)【送受信システム】1895.616~1904.256の帯域
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用
岩崎製作所¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷【おまとめ買い】組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。幅(mm)210高さ(mm)790種類スタンド型奥行(mm)220入数20台入り1ケース