カテゴリ
- 制御機器(404)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
- メカニカル部品(55)
- バイク純正部品(52)
- パソコン/周辺機器(49)
- バイク部品(36)
- 切削工具(28)
- 農業機械(18)
- トラック純正部品(18)
- オフィス家具(15)
- 家電(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- テープ(12)
- 機構部品(12)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 電気材料(10)
- 防災用品(10)
- 電動工具(9)
- 作業工具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 自動車純正部品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
- BOURNS(44)
- CKD(28)
- Fehling (フェーリング)(11)
- Festo(130)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- omron(オムロン)(8)
- onsemi(12)
- RS PRO(19)
- STMicro(295)
- SVS-VISTEK(35)
- VISHAY(11)
- VSテクノロジー(15)
- イトーキ(13)
- イマオコーポレーション(9)
- インターネット(11)
- タンガロイ(12)
- ホンダ(68)
- 三菱ふそう(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

真空トラップ VSTシリーズ
climbing(クライミング)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1全長(mm)150×230内径×外径(Φmm)(接続口) Φ12.6×Φ15(ニップル)アズワン品番1-6147-11トラップ(mm)Φ55×200(100)※1
ピーコンスパイクVST テープ有
日本鳩対策センター¥3,898税込¥4,2881個当日出荷針と台座がステンレス製となっています。紫外線や外的要因によって錆びる心配がなく、経年劣化しにくい素材なので、特殊な環境を除けば長期間安心して使用を続けられます。劣化しにくいという性質をもっているため、メンテナンスに作業コストがかかってしまう場所でも故障する心配が無いので安心して設置頂けます。台座部分に0.2mmのステンレス板を用いているので、柔軟性が良く、接地面が平ではなくR面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にできるので、形状に併せた設置が可能です。用途鳥よけに。寸法(mm)80×106×505質量(g)110材質(台座)ステンレス
先端交換式ヘッド VST-4,6
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(2個)3日以内出荷材質AH735接続ねじS08寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)15寸法DC(mm)21.7寸法CDX(mm)4.5寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)0
先端交換式ヘッド VST-3
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷材質AH735接続ねじS06寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3±0.02推奨締付トルク(N・m)10寸法DC(mm)17.7寸法CDX(mm)3.8寸法NOF(mm)3寸法FHA(°)0
ピーコンスパイクVST(大)
日本鳩対策センター¥5,298税込¥5,8281本5日以内出荷従来のスパイク商品とは異なり、剣山と土台部分がステンレス製となっています。被害レベルが軽度であり、コストを抑えたいというお客様にこそオススメしたい商品です。メーカー独自の知識を踏まえた商品設計により高い鳥害対策効果を期待できます。土台部分もステンレス製(0.2m/m)なので、接地面が平らではなく R 面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にでき、形状に合わせた設置が可能です。用途フード、配管、看板といった場所での防鳥対策に。仕様●剣山の高さ(mm):106●剣山同士の幅(mm):80●1つあたりの剣山組立可能数(本):28寸法(mm)80×110×502対象動物中型鳥、大型鳥
PLUG, VST 20
Hirschmann Test & Measurement¥489税込¥5381個8日以内出荷仕様オス/メス = オス端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮4 mm laboratory range, VST 20 full contact connector, bare. VST 20 Comes with M4 bolts Full contact connector, bare 4 mm Mounting pin Solder connection: max. 2 mm 2 RoHS指令(10物質対応)対応
ピーコンスパイクVST テープ有
日本鳩対策センター¥79,980税込¥87,9781箱(50本)5日以内出荷針と台座がステンレス製となっています。紫外線や外的要因によって錆びる心配がなく、経年劣化しにくい素材なので、特殊な環境を除けば長期間安心して使用を続けられます。劣化しにくいという性質をもっているため、メンテナンスに作業コストがかかってしまう場所でも故障する心配が無いので安心して設置頂けます。台座部分に0.2mmのステンレス板を用いているので、柔軟性が良く、接地面が平ではなくR面や球体となっているフード、配管、看板といった場所でも曲げやカットが容易にできるので、形状に併せた設置が可能です。用途鳥よけに。寸法(mm)80×106×505質量(g)110材質(台座)ステンレス
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45
タンガロイ¥13,980税込¥15,3781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数4適合スパナKEYV-217RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)5.50推奨締付トルク(N・m)15.0寸法DC(mm)21.70寸法CF(mm)1.5寸法CDX(mm)1.70寸法FHA(°)0寸法KAPR(°)45.0寸法CRKSS08
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-3
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)17.70寸法CDX(mm)3.80寸法FHA(°)0寸法CRKSS06
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-3
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)15.70寸法CDX(mm)2.80寸法FHA(°)0寸法CRKSS06
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781セット(2個)5日以内出荷材質GH730刃数3適合スパナKEYV-177RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)3.40推奨締付トルク(N・m)10.0寸法DC(mm)17.70寸法CF(mm)0寸法CDX(mm)1.40寸法FHA(°)0寸法KAPR(°)45.0寸法CRKSS06
タングマイスター用シャンク VSC (VST形溝入れヘッド用 円筒シャンクタイプ)
タンガロイ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から3日以内出荷材質超硬全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
消火器設置台 ビクタースタンド シングルタイプ
岩崎製作所(6件のレビュー)¥689税込¥7581台当日出荷スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。用途消火器設置台トラスコ品番434-6382幅(mm)250高さ(mm)700種類スタンド型奥行(mm)215
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』
岩崎製作所(12件のレビュー)¥889税込¥9781台当日出荷組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。幅(mm)210高さ(mm)790種類スタンド型奥行(mm)220入数1台単品
絶縁キャップ付棒形圧着端子
ニチフ(19件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)種類裸圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
替え専用ソーチェーン
アルミス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途AFT-18V・AFT-21V・AHD-21VVI用替えチェーン仕様ケージ幅(1.1mm):0.43刃数14ピッチ0.25コマ数28
スリムI/Oリレー
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
ムーブボード
ナビス(アズワン)¥39,980税込¥43,9781枚当日出荷スムーズな患者移乗ができ、介助者の負担を軽減します。カバーは最高60℃までのお湯で洗濯可能です。二つ折りにできるため、収納にも持ち運びにも便利です。仕様本体(カバー付き)材質カバー/ナイロン、ボード/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/POM(ポリアセタール)質量(kg)2.3耐荷重(kg)100アズワン品番8-9562-21幅×長さ(mm)500×1700折りたたみ寸法(mm)500×840
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら