カテゴリ
- 制御機器(40)
- 計器用変圧器(1)
- 計器用変成器(1)
- テープ(12)
- ビニールテープ一般用途(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 直動式ソレノイドバルブ(19)
- 事務用品(27)
- タイムカード(3)
- パソコン/周辺機器(94)
- 作業工具(53)
- 電気材料(38)
- 測定用品(31)
- 切削工具(22)
- 科学研究・開発用品(19)
- 機構部品(17)
- 整備工具・収納(15)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- バイク部品(11)
- 作業服(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 物流用品(9)
- 自動車補修部品(9)
- 家電(7)
- メカニカル部品(6)
- 研磨材(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 建築金物(4)
- 農業・園芸資材(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク純正部品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 三菱電機(6)
- ニチバン(3)
- SMC(22)
- VOICE(5)
- メディアカバーマーケット(69)
- ベッセル(31)
- コクヨ(20)
- 3M(スリーエム)(15)
- 東洋技研(12)
- タジマツール(TJMデザイン)(11)
- エレコム(10)
- 重松製作所(10)
- スーパーツール(8)
- TIPTOP(8)
- 山本電機製作所(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- TRUSCO(7)
- 日本精器(7)
- ブランドをもっと見る
「VT」の検索結果

ビニールテープVT-19
ニチバン(56件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
ビニールテープVT-50
ニチバン(29件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
ビニールテープVT-38
ニチバン(10件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。
VOICE タイムレコーダー VT-1000
VOICE(39件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷打刻のみのシンプルモデル。6列印字や多様なメモ欄を活用した勤務管理が可能です。年月日・時刻は設定済。すぐにお使いいただけます。シフト時間による印字欄自動切り替え機能付き。早退・遅刻はわかりやすい赤文字印字。締め日設定機能。シンプルデザイン。用途出退勤の記録ができれば良い方、導入コストを重視する方、外出や休憩が多い職場などに付属品取扱説明書、 鍵×2本 、タイムカード×200枚 、取り換え用インクリボンカセット× 1個仕様印字回数:一日6回印字、集計機能:なし質量(kg)約 1.4色印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償)/工場出荷時より停電累計時間で3年間、リチウム電池内蔵印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~80%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC(8件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から16日以内出荷ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3
VOICE VT-3000専用 タイムカード VTカード80枚入り
VOICE(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(80枚)当日出荷VOICEタイムレコーダーVT-3000専用タイムカード適合機種VOICE 高機能自動集計搭載タイムレコーダー VT-3000種別全締日対応タイプカード入数(枚)80
VOICE VT-1000専用 タイムカード Eカード100枚入
VOICE(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(100枚)当日出荷用途VOICEタイムレコーダーVT-1000専用タイムカード入数(枚)100
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)
SMC¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から11日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307K)
SMC(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から15日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
VOICE VT-2000専用 タイムカード Vカード100枚入
VOICE(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(100枚)当日出荷用途VOICEタイムレコーダーVT-2000専用タイムカード入数(枚)100
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から32日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から16日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
個人用冷却器VT7K2
重松製作所¥39,980税込¥43,9781個当日出荷冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 CS-7と組み合わせて使用します。用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防トラスコ品番816-7566色青質量(g)420材質(ノズル)ナイロン適合ホース内径(Φmm)8冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時)冷風量(L/min)250冷風温度(℃)5
トルクスビット VT
ベッセル¥6,498税込¥7,1481袋(10本)当日出荷から翌々日出荷国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 ショットブラスト仕上げ。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 トルクスネジ用。用途自動車業界/トルクスネジ用。先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
3ポートソレノイドバルブ (VT307-5~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から26日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9定格電圧DC24V使用流体空気バルブ標準用
3ポートソレノイドバルブ VT315
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VVT320,VVT321切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)
SMC¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から22日以内出荷切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)
SMC¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から22日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ真空仕様形
Fluke VT08 ビジュアル放射温度計計 FLUKE-VT08
フルーク(FLUKE)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷フルーク(FLUKE)PM9092/001 50Ω同軸BNCケーブル(0.5m)用途ビジュアル放射温度計付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード仕様(媒体)316SS寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.36温度範囲(℃)-20~400精度±2℃または±2%の大きい方表示IR-Fusion表示あり分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値精度(%)±2分解能(℃)≦0.06保護等級IP65ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm温度分解能(℃)≦0.06確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120×90保管温度(℃)-20~60特性防塵、耐水作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6焦点距離最小0.5mフレームレート9Hz
3ポートソレノイドバルブ (VT307Y-~)
SMC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から21日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ低消費電力形(DC2W)
AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から7日以内出荷最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ 30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100
ASUS VT229H タッチモニター 21.5型 フルHD(1920x1080)
ASUS(エイスース)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷21.5型 10点マルチタッチ対応モニター 10点マルチタッチ対応、IPSパネル、フレームレス、HDMI接続, 硬度7Hのガラス採用、目に優しいASUS EYE CARE技術付属品HDMIケーブル・D-subケーブル・USBケーブル・オーディオケーブル・電源ケーブル・クイックスタートガイド・保証書質量(kg)約3.73(スタンド含む)ピッチ(mm)画素:0.248規格2K/FHD(Full-HD)電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)スタンバイ時:0.5以下、使用時:21.9表面処理グレア接続方式HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)入力HDMI(1.4)×1・D-sub×1・USB端子:2.0×1(タッチ機能)対応フリッカーフリー・HDCP・Touch Screen(10点タッチ)機能Quick Fit機能(方眼/各種写真サイズ)最大応答速度(m/sec)5(グレー→グレー)角度調整範囲上20~下5°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)491.5×300.1×204.4(スタンド含む)コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°走査周波数(水平)30~83kHz走査周波数(垂直)50~75Hz入力端子HDMI(v1.4)×1、VGA×1VESAマウント(mm)100×100安全規格Energy Star(R)、BSMI、CB、CCC、CE、CEL level 、ErP、FCC、ISO-9241-307、J-MOSS、KCC、PSE、RoHS、UL/cUL、VCCI、WEEE、WHQL (Windows 10、Windows 8.1、Windows 7)、MEPS、RCM、TUV Flicker-free 、KC 、eStandby、TUV Low Blue Lightスピーカーステレオスピーカー(1.5W+1.5W)モードSplendid映像設定モード数:8モード (sRGBモード/Sceneryモード/Theaterモード/Standardモード/Night Viewモード/Gameモード/Readingモード/Darkroomモード)、色温度設定モード数:4モード色(本体)ブラックセキュリティケンジントンセキュリティースロット高さ調節不可バックライトLEDアスペクト比16:9オーディオ入力3.5mmステレオミニジャック走査周波数デジタル信号周波数 :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) 、アナログ :30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V)モニターサイズ21.5型ワイドパネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応最大表示色約1677万色フリッカーフリー搭載リフレッシュレート(Hz)最大60輝度(cd/m2)250角度調節可
3ポートソレノイドバルブ (VT307E-~)
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から15日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気バルブ長期通電用
Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06
フルーク(FLUKE)¥65,980税込¥72,5781個当日出荷フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター用途ビジュアル放射温度計付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード仕様(媒体)316SS寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.35分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120x90保管温度(℃)-20~60作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ
アルス(イーター電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から18日以内出荷独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え形状ケースタイプ端子形状ねじ端子
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
VOICE タイムレコーダー VT-3000 高機能自動集計機能搭載
VOICE(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷あらゆる職場で使える自動集計。手計算いらずで「経理」作業の大幅効率UP! 従業員ごとの時間に柔軟対応。実労働時間と時間外労働時間の同時集計が可能!用途飲食店など、従業員ごとの休憩や労働時間がバラつく職場 実働時間だけでなく、残業や早出の時間も同時集計したい方付属品取扱説明書、初回設定マニュアル、鍵×2本、タイムカード80枚(1箱)×2箱、取り換え用インクリボンカセット×1個仕様印字色:2色(黒・赤)、印字回数:一日4回印字、月間集計人数:80人/月、集計機能:あり質量(kg)約1.4電源(V)AC100~240、DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5メモリーメモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10~80カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵商品タイプ本体
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)
SMC(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から22日以内出荷・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3ねじの種類Rc使用流体空気
AT-VT-Kit3 コンソールケーブル
アライドテレシス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷本製品は、コンソール接続用ケーブル(USBケーブル/コンソールケーブル)です。アライドテレシス社製ハードウェア製品をコンピューターや端末に接続するための専用キットです(USB/RJ45(メス)ケーブル1.2m)。 機器への接続は別売のUTPケーブルが必要です(規格:UTP Cat5e以上、最長ケーブル長:15m)。※ケーブルの品質等により最長ケーブル長が変わる場合があります。ケーブル長(m)1.2対応OSWindows 10 Pro(64ビット版)、Windows 8.1 Pro(64ビット版)、Windows 7 Professional(64ビット版/32ビット版)コネクタUSB/RJ-45(メス)RoHS指令(10物質対応)対応
24VT5高輝度LEDウェッジ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
虫廻し(バルブコア廻し) VT-30
TIPTOP¥549税込¥6041本当日出荷【ご使用方法】(1)バルブのキャプを外し、本製品を使用しバルブコアを取り外します。 ネジを外す様に左に回すと外れます。(バルブコアが硬くて外れない場合は無理に外さず整備工場に相談してください)(2)交換用の新しいバルブコアを本製品で取付け、右回しに締めます。0.36Nmまで締まると「カチ」と音がします。音がしたらそれ以上回さないでください。用途バルブコア取り付け・取り外しに最適締付トルク(N・m)0.36
...