カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 空調・電設資材(27)
  • 建築金物(27)
  • バイク純正部品(16)
  • 物流用品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 切削工具(7)
  • 電動工具(4)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)

「VU150」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ塩ビパイプ VU管 4Mモノタロウ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
9,998税込10,998
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVU 1mAron(アロン化成)(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(4本)
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシンVU 車輪のみ(ウレタン車輪)ナンシン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m日本プラスチック工業
14,980税込16,478
1セット(4本)
6日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種VU管
ロータリーテーブル VERTEX(バーテックス)ロータリーテーブルVERTEX(バーテックス)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS 前澤化成工業排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS前澤化成工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカH.S.S.ハイスホールソー 排水マス用ユニカ(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ユニバーサルボックス 未来工業ユニバーサルボックス未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ミラレックス・ミラレックスFを配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。
ワントラップ(VU専用) アウスワントラップ(VU専用)アウス
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
ストレーナ―はロック式
呼び150×75材質PP
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
エスロン DV-VU継手 DT 150 セキスイエスロン DV-VU継手 DT 150セキスイ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6679材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)169寸法L2(mm)170寸法L3(mm)169最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
150A(VU用)順方向 関西化工150A(VU用)順方向関西化工
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)152寸法D(mm)-3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)155寸法C(mm)82呼び径(A)150
150A(VU用)逆方向 関西化工150A(VU用)逆方向関西化工
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)152寸法D(mm)-3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)155寸法C(mm)82呼び径(A)150
エスロン DV-VU継手 LT 150 セキスイエスロン DV-VU継手 LT 150セキスイ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6719材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)250寸法L2(mm)145寸法L3(mm)250最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
エスロン VUツギテ LT 200×150 セキスイエスロン VUツギテ LT 200×150セキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6727材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 200×150 セキスイエスロン VUツギテ DT 200×150セキスイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6687材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ DT 250×150 セキスイエスロン VUツギテ DT 250×150セキスイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6685材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)280×178最高使用温度(℃)45
B1 止水弁筺 伊藤鉄工B1 止水弁筺伊藤鉄工
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
呼び径50以下に適用。 受枠にVP、VU150、200がセット出来ます。
材質(蓋・受枠)FC200鋳鉄/錆止め塗装、(鎖/10連)SBC鉄/錆止め塗装、(六角ナットM6×25・全ねじ・ナット・ワッシャ)SS400鉄/錆止め塗装呼び径(A)150呼び径(mm)6
エコドレン用マス受口 カクダイエコドレン用マス受口カクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
エコジョーズのドレン排水管(VP20)をマス立上管(VU150・200)に接続できます。
材質PVC、ABS、合成ゴム、ステンレス
エスロン VUツギテ 45Y 200×150 セキスイエスロン VUツギテ 45Y 200×150セキスイ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6740材質硬質ポリ塩化ビニルグレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)ドルフィンストッパーTSオリジナル(高翔産業)
489税込538
1個
翌々日出荷
万が一の管内落下防止に! シンプルな円盤形状で軽くて丈夫、水に浮きます ドルフィンストッパーにストラップのように取付けて使用 VU150(内径154mm)まで対応!
材質コード:PP厚さ(mm)4材質(本体)再生PP内径(Φmm)15外径(Φmm)165コード長さ(cm)約40
75-150mmレベル調整バンド(VU管用) エスコ75-150mmレベル調整バンド(VU管用)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)75(150)適合管外径(Φmm)89スライド寸法(mm)75/150
ドルフィンストッパー TSオリジナル(高翔産業)ドルフィンストッパーTSオリジナル(高翔産業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
口径Φ100mm前後対応に開発した大型ストッパー ! 高翔止水用ゴムシリーズでVU40~VU150をフルカバー ! 再使用可能 柔軟で耐久性のあるブチルゴム採用 密着性を向上させるWリング成型 落下防止に便利なフック穴付
適合排水菅:VU50~VU150(56~154Φ/mm)材質軸本体部:硬質塩ビ、ゴム部:ブチルゴム全長(mm)約200外径(Φmm)約50適合ポンプダイヤポンプ No.900
プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスターNASTA(ナスタ)(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪)ナンシン(21件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付 モノタロウエア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付モノタロウ(67件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)容量(mL)30
STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付ナンシン(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキ車輪タイプ単輪
SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKM 固定車(ウレタン車輪)ナンシン(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシンSTM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付ナンシン(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プッシュ式レジスター断熱密閉型 NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型NASTA(ナスタ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
仮設雨樋 プレポリ アイネット仮設雨樋 プレポリアイネット(2件のレビュー)
979税込1,077
1個(10m)
当日出荷
必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
用途工事途中の仮の竪樋として使用します。ブルー厚さ(mm)0.1長さ(m)10
VU継手22°1/2エルボ 東栄管機VU継手22°1/2エルボ東栄管機(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状22°1/2エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45
浴室用排水ユニット カクダイ浴室用排水ユニットカクダイ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法H(mm)100寸法F(mm)11寸法D(mm)7寸法E(mm)165.5寸法B(mm)148寸法G(mm)11
浴室用排水ユニット カクダイ浴室用排水ユニットカクダイ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付材質ステンレス、ABS寸法B(mm)148
VU継手30°エルボ 東栄管機VU継手30°エルボ東栄管機(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水
樹脂ネット付防虫目皿 ミヤコ樹脂ネット付防虫目皿ミヤコ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり