カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(118)
  • バイク純正部品(36)
  • 建材・エクステリア(36)
  • 建築金物(33)
  • 空調・電設資材(20)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 物流用品(9)
  • 切削工具(5)
  • 作業服(4)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VU75」の検索結果

296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通気スイスイ<R>(VU75用) 未来工業通気スイスイ<R>(VU75用)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
適合VP管(75)・VU管(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所戸建、小規模集合住宅用
通気スイスイ<R>(VU75付属用) 未来工業通気スイスイ<R>(VU75付属用)未来工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。 本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。
適合VP付属品(75)・VU付属品(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC
壁排水フランジ(VU75用) TOTO壁排水フランジ(VU75用)TOTO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
中継ストレーナー VP・VU75用 アイユ中継ストレーナー VP・VU75用アイユ
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。
用途ドレンのストレーナー材質アルミダイキャスト適合パイプVU75・VP75
壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用) INAX(LIXIL)壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用)INAX(LIXIL)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
適合C-P17P用
壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用) INAX(LIXIL)壁フランジセット(VP、VU75塩ビ管用)INAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
適合S-203U、S-206R用寸法(mm)壁フランジ:75タイプ洋風壁フランジ配管塩ビ管VU・VP75用(樹脂製)
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25規格JIS K 6741
塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ塩ビパイプ VU管 4Mモノタロウ(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用) アウススーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU75兼用)アウス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼び75呼び径(A)75
塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVU 1mAron(アロン化成)(16件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(4本)
当日出荷
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6741材質塩ビ
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
3,998税込4,398
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
VUパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)0.6MPa
フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用) INAX(LIXIL)フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)INAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
VU 車輪のみ(ウレタン車輪) ナンシンVU 車輪のみ(ウレタン車輪)ナンシン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)適合品番STM・SKM・SKM-T・UTM・UKM
VUパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 1000mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
989税込1,088
1本
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6MPa
エスロン VUパイプ セキスイエスロン VUパイプセキスイ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備などJIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
リフォーム用洋便フランジ ミヤコリフォーム用洋便フランジミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
パイセッター (VU管支持具) 未来工業パイセッター (VU管支持具)未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。 釘1本でVU管が固定できます。 内嵌めだから再利用ができます。
塩ビパイプ VU管 4m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 4m日本プラスチック工業
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741関連資料図面(0.06MB)長さ許容差(mm)±10管種VU管
塩ビパイプ VU管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m日本プラスチック工業
5,498税込6,048
1セット(4本)
6日以内出荷
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)長さ許容差(mm)±10管種VU管
H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカH.S.S.ハイスホールソー 排水マス用ユニカ(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から翌々日出荷
塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200 ナンシンウレタン車輪 車輪:ウレタン ホイル:鋼板 許容荷重 N :1200ナンシン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ウレタン車輪単体です。
仕様●車輪:ウレタン●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径(mm):75●車輪幅(mm):32●ボス幅(mm):35●車軸径(mm):10.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STM・SKM・SKM-T・UTM・UKMアズワン品番65-9610-44
タイカブラックパテエース(エアコン用) 未来工業タイカブラックパテエース(エアコン用)未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
袋入りなので、エアコン設置前から貫通穴(スリーブ)内に置いておけます。 エアコン設置前から貫通穴に設置しておける! エアコンを設置する場合に設置業者様が耐火処理を忘れないよ う事前に設置しておける便利な部材です。 開口と配管のすき間に詰めるだけの簡単施工です! 面倒なモルタル埋め戻しも不要です! 粘土状なので、配管のすき間にムラなく詰めることが可能! 300℃以上の熱を受けると4倍以上にふくらみ、延焼を防止します!
クーラーキャップ PMC-75VU シルファークーラーキャップ PMC-75VUシルファー
349税込384
1個
当日出荷
太いスリーブにも対応できる内径を確保したクーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして材質ABS樹脂ホワイト種類クーラーキャップ関連資料(0.05MB)取扱説明書(0.31MB)
ウォールカバーパッキン 未来工業ウォールカバーパッキン未来工業
389税込428
1セット
翌々日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 ボイド管として埋め込んだパイプスリーブ等に取り付ける場合に使用します。 パイプスリーブ(ボイド管)にダイレクト接着するので防水性能に優れています。
付属品グリス付適合ウォールカバー(GKWH-80)種類ウォールカバー適合管VU管(75)
屋内・屋外スリーブキャップ NASTA(ナスタ)屋内・屋外スリーブキャップNASTA(ナスタ)
379税込417
1個
5日以内出荷
材質ASA樹脂シルバーグレー適合パイプVU75(内径Φ83)
バイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカバイメタルホールソー バイメタルコンボ 排水マス用 [ツバ無し] ボディ(替刃)ユニカ
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンボシリーズに排水マス用バイメタルボディ(替刃)登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。
用途塩ビ管・VUパイプの切削。有効長(mm)40推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
アッパーキャビネット オフトシリーズ INAX(LIXIL)アッパーキャビネット オフトシリーズINAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1台ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
オフト600のセット販売も始めました。ご希望の方はこちらから
スチール製雨樋 でんでん スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 でんでん スウェーデン製シマブン
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。竪樋ホルダー(でんでん)は、竪樋を壁に固定する金具です。2つの弁があり、奥の弁で固定すると、強力にロックされます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
レベルバンド M168LB_VUシリーズ ミヤコレベルバンド M168LB_VUシリーズミヤコ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。《ご注意》VU管専用となります。
アズワン品番67-7269-74
大型のきとい 自在ドレン 丸型  VU・VP75 エスロン大型のきとい 自在ドレン 丸型 VU・VP75エスロン
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレー
アートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75 エスロンアートフェイスT120 洋風じょうごVU・VP75エスロン
23,980税込26,378
1箱(6個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズT120種類集水器シリーズT120
アートフェイスH120 洋風じょうごVU・VP75 エスロンアートフェイスH120 洋風じょうごVU・VP75エスロン
23,980税込26,378
1箱(6個)
5日以内出荷
用途戸建・住宅用適合竪樋:VU75・VP75材質アクリル系樹脂サイズH120種類集水器シリーズH120
大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用) TOTO大便器用セット器具【HP430-7】腰掛便器用床フランジ(VU・VP75用)TOTO
2,998税込3,298
1個
欠品中
セット内容フランジ×1、VU75用アダプター×1、パッキン×1、パッキン(98×135×3)×1、トラスタッピンねじ(4.5×45)×4、Tボトル(7.938×37)×2、施工説明書×1関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
75・100 VU・VP兼用床フランジ ノーブランド75・100 VU・VP兼用床フランジノーブランド(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途洋便器仕様75VP、VU、および100VP、VUパイプ兼用材質ABS
エスロン DV-VU継手 LT 75 セキスイエスロン DV-VU継手 LT 75セキスイ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6730材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L1(mm)140寸法L2(mm)70寸法L3(mm)140最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧
75A (VU管用)目 皿 エスコ75A (VU管用)目 皿エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-4
自在ドレン VU・VP100-75 エスロン自在ドレン VU・VP100-75エスロン
24,980税込27,478
1箱(10個)
5日以内出荷
用途大型・非住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂グレ-サイズ75~100種類ドレンシリーズ自在ドレン
エスロン DV-VU継手 IN 75×65 セキスイエスロン DV-VU継手 IN 75×65セキスイ
419税込461
1個
翌々日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの排水管または通気管接続継手、Vuパイプ(硬質ポリ塩化ビニル管)用専用継手仕様VUパイプ専用継手トラスコ品番850-6708材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS38グレー寸法L(mm)100寸法Z(mm)25最高使用温度(℃)45℃最大使用水圧(Mpa)無圧