カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(88)
  • 防犯用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 塗料(1)

「VXA」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
3,798税込4,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
VXA Series(VXA3~) SMCVXA Series(VXA3~)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
ポート数3
V Series(VXA2130) SMCV Series(VXA2130)SMC
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
ポート数2
直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA22 SMC直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
V Series(VXA2252) SMCV Series(VXA2252)SMC
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
ポート数2
直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA21 SMC直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21SMC
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
ポート数2
V Series(VXA2133) SMCV Series(VXA2133)SMC
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
ポート数2使用流体
V Series(VXA3114) SMCV Series(VXA3114)SMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
ポート数3
V Series(VXA2242) SMCV Series(VXA2242)SMC
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
ポート数2
V Series(VXA2260) SMCV Series(VXA2260)SMC
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
ポート数2
V Series(VXA2240) SMCV Series(VXA2240)SMC
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
ポート数2
V Series(VXA3245) SMCV Series(VXA3245)SMC
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
ポート数3
V Series(VXA3235) SMCV Series(VXA3235)SMC
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
ポート数3
V Series(VXA3125) SMCV Series(VXA3125)SMC
6,398税込7,038
1個
30日以内出荷
ポート数3
V Series(VXA3134) SMCV Series(VXA3134)SMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
ポート数3
V Series(VXA2122) SMCV Series(VXA2122)SMC
3,898税込4,288
1個
30日以内出荷
ポート数2
V Series(VXA2232) SMCV Series(VXA2232)SMC
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
ポート数2
V Series(VXA2132) SMCV Series(VXA2132)SMC
3,898税込4,288
1個
30日以内出荷
ポート数2
V Series(VXA2230) SMCV Series(VXA2230)SMC
4,798税込5,278
1個
30日以内出荷
ポート数2
V Series(VXA2120) SMCV Series(VXA2120)SMC
3,898税込4,288
1個
30日以内出荷
ポート数2
V Series(VXA3124) SMCV Series(VXA3124)SMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
ポート数3
V Series(VXA3234) SMCV Series(VXA3234)SMC
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
ポート数3
V Series(VXA3224) SMCV Series(VXA3224)SMC
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
ポート数3
V Series(VXA3244) SMCV Series(VXA3244)SMC
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
ポート数3
V Series(VXA2262) SMCV Series(VXA2262)SMC
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
ポート数2
V Series(VXA2250) SMCV Series(VXA2250)SMC
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
ポート数2
直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA32 SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA32SMC
6,998税込7,698
1個
30日以内出荷
・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエーション。 ボディ材質(ブラス、SUS)、シール材質(NBR、FKM、EPDM)など目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・使いやすい常時閉、常時開 使用可能な共用形。(C.O.) ・分解・組付は短時間でOK。 ・高粘度(500mm2/s)制御可能 ・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA31,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA32
ポート数3
直動形3ポートエアオペレートバルブ  VXA31 SMC直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA31SMC
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷
・幅広い流体制御が可能。豊富な組合せバリエーション。 ボディ材質(ブラス、SUS)、シール材質(NBR、FKM、EPDM)など目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・使いやすい常時閉、常時開 使用可能な共用形。(C.O.) ・分解・組付は短時間でOK。 ・高粘度(500mm2/s)制御可能 ・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA31,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA32
ポート数3
PROTECTON-プロテクトン- インテリアウォール VK-200 DIY用 ニッペホームプロダクツPROTECTON-プロテクトン- インテリアウォール VK-200 DIY用ニッペホームプロダクツ
2,798税込3,078
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ウイルスとともに生きる。そう言われる時代に、人びとの健康をまもりたい。安全で快適な未来をつくっていきたい。 そのためにペイントは、従来の概念を超えるイノベーションが必要でした。 日本ペイントホールディングスが新たに開発した[プロテクトン]。例えば、光触媒により太陽光や室内の照明に 反応して、塗膜表面に付着したウイルス・菌を抑制する先進の機能を実現。今後、塗料製品にとどまらず、 あらゆるシーンにお応えできるよう形を変えて広がっていきます。プロテクトン、そのテクノロジーは進化しつづける。 リスクに備えるために。あなたの新しい日常に寄り添い、たいせつな人をまもるために。
用途一般住宅:リビングルーム、子供部屋、寝室、トイレ、納戸、玄関などのかべや天井に 店舗スペース:スタジオ、ロッカールーム、更衣室、食堂、レンタルルームなどに使用液うすめる液:水(目安:5%以内)乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2(天候や素材によって差があります。塗り重ねる場合は、夏:4時間以上、冬:6時間以上あけてください。)使用場所屋内危険物の類別非危険物適合塗材ビニールかべ紙(布かべ紙、紙かべ紙には塗れません)、各種ボード、コンクリート、モルタル、木部特性抗ウイルス・抗菌
50Φフレキシブルアーム 710mm(ESD) メトカル50Φフレキシブルアーム 710mm(ESD)メトカル
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
710mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。
用途BVX101/103/201/203用保守部品に付属品50Φフレキシブルアーム(710mm)トラスコ品番849-7992材質ESD対応材質量(kg)0.3ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×710
50Φフレキシブルアーム 1220mm(ESD) メトカル50Φフレキシブルアーム 1220mm(ESD)メトカル
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
1220mmのフレキシブルホースは、左右に捻る事で固定化が可能です。 中間に固定具も付属しています。
用途BVX101/103/201/203用保守部品に付属品50Φフレキシブルアーム(1220mm)、アームクリップトラスコ品番849-7993材質ESD対応材質量(kg)2ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)50×1220
CAP ASSY,NOISE (S   30700KVXA00 ホンダCAP ASSY,NOISE (S 30700KVXA00ホンダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Metcal BVX-100・200シリーズ フレキシブルアームキット メトカルMetcal BVX-100・200シリーズ フレキシブルアームキットメトカル
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm 1箱 80個入 ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm 1箱 80個入ARCOL(OHMITE)
50,980税込56,078
1箱(80個)
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンク TGHE シリーズ / SOT-227 デバイスです。このパワフルなヒートシンクは、基板へのスルーホールはんだ付け、パネル取り付け、又は留め具付きシャーシ取り付けが可能な独自のプロファイルを備えています。VX シリーズは、大電力用途に設計された最適なヒートシンクです。軽量パッケージに収められ、強制対流冷却に使用されます。TGHE シリーズ及び SOT-227 デバイス用
仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:35.05mm●高さ:27.94mm●寸法:48.7 x 35.05 x 27.94mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5422アズワン品番65-8072-13
ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mmARCOL(OHMITE)
679税込747
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:35.05mm●高さ:27.94mm●寸法:48.7 x 35.05 x 27.94mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5423アズワン品番65-8072-71
機能拡張ソフト(AI動体検知) i-PRO機能拡張ソフト(AI動体検知)i-PRO
41,980税込46,178
1式
6日以内出荷
AI動体検知アプリケーション WV-XAE200WUX(以下、本製品)は、AI ネットワークカメラ(別売り、以下カメラ) をより便利にお使いいただくためのソフトウェアです。本製品をカメラにインストールし、解除キーを登録することで、検知した動体を自動で判別する「AI 動体検知機能(以下、AI-VMD)」によりアラームなどを発生することができます。 本製品は、カメラ 1 台ごとに必要です。 検知条件による個別アラーム発生機能 検知した動体が自動車(4 輪車)、バイクおよび自転車(2 輪車)、人物なのかを AI 技術により判別し、 以下の 4 つの検知条件で動体を検知してアラームなどを発生することができます。 侵入検知:あらかじめ設定したエリアに動体が侵入したとき 滞留検知:あらかじめ設定したエリア内で、動体が一定時間以上滞留したとき 方向検知:あらかじめ設定したエリア内で、動体が指定した方向に移動したとき ラインクロス:動体があらかじめ設定したラインを指定方向に超えたとき スケジュール機能 スケジュール機能により、アラーム発生の時間やアラーム通知の時間を設定することができます
仕様検知条件数:2 つまで設定可能(検知設定 1、検知設定 2)・検知オブジェクト:人物、二輪車(バイク、自転車)、車(普通自動車、バス、トラック)・検知モード:侵入検知、滞留検知、方向検知、ラインクロス、AI-VMD 情報付加:Off、On(ライブ画表示なし)、On(ライブ画表示あり)(映像データに付加する情報(検知枠、検知オブジェクト種別)、およびウェブブラウザーのライブ映像内に表示する情報(検知枠や軌跡))、付加情報種別:検知オブジェクト情報あり(アラーム枠情報)、検知オブジェクト情報あり(AI 枠情報)、検知オブジェクト情報無し(映像データに付加する情報、およびウェブブラウザ―のライブ映像内に表示する情報の種類。)設定方式(感度)動体検知感度、人物判定感度、車判定感度、二輪車判定感度、(奥行)有効(手動で設定)、無効(奥行を設定しない)時間設定侵入検知時間、滞留検知時間、方向検知時間検知エリア(設定数)最大 8 つ
V Series(VVXA212) SMCV Series(VVXA212)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4