カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(149)
    • シャワー用部品(2)
    • 水栓アダプター(16)
    • 泡まつ・断熱キャップ(24)
    • 水栓ソケット・ニップル(1)
    • スパウト・水栓パイプ(30)
    • キッチンシャワー(11)
  • 農業・園芸資材(5)
    • 泡沫蛇口用(1)
    • ネジ付(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 溶接用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「W22山20」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡沫吐水口アダプタ ミヤコ泡沫吐水口アダプタミヤコ
999税込1,099
1個
当日出荷
泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×G1/2
泡沫水栓用ネジ口金 13 カクダイ泡沫水栓用ネジ口金 13カクダイ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
取付ねじW22山20仕様パッキン付き材質黄銅アズワン品番64-6493-60蛇口取付形状ネジ付
泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス)泡沫蛇口プラグTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
泡沫水栓接続用継手【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状泡沫蛇口用
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
クランク用アダプター カクダイクランク用アダプターカクダイ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷
1/2ネジ取出しニップル カクダイ1/2ネジ取出しニップルカクダイ(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質黄銅
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ
309税込340
1個
4日以内出荷
16ミリパイプをW22山20ネジに変換できるアダプター
材質POMアズワン品番64-6493-63
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
ネジアダプター カクダイネジアダプターカクダイ(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
吐水口先端ネジ変換ジョイント(W22山20アダプター) KVK吐水口先端ネジ変換ジョイント(W22山20アダプター)KVK
449税込494
1個
7日以内出荷
変換アダプターセット カクダイ変換アダプターセットカクダイ
449税込494
1個
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POMアズワン品番64-6493-62
泡沫横形ツル首パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫横形ツル首パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
吐水位置が高くなるので流し広々、浄水器の取付けも可能なツル首型パイプです。単水栓や混合栓の補修にご使用ください。ほとんどのメーカーに取付け可能です。 泡を含んだ水流で水ハネを抑えます。
用途水栓のパイプとしてねじ径泡沫器接続部:M22×1.25、水栓接続部:W26山20パイプ外径(Φmm)16
キャップ TOTOキャップTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合TOTO Gシリーズ用/TKG30ねじ径W22山20関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
整流キャップ TOTO整流キャップTOTO(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ねじ径W22山20接続ねじW22山20
ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫SパイプGAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ長(mm)180アズワン品番64-5157-15パイプ外径(Φmm)16
泡沫金具 カクダイ泡沫金具カクダイ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
泡沫金具 INAX(LIXIL)泡沫金具INAX(LIXIL)
829税込912
1個
当日出荷
仕様泡沫金具
エコ泡沫金具 カクダイエコ泡沫金具カクダイ(13件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止 GAONA(ガオナ)ガオナ 泡沫Sパイプ 水ハネ防止GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止パイプ外径(Φmm)16
これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単) GAONA(ガオナ)これエエやん キッチンシャワー 首振り式 (掃除も簡単)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。 泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。 整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃) 取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台付属品パッキン材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓泡沫金具付のパイプ水流切替対応
泡沫用UFパイプ カクダイ泡沫用UFパイプカクダイ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
GGシリーズ 水栓用 泡沫アダプター THYB69 浄水器取付 TOTOGGシリーズ 水栓用 泡沫アダプター THYB69 浄水器取付TOTO
259税込285
1個
当日出荷
接続ねじW22山20、M24×1主な用途内ねじ水栓用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) GAONA(ガオナ)これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換)GAONA(ガオナ)
759税込835
1個
6日以内出荷
GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換
用途水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度1~80
自在パイプ(先端ねじ付) TOTO自在パイプ(先端ねじ付)TOTO(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ねじ径先端/W22山20種別袋ナット式接続ねじ先端:W22山20取付外径(Φmm)16
これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端) GAONA(ガオナ)これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)GAONA(ガオナ)
499税込549
1個
6日以内出荷
GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換
用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
クビフリキッチンシャワ カクダイクビフリキッチンシャワカクダイ(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え仕様先端が回転材質ABS、POM取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60首振り対応対応水栓W22山20水流切替対応
自在パイプ(キャップ付) TOTO自在パイプ(キャップ付)TOTO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ねじ径整流キャップ部/W22山20適合TOTOジョイシリーズ用種別袋ナット式タイプ整流タイプ取付外径(Φmm)16
泡沫金具用パッキン カクダイ泡沫金具用パッキンカクダイ(2件のレビュー)
249税込274
1セット(3枚)
当日出荷
用途W22山20の内ネジに対応する泡沫金具用のパッキンです。材質NBR
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
949税込1,044
1個
当日出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
整流口 INAX(LIXIL)整流口INAX(LIXIL)
719税込791
1個
当日出荷
仕様整流キャップ
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20接続ねじW22山20最高使用温度(℃)60
13mm水栓用泡まつキャップ TOTO13mm水栓用泡まつキャップTOTO(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
厨房用ホース接続セット (ワンタッチ) カクダイ厨房用ホース接続セット (ワンタッチ)カクダイ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター取付ネジW22山20内径11~15×外径16~20ミリホース用パッキン付き796-185、567-101のセット
材質黄銅、EPDM
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
-
用途-
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付きGAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
ガオナ Sパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ SパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16