カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 農業・園芸資材(2)

「W23山20」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプターセット カクダイ変換アダプターセットカクダイ
449税込494
1個
当日出荷
M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POMアズワン品番64-6493-62
1/2ネジ取出しニップル カクダイ1/2ネジ取出しニップルカクダイ(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
接続アダプター カクダイ接続アダプターカクダイ
579税込637
1個
欠品中
用途カクダイの外径18mmパイプに浄水器などを取付けるときにご使用ください。仕様パッキン付き材質黄銅
泡沫蛇口用ニップル タカギ泡沫蛇口用ニップルタカギ(9件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。付属品各メーカー対応アダプター付トラスコ品番381-3916材質ポリアセタール(POM)高さ(mm)33質量(g)25適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状泡沫蛇口用
ネジアダプター カクダイネジアダプターカクダイ(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
パイプアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
材質黄銅寸法Z(mm)W26山20
シャワーアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
パイプ取付アダプター カクダイパイプ取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質黄銅
泡沫蛇口プラグ TOYOX(トヨックス)泡沫蛇口プラグTOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
泡沫水栓接続用継手【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状泡沫蛇口用
クランク用アダプター カクダイクランク用アダプターカクダイ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷
泡沫金具 カクダイ泡沫金具カクダイ(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番161-0464材質黄銅、POM質量(g)16接続ねじW22山20
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット キッチン水栓用日本電興(1件のレビュー)
9,988税込10,987
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なものセット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR質量(g)72(本体)寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体)耐熱温度(℃)50最高使用温度(℃)50対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
節水泡沫アダプターセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水泡沫アダプターセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品取付アダプター4つ材質黄銅接続ねじM22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1台
欠品中
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 )GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-88
異径アダプター Z410828 KVK異径アダプター Z410828KVK(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
泡沫水栓用アダプター カクダイ泡沫水栓用アダプターカクダイ(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター
材質黄銅高さ(mm)25取付ねじW22山20アズワン品番64-6493-59
泡沫水栓用アダプター カクダイ泡沫水栓用アダプターカクダイ(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
用途水栓金具先端の泡沫金具を取外し、ホースを接続するためのアダプター内ネジ水栓用
これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換) GAONA(ガオナ)これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換)GAONA(ガオナ)
759税込835
1個
6日以内出荷
GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換
用途水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度1~80
ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端) GAONA(ガオナ)ガオナ 変換アダプターセット (パイプ 先端)GAONA(ガオナ)
559税込615
1セット
当日出荷
パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-35
厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,598税込7,258
1台
3日以内出荷
左ハンドル仕様。 二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 パイプが付属していないので、現場に応じたパイプを選定して取り付けて頂けます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 パイプ接続部分のネジサイズ:W26山20 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、左ハンドル接続部ねじW26山20取付穴径(Φmm)23~27取付穴径(mm)23~27
変換アダプター カクダイ変換アダプターカクダイ(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き材質黄銅接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有)アズワン品番64-6493-58
エコ泡沫アダプターセット カクダイエコ泡沫アダプターセットカクダイ
999税込1,099
1セット
当日出荷
M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き材質黄銅、POMアズワン品番64-6493-51
w26山20特集