カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
    • 防錆潤滑スプレー(3)
    • グリーススプレー(1)
  • 自動車純正部品(57)
  • バイク純正部品(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 自動車補修部品(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 物流用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「WD40」の検索結果

269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチ WD-40WD-40 MUP防錆潤滑剤 EZリーチWD-40
2,298税込2,528
1本
当日出荷
●炭酸ガス(CO2)を使用する事で内容量が最大に。 ●他社製品に比べ持続性160%(JIS規格に基づく)の防サビ効果。 ●様々な用途に使用可能・2000通り以上の使い方 ●水置換性能により、塗布表面の水分・汚れを除去し、保護皮膜を形成します。
質量(kg)0.52内容量(mL)450高さ(cm)24.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量450mL横(cm)6.5奥行き(cm)6.5危険物の性状非水溶性
テレセントリックレンズ WD40mm 東京パーツセンターテレセントリックレンズ WD40mm東京パーツセンター
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
WD-40 MUP防錆潤滑剤 メテオAPACWD-40 MUP防錆潤滑剤メテオAPAC(26件のレビュー)
798税込878
1本(200mL)ほか
当日出荷
●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。 ●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。 ●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。 ●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
用途●きしみ止めに。 ●水分の除去に。 ●汚れを落とし表面の保護に。 ●錆びた部分を緩め滑らかに。 ●粘着によるべたつきの除去に。使用温度範囲(℃)-42~148危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
SPECIALIST ホワイトリチウムグリース 12本入 WD-40SPECIALIST ホワイトリチウムグリース 12本入WD-40
18,980税込20,878
1ケース(12本)
欠品中
液状で均一に吹き付ける事ができ乾燥すると厚みを持った目に見える保護膜となります。 垂れたり流れたりしない長期的な潤滑を実現する高粘度溶液です。 金属同士の接触する場所への使用に適していて、摩擦を軽減し、工具や機器の動きをスムーズにします。本製品は、荷重を受ける金属接合部分に使用することができます。
仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-90危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
SPECIALIST シリコン潤滑剤 12本入 WD-40SPECIALIST シリコン潤滑剤 12本入WD-40
18,980税込20,878
1ケース(12本)
5日以内出荷
速乾性があり、汚れを寄せ付けず、ベタつきません。 汚れのないクリアな被膜を残し、残渣を残しません。
仕様●重さ:0.32kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-92危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入 WD-40SPECIALIST コンタクトクリーナー 速乾性 12本入WD-40
19,980税込21,978
1ケース(12本)
8日以内出荷
精密な電子部品の洗浄剤。 オイル、汚れ、フラックス残渣、付着物の洗浄に適しています。 大型の電気モーター、プリント基板、継電気、電気パネル、発電機などに適しています。
仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-93危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
詰め替え用スプレー容器 4本入 WD-40詰め替え用スプレー容器 4本入WD-40
5,198税込5,718
1ケース(4本)
10日以内出荷
耐油性の専用詰め替え容器です。 ピンポイント、ワイドの2WAYでの噴霧が可能
仕様●重さ:0.08kg●サイズ:奥行9.2cm×横6cm×高さ24.2cmアズワン品番67-3046-94危険物の類別非危険物
WD-40 MUPスプレー容器 メテオAPACWD-40 MUPスプレー容器メテオAPAC(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
●耐油仕様になっているので油詰まりを防ぎます。 ●噴射口のノズルを切り替えることでワイド・ピンポイントと噴霧することができます。
用途●WD-40 BULK 詰め替え専用のスプレー容器です。容量455mL危険物の類別非危険物
WD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤 メテオWD-40 SPECIALIST シリコン潤滑剤メテオ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(360mL)
当日出荷
●速乾性でプラスチック・ゴム・ビニールなどさまざまな製品の潤滑・艶だしに効果を発揮します。 ●シミを残すことなく優れた潤滑効果を発揮し、汚れを寄せ付けずに湿気から守ります。こびりついた部品を解放し、高圧装置にも使用できます。
用途●さらっとした油分が特長で製品のツヤ出しに最適。仕様水溶解度:不溶性適合パイプ、ベルト、ベアリング、リンケージ、ドアと蝶番、工具、窓のレール、バルブ、錠前とホイスト引火点(℃)98(ASTM D3828)耐熱温度(℃)-73~260沸点(℃)228(初期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mLグリス種類シリコン潤滑剤危険物の性状非水溶性
双輪キャスター 光双輪キャスター(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 差し込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロンタイプ脱着式、差し込み式ストッパーなし
ウォーターポンプ(ダイハツ用) GMBウォーターポンプ(ダイハツ用)GMB(86件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
WD-40 SPECIALIST コンタクトクリーナー速乾性 メテオWD-40 SPECIALIST コンタクトクリーナー速乾性メテオ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(360mL)
当日出荷
高精度な電子機器や電気機器から油、汚れ、フラックス残留物、結露を洗浄するソリューションです。手の届きにくい場所にも素早く浸透し、完璧な速乾性を発揮します。
用途●電子部品、電子接点、プラスチックの洗浄に。仕様水溶解度:不溶性、揮発度:100%適合プリント基板、コントロールパネル、電子アセンブリ、プリンターとコピー機、スイッチ、磁気テープヘッドと精密機器容量360mL比重0.66引火点(℃)23以下沸点(℃)60(初期)誘電率35000ボルト/0.1インチ(2.54ミリ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量360mL危険物の性状非水溶性
ThinkVision T34WD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision T34WD-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
300cd/m2/6ms/200W
表面処理アンチグレアコントラスト比3000:1解像度3440×1440アスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VA
ThinkVision P34WD-40 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision P34WD-40レノボ・ジャパン(Lenovo)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
350cd/m2/6ms/250W
表面処理アンチグレアコントラスト比2000:1最大解像度3440×1440アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、USB -C:USB 3.2 Gen2/Gen1、USB -B:USB 3.2 Gen1、USB -A:USB 3.2 Gen1、RJ45:2.5Gモニターサイズ34型パネル駆動方式In-Plane Switching
ウレタンワッシャ(ショア A50) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A50)ノーブランド(6件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エステル系)硬度(ショア A)50
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red PlusWestern Digital(ウエスタンデジタル)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
仕様●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR●非動作時(周囲温度、最低℃):-40℃ to 70℃●補足:耐久性 (TBW): 180TB/Year質量(kg)0.55s高さ(mm)26.11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5400キャッシュメモリ(MB)128MBコネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム転送速度(MB/sec)up to 180RoHS指令(10物質対応)対応特性ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適・最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応・180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)フォーマット:4動作温度範囲(℃)0~65
(68960)バックドア ステーASSY LH トヨタ(68960)バックドア ステーASSY LHトヨタ(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から14日以内出荷
G型安全フック付き牽引ロープ(4WD車用) 橋研G型安全フック付き牽引ロープ(4WD車用)橋研(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から93日以内出荷
スタックした4WDもスパッとレスキュー。 ヘビーデューティー用途のハイパフォーマンスタイプ。
(68950)バックドア ステーASSY RH トヨタ(68950)バックドア ステーASSY RHトヨタ(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から10日以内出荷
メラミン食器 ウォールナ ボール EBM(江部松商事)メラミン食器 ウォールナ ボールEBM(江部松商事)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)130
おねじ・ハンドル付(スーパーセッター) スーパーツールおねじ・ハンドル付(スーパーセッター)スーパーツール
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
ツーリングワゴン 大阪製罐ツーリングワゴン大阪製罐
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
質量(kg)36引出しなし
(27721)センサー ニッサン(27721)センサーニッサン
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
ラベル,ネーム リア ウインドウ ニッサンラベル,ネーム リア ウインドウニッサン(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
(76882)F/グリル クリップ ニッサン(76882)F/グリル クリップニッサン(4件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD GoldWestern Digital(ウエスタンデジタル)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70転送速度(MB/sec)up to 267RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5-Inch高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6 Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
ツーリングワゴン(HSK・NC5用)ブラック 大阪製罐ツーリングワゴン(HSK・NC5用)ブラック大阪製罐
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
棚板フラット型で安定感抜群です。
材質ツーリングホルダー:PP樹脂製、本体:スチール製、キャスター:ゴム車輪高さ(mm)786奥行(mm)550間口(mm)693キャスター径(Φmm)100最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
2ハンドル混合水栓(大口径バス水栓) INAX(LIXIL)2ハンドル混合水栓(大口径バス水栓)INAX(LIXIL)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
湯はり時間を短縮できる大口径の2ハンドル混合水栓
適合場所浴室使用地区一般・寒冷地兼用タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)20吐水口長さ(mm)自在170仕様一時止水付
OS ツーリングワゴン 大阪製罐OS ツーリングワゴン大阪製罐
78,980税込86,878
1台
6日以内出荷
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。
用途ツーリングの保管・管理に適合HSK40A・NC5-46用トラスコ品番452-7411材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)36高さ(mm)790奥行(mm)550間口(mm)693キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)200棚段ツーリング棚:2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100収納数ホルダー:60ホルダー数60(黄)ハンドル寸法(mm)200
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ニッサン)ノーブランド(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサン保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
ダブルスイングクランプA型 ナベヤダブルスイングクランプA型ナベヤ
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)1付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:s45cシリンダーホルダー:SCM420クイックレバー:SCM420クイックレバー用ボルト:SCM440表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー、クイックレバー、クイックレバー用ボルト:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55クイックレバー:焼入HRC58クイックレバー用ボルト:焼入HRC23ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)0.25
ダブルスイングクランプB型 ナベヤダブルスイングクランプB型ナベヤ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
安価でコンパクトなクランプです。 自在に旋回させれるので、ワークの着脱が容易に行えます。
最大締付力(kN)5付属品TスロットナットTNM1412K・・・1個材質スイングヘッド:SCM420シリンダー:S45Cシリンダーホルダー:SCM420表面処理スイングヘッド、シリンダーホルダー:黒染め熱処理スイングヘッド:焼入HRC57シリンダー:焼入HRC30シリンダーホルダー:焼入HRC55ねじの呼びM12×1.75寸法JM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応最大使用トルク(N・m)40
【リビルト】 パワステポンプ(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 パワステポンプ(ニッサン)ノーブランド(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング保証期間2年又は2万kmメーカーニッサン
OS ツーリングワゴン(引出し付き) 大阪製罐OS ツーリングワゴン(引出し付き)大阪製罐
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
中棚の取付位置を穴ピッチに合わせて変更できます。 引出し付きで先端工具もセットで一括管理! キャスターは100Φゴム車輪(固定車2コ・自在車ストッパー付2コ) 均等耐荷重200kg/台 組立式
用途ツーリングと先端工具を一括管理材質本体:スチール、ホルダー:PP樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)46高さ(mm)790奥行(mm)550間口(mm)693キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)200棚段ツーリング棚1、引出し付きフラット棚1、フラット棚1ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100ハンドル寸法(mm)200
バッテリー式パワーリフター エコノミーWタイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター エコノミーWタイプをくだ屋技研
619,800税込681,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
フォーク長さ(mm)B:650バッテリーDC12V88AH/5HR全高H(mm)1615ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム150×35ロードセンター(mm)【フォーク】C:350
液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P40WD-40 39.7インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision P40WD-40 39.7インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision P40WD-40適合サイズ39.7インチ 解像度(5120×2160)取付け方法シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止
ホースカバー AHC-WD AMBIX(アンビックス/旧:加島)ホースカバー AHC-WDAMBIX(アンビックス/旧:加島)
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
マジックテープタイプのより飛散低減効果を高める、下巻き・上巻きの二重構造のホースカバーです。 二重構造の為、飛散低減効果向上だけでなく耐摩耗性も飛躍的に向上します。 耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に長さ(m)10使用環境温度(℃)-40~100
(87872)キャップ,ボルト ニッサン(87872)キャップ,ボルトニッサン
209税込230
1個
3日以内出荷
(76848)グロメツト ニッサン(76848)グロメツトニッサン
289税込318
1個
3日以内出荷
wd40 スプレー特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら