カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 家電(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 照明(1)

「WG1000」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000PENTAX(ペンタックス)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
主な特長【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96有効画素数約1635万画素記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
液晶保護フィルム ペンタックスWG-1000 用 Kenko(ケンコートキナー)液晶保護フィルム ペンタックスWG-1000 用Kenko(ケンコートキナー)
899税込989
1個
当日出荷
フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。 写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
寸法(mm)60.7×47
角型引掛シーリング ボディ Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング ボディPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)6
フルシリーズ角型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)フルシリーズ角型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)
359税込395
1個
当日出荷
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
角形引掛シーリング Panasonic(パナソニック)角形引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷
ボディ
定格電圧(V)125定格電流(A)6
液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-1000 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-1000 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH PENTAX WG-1000取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-1000 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-1000 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種RICOH PENTAX WG-1000取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-1000 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-1000 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種RICOH PENTAX WG-1000取付方式シリコン吸着入数(枚)1硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-1000 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム RICOH PENTAX WG-1000 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
鮮明な画面表示光透過率94%以上で、画面の色や鮮明さをそのまま維持します。低反射加工により、映り込みや反射を軽減します。 優れた耐久性と保護性能表面硬度3H以上で、スクラッチや摩耗に強い。耐高温・耐低温・湿度変化にも強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮。環境に配慮した素材設計跡が残りにくい粘着仕様。 液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様タイプ透過率約94%の透明感で美しく鮮やかな画面を再現します。 防指紋・防汚コーティング(フッ素コート)撥水性・撥油性に優れたフッ素コート加工により、指紋や汚れが付きにくく、簡単に拭き取れます。スムーズなタッチ操作を実現。自己吸着&気泡軽減設計。高品質な光学接着剤(OCA)を使用し、貼り付け時に気泡が入りにくい仕様です。万が一気泡が入った場合も時間経過とともに消える特殊構造。
マルチユーススターラー・反転機能付 SWシリーズ 日伸理化マルチユーススターラー・反転機能付 SWシリーズ日伸理化
98,980税込108,878
1個
10日以内出荷から33日以内出荷
PW型用ゲージ管 岡野製作所PW型用ゲージ管岡野製作所
12,980税込14,278
1本
15日以内出荷
PW型用ドレンコック付ゲージ管 岡野製作所PW型用ドレンコック付ゲージ管岡野製作所
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
付属品ドレンコック付
フルシリーズ 角型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)フルシリーズ 角型引掛シーリングPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
フルシリーズ
包装パック商品
純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1 ヤマト科学純水製造装置用 前処理カートリッジPWF-1ヤマト科学
27,980税込30,778
1個
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG203/250/270/1000・WG511/711・WA500/570/710/730・WGH200アズワン品番1-1895-11
純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727 ヤマト科学純水製造装置用 メンブレンフィルターMFRL727ヤマト科学
13,980税込15,378
1セット(2本)
当日出荷
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG250/270/1000・WG203(オプション)・WGH200
純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-S ヤマト科学純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジCPC-Sヤマト科学
25,980税込28,578
1個
当日出荷
水道水の不純物の除去用のディスポーザーブルタイプのイオン交換樹脂カートリッジです。
適合機種WG203/250/1000・WGH200容量(L)4
W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
6,475税込7,123
1個
当日出荷から65日以内出荷
リチウムイオン電池 D-LI96 PENTAX(ペンタックス)リチウムイオン電池 D-LI96PENTAX(ペンタックス)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
充電式リチウムイオンバッテリーです。旅行などの旅先で常に携行したい予備バッテリー。カメラ同梱のバッテリーと同等品です。
対応機種WG-1000
天井用角型引掛シーリングコンセント Panasonic(パナソニック)天井用角型引掛シーリングコンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
4,675税込5,143
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
角型引掛シーリング(キャップ付) Panasonic(パナソニック)角型引掛シーリング(キャップ付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
11,688税込12,857
1個
当日出荷から15日以内出荷
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) PENTAX K-3 Mark III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) PENTAX K-3 Mark III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】PENTAXPENTAX K-3 Mark III MonochromePENTAX K-3 Mark IIIRICOHRICOH G900RICOH G900 IIRICOH G900SERICOH GR IIIRICOH GR IIIxRICOH THETA Z1WG-6WG-7PENTAX WG-8PENTAX WG-1000すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
純水製造装置(オートスチル(R))用 ヤマト科学純水製造装置(オートスチル(R))用ヤマト科学
25,900税込28,490
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
巻き付けチャック イマダ巻き付けチャックイマダ
15,980税込17,578
1台
31日以内出荷
糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。目印に合わせ巻き付けることで引張の中心を簡単に合わせられます。荷重値やサンプルに合わせて3種類から選択できます。
用途WG-250N/1000N/5000Nは最大荷重5000Nまで対応の巻き付けチャックです。巻き付けて引っ張ることで線材の歯切れを低減します。 糸や針金などの線材を巻き付け、固定できる引張試験用アタッチメントです。
純水製造装置用 エアフィルター4210(AVF-1) ヤマト科学純水製造装置用 エアフィルター4210(AVF-1)ヤマト科学
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
原水の不純物を吸着します。
適合機種WG203/250/270/1000・WGH200
ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線(AWG18 赤 100m) 共和ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線(AWG18 赤 100m)共和
15,980税込17,578
1箱
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
サイズAWG18長さ(m)100
ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線(AWG18 黒 100m) 共和ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線(AWG18 黒 100m)共和
15,980税込17,578
1箱
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
サイズAWG18長さ(m)100
ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線(AWG16 緑/黄 100m) 共和ミニボビンシリーズ・UL1007規格塩化ビニル絶縁電線(AWG16 緑/黄 100m)共和
18,980税込20,878
1箱
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びに便利。 専用ケースから直接引き出せます。 箱から取り出しボビン単体でも使用できます。
緑/黄サイズAWG16長さ(m)100
純水製造装置用オプション ヤマト科学純水製造装置用オプションヤマト科学
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
仕様オートスチル用 缶石洗浄剤 1kg適合機種WS200・220・WG203・250・1000主成分スルファミン酸アズワン品番1-1895-16
Y形圧着端子 スタッドサイズ 3mm 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ 3mm 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
30,980税込34,078
1袋(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLAST
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●幅:5.5mm●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:3mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3763アズワン品番65-7729-72
D-subコネクタコンタクト 20 メス 圧着 金めっき 24→ 20 AWG 1セット 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタコンタクト 20 メス 圧着 金めっき 24→ 20 AWG 1セット 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249,800税込274,780
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●適合電線サイズmm2 Max:0.6mm2●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●長さ:14.1mm●コード番号:192-0038アズワン品番65-7667-79
Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
56,980税込62,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。 これらのPIDGスペードタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。 ワイヤバレルは銅と識別カラー付きのナイロンスリーブの両方に包まれています。 バレルを包んでいる銅スリーブは、圧着後の絶縁を強化し、ワイヤを曲げても絶縁体の摩耗や導体の断線が発生しません。 ナイロンスリーブは、ワイヤサイズに従って色が付いており、簡単に識別できます。 PIDGスペード端子のワイヤバレルの内側はギザ加工が施されており、圧着後のコンタクト強度と伸張強度が最大限に発揮されます。 これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、圧着圧力下の絶縁厚さを揃えることができます。 この圧力は、圧着領域に均等に伝達され、安定して信頼性の高い圧着が実現します。 これらのPIDGスペード端子は、ワイヤエントリがじょうご型になっており、ワイヤの束がほどけ難く、ワイヤをすばやく挿入できるため、生産性が向上します。 これらのPIDGスペード端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。特長と利点導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現製品用途の情報これらのPIDGスペードタングワイヤ圧着端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:M3.5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:190-3808アズワン品番65-7763-53
Y形圧着端子 スタッドサイズ M2.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ M2.5 青 16AWG to 14AWG 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
97,980税込107,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●幅:5mm●適合電線サイズmm2 Min:1.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:2mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:M2.5●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●厚さ:0.79mm●コード番号:190-3882アズワン品番65-7746-70
Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 赤 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 赤 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
57,980税込63,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
UL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk)TE Connectivity PIDGスペードタング電線圧着端子PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)スペードタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定し
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●幅:6.35mm●適合電線サイズmm2 Min:0.26mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.65mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:M3.5●色:赤●全長:20.29mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:190-3807アズワン品番65-7653-32
Y形圧着端子 スタッドサイズ 4.17mm 赤 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ 4.17mm 赤 22AWG to 16AWG 1袋 1000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
42,980税込47,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●幅:7.1mm●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●スタッドサイズ:4.17mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3765アズワン品番65-7761-38
Y形圧着端子 スタッドサイズ 4.17mm 青 16AWG to 14AWG 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Y形圧着端子 スタッドサイズ 4.17mm 青 16AWG to 14AWG 1袋 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
489,800税込538,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
TE Connectivity PLASTI-GRIPスペードワイヤ圧着端子PLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタングワイヤ端子は高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPクローズドバレルスペードタング圧着端子のバレルの内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。 このPLASTI-GRIPスペード圧着端子は、スペード、スプリングスペード、フランジスペードなど、さまざまなスタイルの製品が用意されています。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1.0 → 2.6 mm2 黄、2.7 → 6.6 mm2
仕様●絶縁:絶縁●幅:6.4mm●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.6mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッドサイズ:4.17mm●色:青●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-3766アズワン品番65-7767-37
圧着ブレード端子 PIDGシリーズ 絶縁 刃長さ12.4mm 刃幅2.95mm 赤 シュラウド 22AWG → 16AWG 1箱 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着ブレード端子 PIDGシリーズ 絶縁 刃長さ12.4mm 刃幅2.95mm 赤 シュラウド 22AWG → 16AWG 1箱 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
669,800税込736,780
1箱(10000個)
7日以内出荷
UL認定二重線での使用は不適TE Connectivity PIDGブレード電線圧着端子PIDGブレード電線圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 このPIDGブレード電線圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。
仕様●シリーズ:PIDG●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●適合電線サイズmm2 Max:1.6mm2●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●内径:3.5mm●刃幅:2.95mm●フック:なし●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:190-4004アズワン品番65-7663-10
Male contact 1 bag 100 pieces 22AWG1.6mm 1袋 100個入 AMPHENOLMale contact 1 bag 100 pieces 22AWG1.6mm 1袋 100個入AMPHENOL
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8752アズワン品番65-7540-80
圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ 錫めっき 16AWG 1.6mm2 22AWG 0.25mm2 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ 錫めっき 16AWG 1.6mm2 22AWG 0.25mm2 1袋 10000個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
469,800税込516,780
1袋(10000個)
7日以内出荷
二重線での使用は不適TE Connectivity PLASTI-GRIPワイヤピン圧着端子PLASTI-GRIPワイヤピン端子は高導電性銅製で、すずめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 PLASTI-GRIPワイヤピン端子のバレル内面は鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。赤、0.25 → 1.6 mm2 青、1
仕様●シリーズ:PLASTI-GRIP●絶縁:絶縁●絶縁体:ビニール●適合電線サイズmm2 Min:0.25mm2●全長:23.82mm●適合電線サイズAWG Min:22AWG●適合電線サイズAWG Max:16AWG●ピン径:1.8mm●色:赤●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-4023アズワン品番65-7663-35