カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
  • 電動工具(27)
  • メカニカル部品(20)
  • 建築金物(15)
  • バイク部品(13)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 作業工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 制御機器(6)
  • 医療(6)
  • 切削工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 電気材料(4)
  • カー用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 研磨材(1)

「WH14」の検索結果

209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH14DSL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH14DSL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • WH14DKL(NN)B用ケース HiKOKI(ハイコーキ)

    WH14DKL(NN)B用ケース

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    適合WH14DKL(NN)B
  • 部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 14.4V コードレスインパクトドライバ WH14DDL2

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    部品名称電源組(36,42含む)形状図番37
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    部品名称コントローラケーブル形状図番37
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH14DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH14DB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    品番375393部品名称電源組(32A含む)形状図番33
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBEL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBEL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH14DKL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH14DKL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH14DMR HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH14DMR

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBAL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH14DBAL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL2 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトドライバ WH14DDL2

    HiKOKI(ハイコーキ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 14.4Vコーナーインパクトドライバ WH14DCL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 14.4Vコーナーインパクトドライバ WH14DCL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 木ハンマー TRUSCO

    木ハンマー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫です。ワークに傷がつきにくいです。
    用途板金、木工、建築など。種類木ハンマー材質(頭)アッシュ材質(柄部)ヒッコリー主な用途建築作業/大工作業/板金作業
  • 保護キャップ 丸 岩田製作所

    保護キャップ 丸

    岩田製作所(6件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
  • 六角レンチ ENGINEER(エンジニア)

    六角レンチ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は特殊合金鋼を使用していますので耐久性に優れています。
  • 保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (100個入)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムシャフトホルダー用Oリング K.Pガスケット

    カムシャフトホルダー用Oリング

    K.Pガスケット(2件のレビュー)
    349税込384
    1セット(3枚)
    当日出荷
    ホンダ車に使用されています。
    メーカーホンダ主な適合純正品番91301-PJ7-000内径×外径×厚さ(mm)31×36×2.5
  • 六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商

    六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付

    由良産商(1件のレビュー)
    419税込461
    1パック(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
    材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
  • 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
    バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
  • 遠赤抗菌和紙 尺3半月まっと 梅 アーテック[和紙]

    遠赤抗菌和紙 尺3半月まっと 梅

    アーテック[和紙]
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    尺3半月盆に適用できます。 無蛍光雲流遠赤抗菌和紙を使用しております。 優れた抗菌効果で雑菌(大腸菌、病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した雑菌の繁殖を抑え、ゆるやかに滅菌し長時間効果が持続します。 遠赤外線効果が、素材を活性化し、素材のうまみを引き出します。
    寸法(縦×横)(mm)370×320材質遠赤抗菌和紙デザインTKG品番9-2190-1301TKG品番(2017)6-1914-1401
  • DIAMOND 丸穴ポンチWH穴14.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチWH穴14.0

    DIAMOND
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3406材質質量(g)215
  • DIAMOND 長穴WHポンチ14.0x19.5 DIAMOND

    DIAMOND 長穴WHポンチ14.0x19.5

    DIAMOND
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3440材質質量(g)79
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    1,998税込2,198特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(NPT)
  • 棚受 182型 LAMP(スガツネ工業)

    棚受 182型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    重量用棚受です。
    幅(mm)13.4材質棚受け金具棚柱用
  • RTM5004/14-WH CAMDENBOSS

    RTM5004/14-WH

    CAMDENBOSS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ULレーティング:該当なし、IKレーティング:該当なし、ブランド:カムデンボス、開発ボード:該当なし、ダイキャスト:はい白い質量(g)192外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×120×40内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)61×116×35材質(ベース)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
  • ノンロットブルーノ 三井化学産資

    ノンロットブルーノ

    三井化学産資
    39,980税込43,978
    1缶(14kg)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    年数を重ねた木材を美しく仕上げる 塗膜型水性木材保護塗料 DURABILITY(耐候性) 超高耐候性で長く表情を変えず、その美しさを保ちます。 BEAUTY(美観性) あざやかな仕上げりで老朽材を美しく彩ります。 USABILITY(作業性) 刷毛がなめらかに滑り安定した塗付量で、作業が効率よく進みます。 基本性能 防腐、防カビ、防虫効果で木材を守りながら奇麗な色付きを長く保ちます。 安全性 低VOC、揮発性有機化合物の少ない水性型の塗料です。 美観性 数多くの色数を準備、混ぜ合わせる事も可能です。
    用途【屋外用】老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護仕様(塗料概要)木材用・屋外専用・塗膜型・水性塗料規格JASS 18M-307木材保護塗料(WPステイン)適合主な用途老朽材の塗り替え、ログハウス、木造一般住宅、学校、神社・仏閣、公園等の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの保護塗装(回数)2乾燥時間(時間)1~2使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐候性・防腐性・防カビ性・防虫性塗布量(2回塗り合計)130-220(g/m2)下地処理下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100~300)
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
    回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
  • 防水ハンドヘルドケース WHシリーズ タカチ電機工業

    防水ハンドヘルドケース WHシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    1,298税込1,428特価
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ
  • レンチ WIZ'A

    レンチ

    WIZ'A
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シルバー
  • ホイールブラシ 鉄線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 鉄線

    FBK(フタバ)
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    ブラシ材質に鉄波付線Φ0.15(細軟線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
    用途軟い金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 修正テープ ホワイパー (Whiper) LT (20m) PLUS(プラス)[文具]

    修正テープ ホワイパー (Whiper) LT (20m)

    PLUS(プラス)[文具]
    369税込406
    1個
    当日出荷
    たっぷり20m使える長尺タイプの修正テープ。20m分のテープを搭載した最強コスパのスライド式修正テープ。全体的に角を落とした丸みのあるデザインで、超大容量でも手になじむ。新スライドノブで、かんたん操作。スライドノブでヘッドを出し入れできる、片手操作可能なスライド機構。スライドノブは『カチッ』と音が固定の合図、テープ使用時も収納時もきちんと固定できます。キャップ不要タイプなので、キャップ紛失などの心配もいりません。新テープを採用(白色層の厚み:約11%減 ※メーカー比)。ペン先で削れにくく、スラスラとキレイに上書きできます。新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強い。先端の小さなローラーによって、引き心地がなめらかなミニローラーヘッドがバ―ションアップ。2WAY機能で『引いて』1行、『押して』1文字の修正ができる。一般的な引いて1行の修正に加え、本体を反転すると「文字を見ながら押して1文字」の修正が可能です。
    テープ長さ(m)20材質85%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリスチレン(PS))タイプ使い切りタイプエコマーク認定認定外寸法(縦×横×高さ)(mm)85×22×48グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 236
  • コイルスプリング重荷重(外径14~18mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)

    TRUSCO
    209税込230
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
  • ワイヤ送給装置 ダイヘン

    ワイヤ送給装置

    ダイヘン
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 3/4ドライブ ユニバーサルジョイント WILLIAMS

    3/4ドライブ ユニバーサルジョイント

    WILLIAMS
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)凹凸19.0全長(mm)103トラスコ品番757-9543材質特殊工具鋼質量(g)544
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)

    フジキン
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
  • 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
    バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6