カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)

「WK4106」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フル接地防水ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フル接地防水ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
  • 40形LED本体防湿防雨Dスタ Panasonic(パナソニック)

    40形LED本体防湿防雨Dスタ

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)

    絶縁取付枠

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    適合WK2103、WK4102K、WK4105、WK4106、WP9131K、EE4353、EE4413K、EE6315材質ABS樹脂ミルキーホワイト
  • iD6900Dスタイル150 防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    iD6900Dスタイル150 防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNWK41065+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ
    仕様【適合ガード】FK41554(ステンレス)、【適合ガード】FK41534(鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.9高さ(mm)86タイプ天井直付型、防湿型・防雨型・6900 lmタイプ・昼白色・非調光使用温度範囲(℃)-10~35等級IP23 防湿定格消費電力(W)43.1光源LED(昼白色)色温度5000 K器具・セットセット品光源色昼白色光束(Lm)6560トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RaRa83明るさ(Lm)152.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
wk4105特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wk4105