カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 防災用品(3)

「WK4322」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用15・20A200VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
EV・PHEV充電用 屋外コンセント Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用 屋外コンセントPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント形状平刃タイプ
充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセントなし 日東工業充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセントなし日東工業
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。パナソニック WK4322シリーズ・WK4311シリーズに適合した取り付けスペースがあります。(コンセントは内蔵していません)
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。コンセントなし取扱説明書(1.46MB)
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ(コンセントなし) 日東工業充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ(コンセントなし)日東工業
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。外壁等に設置済みのEV用コンセントパナソニックWK4322・WK4311シリーズに適合する後付け型のキャビネットです。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。
用途車載充電ケーブルのコネクターを既設コンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントなし関連資料(0.1MB)ダイヤル錠(3桁)取扱説明書(1.29MB)
EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型) Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電屋外コンセント用露出ボックス (6kW充電用ケーブル収納型)Panasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。
ダークグレー適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
Pitコンセントタイプ NitoPitコンセントタイプNito
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。
●塗装色:ブラック塗装(N1)高さ(mm)770奥行(mm)140間口(mm)205塗装色ブラック塗装(N1)
PHV・EVコンセント収納用キャビネット NitoPHV・EVコンセント収納用キャビネットNito
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
充電用コネクタの収納が可能です。充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。
高さ(mm)290奥行(mm)196間口(mm)260塗装色ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B)
Dポール フラットタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール フラットタイプ   EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール フラットタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.9ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール スタンダードタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5シルバー設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール スタンダードタイプ   EV・PHEV充電用  屋外コンセント用  (アンカーフレーム用) Panasonic(パナソニック)Dポール スタンダードタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用 (アンカーフレーム用)Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に)取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1555質量(kg)約4.5ブラック設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用)設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1200
Dポール フラットワイドタイプ  EV・PHEV充電用  屋外コンセント用(端子台内蔵) Panasonic(パナソニック)Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用(端子台内蔵)Panasonic(パナソニック)
96,980税込106,678
1本
4日以内出荷
アース端子ねじが付属されています。充電器、コンセントは別売です。EV・PHEV充電用 屋外コンセント用の交換プレートが同梱されています。
取付可能対象(別売品)同梱の交換プレートの場合:【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)):WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、(屋外コンセント):WK4322S(200V ホワイトシルバー)※それぞれ100V用もあります。材質アルミ(アルマイト処理)全長(mm)1800質量(kg)約9.4シルバー設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)地上高さ(mm)1350
化粧カバーS Panasonic(パナソニック)化粧カバーSPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂ホワイトシルバー(メタリック塗装)
化粧カバーQ Panasonic(パナソニック)化粧カバーQPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
材質ABS樹脂シャンパンブロンズ(メタリック塗装)
充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付 日東工業充電コネクター収納キャビネット Pit-C2 コンセント付日東工業
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納可能。充電コネクターを引っ掛けるだけなのでワンタッチで取り付け・取り外しが可能です。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。
用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK4322Sコンセント200V取扱説明書(1.46MB)