カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)

「WLH2」の検索結果

関連キーワード
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から121日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
直付吊架金具 イワブチ直付吊架金具イワブチ
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。規格東京電力・中部電力規格品
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WLH~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WLH~)SMC
7,698税込8,468
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング) ワイズ六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング)ワイズ
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm
トラスコ品番540-8779
レギュレータブラケット 岩田製作所レギュレータブラケット岩田製作所
619税込681
1個
翌々日出荷
レギュレータを取り付けるためのブラケットです。SMC社AW20シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング) ワイズ六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング)ワイズ
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm
トラスコ品番540-8780
CD Series(CDQ2WLH63) SMCCD Series(CDQ2WLH63)SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2WLH100) SMCCD Series(CDQ2WLH100)SMC
59,980税込65,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2WLH SMC薄形シリンダ CDQ2WLHSMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド( SMCCG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(SMC
6,498税込7,148
1個
17日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動両ロッド
(MK997)RAIL,ROOF SIDE INR,FR 02TD WLH 三菱ふそう(MK997)RAIL,ROOF SIDE INR,FR 02TD WLH三菱ふそう
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
(MK997)RAIL,ROOF SIDE INR,RR 02TD WLH 三菱ふそう(MK997)RAIL,ROOF SIDE INR,RR 02TD WLH三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形omron(オムロン)
6,698税込7,368
1個
31日以内出荷
保護構造IP67定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)電気定格標準タイプ環境対応標準タイプ使用周囲湿度35~95%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)常時閉路:最大30常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし耐電圧(V)同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
(MK997)DOOR ASSY,SERVICE 02TD DOM WLH 三菱ふそう(MK997)DOOR ASSY,SERVICE 02TD DOM WLH三菱ふそう
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
(MK701)DOOR ASSY,SERVICE 02TD DOM WLH 三菱ふそう(MK701)DOOR ASSY,SERVICE 02TD DOM WLH三菱ふそう
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WLH63 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WLH63SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク標準ストローク作動方式複動両ロッドストローク(mm)100タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLH50) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLH50)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)50タイプ(H) エアハイドロタイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLH40) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLH40)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)45タイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
(MK701)FLOOR,FRONT 02TAS2 DOM CNG WLH 三菱ふそう(MK701)FLOOR,FRONT 02TAS2 DOM CNG WLH三菱ふそう
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WLH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WLH~)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.16~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WLH63 SMCエアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WLH63SMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)1050材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH63) SMCCA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH63)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WLH50) SMCCA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WLH50)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH100) SMCCA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH100)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH80) SMCCA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH80)SMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH50) SMCCA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH50)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WLH63) SMCCA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WLH63)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)300材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチヘッド単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から121日以内出荷
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
COVER,COWL LH             94460-02H20-019 スズキCOVER,COWL LH 94460-02H20-019スズキ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:94460-02H20-019
COVER,COWL,LH             94460-02H20-YHG スズキCOVER,COWL,LH 94460-02H20-YHGスズキ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:94460-02H20-YHG
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~50~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~50~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~40~)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~80~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~80~)SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~40~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド
アドバンス 右片袖4段 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚 オカムラ(岡村製作所)アドバンス 右片袖4段 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ L脚オカムラ(岡村製作所)
99,980税込109,978
1台
30日以内出荷
グリーン購入法適合
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WL SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WLSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WL SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WLSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付