カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(1)

「WN1302」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)
    ホワイト
    グレー

    フルカラー埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • フルカラーダブルコンセント(10コ入) Panasonic(パナソニック)

    フルカラーダブルコンセント(10コ入)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(10個)
    当日出荷
    コンセント個数2
  • 埋込絶縁ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込絶縁ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥409~税込¥450~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ色ホワイトタイプ埋込絶縁ダブルコンセント種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15結線方式ねじなし端子
  • フルカラーダブルコンセント・A Panasonic(パナソニック)

    フルカラーダブルコンセント・A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥489税込¥538
    1個
    32日以内出荷
    色チョココンセント個数2互換品番後継品:WN1302H
  • 水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ

    水平垂直多関節液晶モニターアーム

    サンワサプライ
    1台
    取扱停止中
    クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) アームがそれぞれ独立して動作するため、それぞれのモニタの位置を調整することができます。 対応するディスプレイ重量2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 (グロメットは60mmまで) VESA75×75、100×100mmに対応しています。
    付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12・8本)材質クランプ/アルミ・スチール、アーム/アルミ質量(kg)6.8タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)2.0~10.0アズワン品番64-0909-56可動範囲画面回転(ローテーション)/180°、左右(スウィング)/360°、画面左右(パン)/180°、画面上下(チルト)/105°アームの可動方向水平垂直調節方式ガススプリング