カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 制御機器(1)

「WN6002」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレートPanasonic(パナソニック)(132件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
フルカラーモダンプレート2コ用(ミルキーホワイト) Panasonic(パナソニック)フルカラーモダンプレート2コ用(ミルキーホワイト)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
ミルキーホワイトプレート形状1連2コ用
シール形タクタイルスイッチ B3WN omron(オムロン)シール形タクタイルスイッチ B3WNomron(オムロン)(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1パック(1000個)
48日以内出荷
仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。寸法(mm)8×8×13使用温度範囲(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP67耐久性10万回以上コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)