カテゴリ

  • 溶接用品(71)
  • 制御機器(24)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 測定用品(16)
  • 機構部品(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 家電(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「WP-20」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WP-20用水冷トーチ本体 マイト工業株式会社

    WP-20用水冷トーチ本体

    マイト工業株式会社
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    WP-20用水冷トーチ本体です。
  • 樹脂製賞状額 金ラック ナカバヤシ

    樹脂製賞状額 金ラック

    ナカバヤシ(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
    仕様吊りヒモ、スタンド棒付
  • ウォーターポンププライヤー TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー

    TRUSCO(22件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • シールはがし(強力タイプ) コクヨ

    シールはがし(強力タイプ)

    コクヨ(15件のレビュー)
    889税込978
    1本(50mL)ほか
    当日出荷
    両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
    付属品ヘラ1本主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業

    IP67防水ボックス WPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃
  • 液晶保護フィルム OUKITEL WP20 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム OUKITEL WP20 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OUKITEL WP20寸法(mm)72.6×156.6取付方式シリコン吸着特性反射防止
  • MARK,EMBLEM (WP20 ホンダ

    MARK,EMBLEM (WP20

    ホンダ
    389税込428
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 防水デジタルカメラ NAGAOKA

    防水デジタルカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様手振れ軽減:電子式(静止画のみ)セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)約112×65×28電源リチウムイオン充電池本体質量(g)約135有効画素数約500万画素記録媒体microSDカード(SDHC4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数503万画素ズームデジタルズーム4X解像度写真:30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M(補間)、7MHD(補間)5M、3M、2MHD、動画/フレーム数:1920×1020/25fps、1280×720/30fps保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ) / JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、日光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画: 1~ 、 動画:約1~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ防水保護等級IPX8防水性ありイメージセンサー1/4型 CMOS入出力端子USB2.0水深(m)3まで(※水中での最大連続使用時間は1時間まで)
  • EMBLEM(WP20X) ホンダ

    EMBLEM(WP20X)

    ホンダ
    509税込560
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 液晶保護フィルム OUKITEL WP20 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム OUKITEL WP20 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OUKITEL WP20寸法(mm)72.6×156.6取付方式シリコン吸着特性指紋防止
  • 液晶保護フィルム OUKITEL WP20 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム OUKITEL WP20 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種OUKITEL WP20寸法(mm)72.6×156.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル径(Φmm)7仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブラックタイプスタンダード(丸型)規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線コネクタシールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6APoE対応
  • ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドアンギラス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
    用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
  • オイルワイパー(ウェットタイプ) TRUSCO

    オイルワイパー(ウェットタイプ)

    TRUSCO
    599税込659
    1パック(20枚)
    当日出荷
    洗浄液が油汚れに浸透し、溶かしながら除去します。 かき取り性と耐久性に優れた厚手シートを採用していますので、シート破れや変形を抑え、油をしっかり落とします。 拭き取り後のケバが少ないです。 スプレーでは洗浄しにくい垂直面や狭い箇所にも最適です。
    用途機械まわりや厨房などの油汚れ除去やメンテナンスに。トラスコ品番489-0809材質(素材)コットン、ポリエステル、(液成分)界面活性剤、エタノールホワイト質量(g)212シートサイズ(mm)300×200
  • ニューV-Lok継手 パネルユニオン(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 パネルユニオン(ミリ)

    フジキン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状パネルユニオン
  • ウォーターポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ウォーターポンププライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。 狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群。
  • 360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム OUKITEL WP20 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム OUKITEL WP20 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。
    用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種OUKITEL WP20材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)72.6×156.6特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%
  • バネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付き TTC

    バネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付き

    TTC
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
    用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。付属品ドライバー付きトラスコ品番340-4278材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC全長(mm)211タイプばね付深さ(mm)くわえ部:37最大口開き(mm)51パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51頭部厚(mm)9頭部幅(mm)48調整方法5段階柄幅(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き) TSUNODA(ツノダ)

    ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き)

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き/携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。
    用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に材質POM樹脂(くわえ部)全長(mm)202材質(本体)機械構造用炭素鋼質量(g)240表面処理黒染め処理切断能力(Φmm)軟鉄線(針金):2.0使用範囲(Φmm)パイプ外径:7~50被覆材塩化ビニール(柄)
  • BFキーロック LAMP(スガツネ工業)

    BFキーロック

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質質量(g)202仕上光沢クロメート処理耐荷重(N)500
  • トーチボディ・セット(200A・フレキシブル) ウエルドテック社

    トーチボディ・セット(200A・フレキシブル)

    ウエルドテック社
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス J-CRAFT99

    J-CRAFT 99 ハイブリッドアンギラス

    J-CRAFT99
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    小ネジ外し機能を装備し、錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。・配管工事、電気工事、自動車や設備、水回り等のメンテナンスに最適!。・オフセット形状なので、プライヤで使いにくい奥まった箇所でも作業性抜群!。・コンパクトサイズでも口開きワイドなくわえ部でガッチリくわえます。・トリグリップ歯型の採用で先端部で薄板をガッチリつかみます。
    頭部厚(mm)9切断能力(Φmm) 鉄線【ねじ頭】~Φ12(ナベ:M2-M6、トラス:M3-M5)
  • 表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子

    MAC8(マックエイト)
    4,498税込4,948
    1袋(10個)
    当日出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで20ピンが連結しています。 御自由な極数でカットして御利用下さい。 ジャンプソケット[JS-1]を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 薄型プラスチックケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス)

    薄型プラスチックケースエリアセンサ

    AUTONICS(オートニクス)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
    用途高さのある商品ラインの移送感知に。長さ(mm)13幅(mm)30材質/仕上プラスチック検出方式透過形検出距離(m)5各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
  • ワークポジショニング用ロープ JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用ロープ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) 8字環 ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ 伸縮調節器67N型
    質量(g)約1240ランヤード(長さ)(mm)2100
  • 手動用水冷トーチボディ ミラー(ウエルドクラフト)

    手動用水冷トーチボディ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
  • ワッシャ RIKEN(理研機器)

    ワッシャ

    RIKEN(理研機器)
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
  • ターポリンサドルバッグ WP 容量20L DOPPELGANGER

    ターポリンサドルバッグ WP 容量20L

    DOPPELGANGER
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    いつでも防水。レインカバー不要の「アメリカン&クルーザー」専用サドルバッグ。
    付属品ダブルリングベルト ×2、ストラップテープ ×2、ステー用サポートベルト ×1、シートボルト用ハングベース ×1材質ターポリン質量(kg)1.3(付属品含む)ブラック容量(L)20最大積載量(kg)5寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)40×18×35
  • ワークポジショニング用ロープ JEFCOM(ジェフコム)

    ワークポジショニング用ロープ

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ワークポジショニング作業専用のロープ アルミ合金製伸縮調節器を採用した軽量タイプ 赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) ランヤード Φ16mm三つ打ち ナイロンロープ 8字環 伸縮調節器14-28A型
    材質ランヤード:ナイロン、フック:スチール、8字環:スチール、伸縮調節器:アルミ合金・スチールブラック質量(g)約1040ランヤード(長さ)(mm)2100
  • 手動用水冷ペンシルトーチボディ ミラー(ウエルドクラフト)

    手動用水冷ペンシルトーチボディ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
  • 割れパッキン ノムラ

    割れパッキン

    ノムラ
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    主に船舶JIS F 8802 S型・D型電線貫通金物の防水パッキンとしてお使い頂いております
    用途斜めに切込が入ってますので後からでも取付可能です。施工後、パテなどで防水処理をお願いします材質合成ゴム
  • 第三種浸潤剤等入水 モリタ宮田

    第三種浸潤剤等入水

    モリタ宮田
    27,980税込30,778
    1箱
    6日以内出荷
    第三種湿潤材等入り水 パワーウォーターです
    容量(L)20パッケージ20Lキュービティナー入り
  • MT-200D・200P・200WA・200AF用フレキトーチ本体 マイト工業株式会社

    MT-200D・200P・200WA・200AF用フレキトーチ本体

    マイト工業株式会社
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    適合機種MT-200D・200P・200WA・200AF
  • 浅井戸用 非自動ポンプ 日立

    浅井戸用 非自動ポンプ

    日立
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    吸上高さが8mまでの井戸に。高架タンクへの給水などに。
  • 抗菌防臭タオル 国産泉州ナチュラルカラー 林

    抗菌防臭タオル 国産泉州ナチュラルカラー

    299税込329
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿80% ポリ乳酸20% 後染めカラー(緯糸PLAX)。ポリエステルを代替する植物由来の合成繊維であるポリ乳酸を使用したタオル。ポリ乳酸による抗菌防臭機能付き。速乾性にも優れた機能タオル。100%植物由来のバイオプラスチックは石油由来のプラスチックに代わるてエコな新素材として注目されています。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。混率(%)綿80%ポリ乳酸20%
  • 薄型エリアセンタBWPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    薄型エリアセンタBWPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 投光停止機能、相互干渉防止機能。
    材質(ケーズ)プラスチックピッチ(mm)(光軸)20検出方式透過形検出距離(mm)5000接続コード引き出しタイプ3m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP40(IEC規格)応答速度7ms検出距離(m)5取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出し3mRoHS指令(10物質対応)対応検出対象Φ30mm以上の不透明体
  • 手動用空冷フレキシブルトーチボディ ミラー(ウエルドクラフト)

    手動用空冷フレキシブルトーチボディ

    ミラー(ウエルドクラフト)
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
  • Φ200x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコ

    Φ200x 21mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628WP-200厚さ(mm)11内径(Φmm)127折径(mm)200切り幅(mm)21